カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 物流用品(1)

「wcfn 3」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E被削材K(鋳鉄)メーカー従来品番WCFN3B
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPCH 住友電工ハードメタルチップ TPCH住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷
用途突っ切り用ブレード(超硬シャンク)勝手なし材質GX70
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
SEC-突切りバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-突切りバイト インサート住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
突切加工用一体型ホルダ モノタロウ突切加工用一体型ホルダモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手寸法L3(mm)111.5
つっきるくんJr 住友電工ハードメタルつっきるくんJr住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
コンビニワゴン_こぼれ止め付 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め付山金工業
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。パールピンク材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター自在×4ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)20/段グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1本ほか
当日出荷
勝手なし
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途突切り用ツールブロック(一体式)
ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカルISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
ウィットワースねじ切りチップ 16ER イスカルウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル
5,898税込6,488
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IR イスカル仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IRイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
NPTねじ切りチップ 16IR イスカルNPTねじ切りチップ 16IRイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ