カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「wcs-8」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(6件のレビュー)
    3,799税込4,179
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスワイヤークリップ スリーエッチ

    ステンレスワイヤークリップ

    スリーエッチ
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製ワイヤークリップです。
    材質ステンレス
  • 部品 クランプセット 京セラ

    部品 クランプセット

    京セラ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途クランプセット寸法A(mm)M6×1.0寸法F(mm)3.0寸法E(mm)15.0寸法B(mm)21.0主な用途クランプセット
  • シールワッシャー キーパー

    シールワッシャー

    キーパー
    204税込224
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナット部使用タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • シールW(WCS 大阪魂

    シールW(WCS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • シールW(WCSSUS 大阪魂

    シールW(WCSSUS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 2連用スイッチ 神保電器

    2連用スイッチ

    神保電器
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • 高圧差込溶接形丸カップリング ヤマト特殊鋼

    高圧差込溶接形丸カップリング

    ヤマト特殊鋼
    279税込307
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    JIS規格B2316
  • Cカッターマイクロ BIG DAISHOWA

    Cカッターマイクロ

    BIG DAISHOWA
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング

    ヤマト特殊鋼
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格B2316
  • 角型防水皿 ダイレオ

    角型防水皿

    ダイレオ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
    用途防水層貫通部分配管用材質SUS304
  • 化粧プレート 神保電器

    化粧プレート

    神保電器
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ライトベージュ
  • デルカテック ワイヤレストーク 親機1台 DXアンテナ

    デルカテック ワイヤレストーク 親機1台

    DXアンテナ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 。6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 。ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 。ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
    付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【登録可能台数】最大6台(子機 WCS10/簡易移動機 WCM10)、【呼び出し】子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、【着信音】8種類から選択、【保証書】取扱説明書に付与寸法(mm)26×150×125質量(kg)0.21 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)1.1/0.9(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(UNL305-0505-JDXA-0013) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A保護等級無し(屋内仕様)機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック)

    MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
  • 30シリーズ二方バルブ コクゴ

    30シリーズ二方バルブ

    コクゴ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    30シリーズ二方バルブ
    最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
  • プラグバルブ フロウエル

    プラグバルブ

    フロウエル
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    流路の開閉はハンドル操作で行います。 ハンドルは360°回転します。 ハンドルは360°回転します。
    仕様●接流体部材質:PTFE・フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)常温(25)適合チューブ径(Φmm)2~10mm1/16"~3/8"