カテゴリ
- 自転車部品(19)
- 電動工具(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- RITCHEY(19)
- 東京オートマック(7)
- DXアンテナ(2)
- 大阪魂(2)
- コクゴ(1)
- スリーエッチ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ナベヤ(1)
- サンプラテック(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- フロウエル(1)
- キーパー(1)
- ラクテム(1)
- ダイレオ(1)
- コルテバ(1)
エコロジープロダクト
「wcs10」の検索結果

溶接チェーン カット品 ステンレス
ラクテム¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)120チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
デルカテック ワイヤレストーク 子機1台
DXアンテナ¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷親機WCC10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の親機WCC10とセットで使用します。親機WCC10と経由して別の子機と通話ができます。 。小形軽量のためベルトクリップを壁面に取り付けて、本体を引っかけた状態での通話、手に持っての通話ができます。 。自動応答機能により親機WCC10からの呼出で、呼出/応答ボタンを押さなくても話ができます。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。本体は屋内仕様ですがIPX3の防雨構造になっております。 。ベルトクリップ、ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、ベルトクリップ×1、取扱説明書×1仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【呼び出し】親機WCC10、別の子機WCS10または簡易移動機WCM10へ、【着信音】2種類固定、【保証書】取扱説明書に付与寸法(mm)110×61×20質量(kg)0.1 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)0.7/0.4(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(GCF305S-0506) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A コード長さ1.8m保護等級IPX3(防雨形)機能自動応答機能、通話不可時の警告。通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
ダブルウェッジクランプ
ナベヤ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。材質S45C表面処理無電解メッキ処理熱処理口金:HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドカーバ
東京オートマック¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷トラスコ品番852-1832寸法(mm)250×170×250質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000振動数(min-1)8000 (50~60Hz)彫刻方式振動・回転両用
ウッドカーバ用WH-6ヘッド
東京オートマック¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷WH-6ヘッドの先には、29種類の刃物が取り付け可能です。(ウッドカーバ刃物は別売)用途木彫彫刻、接着剤剥しトラスコ品番852-1835適合機種WCS-100、HMA-100A材質アルミ、鉄質量(g)250径(Φmm)【差込】6振幅(mm)1.5振動数8000回/分
ウッドカーバ用共通刃ヘッド
東京オートマック¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷KH-4ヘッドの先に取り付ける刃物は、共通刃物38種類取り付け可能です。(別売)用途木彫彫刻、接着剤剥し仕様振動式トラスコ品番852-1833適合機種WCS-100、HMA-100A材質アルミ、鉄質量(g)220径(Φmm)【差込】4
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)
サンプラテック¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ウッドカーバーロータリーヘッド
東京オートマック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ウッドカーバーWCS-100型専用ヘッドになります。 ロータリーヘッドに交換する事により一分間に4000回転の回転機能がご使用になれます。 ワンタッチチェンジで回転機能へ変換出来ます。用途木彫彫刻、ヤスリ掛け、回転加工仕様回転用トラスコ品番852-1834適合機種WCS-100、HMA-100A材質特殊アルミ合金質量(g)320外径×長さL(Φ×mm)35×155チャック径(mm)1~6
新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト1.5m
東京オートマック(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ウッドカーバWCS-100型用のフレキシブルシャフト1.5mです。トラスコ品番852-1816材質金属、アルミ、ゴム質量(g)559長さ(m)1.5
旧タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト1.5m
東京オートマック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷2000年以前の御購入された御客様用のウッドカーバWCS-100型用の旧型フレキシブルシャフト1.5mです。トラスコ品番852-1817材質金属、アルミ、ゴム質量(g)926長さ(m)1.5
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥21,980税込¥24,1781箱(200個)5日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
新ウッドカーバ用インナーシャフト
東京オートマック¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷2000年以降に御購入頂いたフレキシブルシャフト1.5mの中身、インナーシャフトになります。トラスコ品番852-1741材質金属、アルミ質量(g)155長さ(m)1.5
デルカテック ワイヤレストーク 親機1台
DXアンテナ¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 。6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 。ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 。ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【登録可能台数】最大6台(子機 WCS10/簡易移動機 WCM10)、【呼び出し】子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、【着信音】8種類から選択、【保証書】取扱説明書に付与寸法(mm)26×150×125質量(kg)0.21 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)1.1/0.9(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(UNL305-0505-JDXA-0013) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A保護等級無し(屋内仕様)機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
JST 圧着工具 CS 10-WC260
JST(日本圧着端子製造)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 30 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 30AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG全長 = 193mm圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439') 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500') 325-3500 もあります。
クリンチャーEW
コルテバ¥2,498税込¥2,7481個(100mL)6日以内出荷育苗箱でも使えるほど、イネへの安全性が高いのが特長です散布後7日~10日後に効果が完成します移植水稲だけでなく、直播水稲、飼料用米、WCS、多様な栽培形態でお役に立つヒエ専用除草剤です用途水稲用除草剤成分シハロホップブチル容量(mL)100ml内容量(mL)100有効成分シハロホップブチル...30.0%性状類白色粘稠乳濁液体農林水産省登録第(号)第19195
30シリーズ二方バルブ
コクゴ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷30シリーズ二方バルブ最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
プラグバルブ
フロウエル¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷流路の開閉はハンドル操作で行います。 ハンドルは360°回転します。 ハンドルは360°回転します。仕様●接流体部材質:PTFE・フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)常温(25)適合チューブ径(Φmm)2~10mm1/16"~3/8"
ステム 4-AXIS-44 コンプ 70mm 84°
RITCHEY¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷用途素材:6061アルミ。カラー:BBブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:60~130mm(10mm刻み)。重量:160g。角度:84°(±6°)※COMP 4-AXIS 44 84にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ70mm
ステム C220 WCSアルミ 70mm 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ70mm
ステム C220 WCSアルミ 90mm 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ90mm
ステム C220 CLASSIC 100mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ100mm
ステム C220 CLASSIC 80mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ80mm
ステム C220 CLASSIC 120mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mm
ステム C220 CLASSIC 110mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ110mm
ステム C220 WCSアルミ 120mm Newロゴ 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※新ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mmNewロゴ
ステム C220 WCSアルミ 70mm 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ70mm
ステム C220 WCSアルミ 120mm 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mm
ステム C220 WCSアルミ 80mm 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ80mm
ステム C220 WCSアルミ 100mm Newロゴ 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※新ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ100mmNewロゴ
ステム C220 WCSアルミ 110mm 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ110mm
ステム C220 WCSアルミ 110mm 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ110mm
ステム C220 WCSアルミ 90mm Newロゴ 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※新ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ90mmNewロゴ
ステム 4-AXIS-44 コンプ 120mm 84°
RITCHEY¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷用途素材:6061アルミ。カラー:BBブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:60~130mm(10mm刻み)。重量:160g。角度:84°(±6°)※COMP 4-AXIS 44 84にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mm
ステム 4-AXIS-44 コンプ 100mm 84°
RITCHEY¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷用途素材:6061アルミ。カラー:BBブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:60~130mm(10mm刻み)。重量:160g。角度:84°(±6°)※COMP 4-AXIS 44 84にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ100mm