曜日別特売

クリンチャーEW

クリンチャーEW - コルテバ

育苗箱でも使えるほど、イネへの安全性が高いのが特長です散布後7日~10日後に効果が完成します移植水稲だけでなく、直播水稲、飼料用米、WCS、多様な栽培形態でお役に立つヒエ専用除草剤です

用途
水稲用除草剤
成分
シハロホップブチル
容量(mL)
100ml
内容量(mL)
100
有効成分
シハロホップブチル...30.0%
性状
類白色粘稠乳濁液体
農林水産省登録第(号)
第19195
内容量
1個(100mL)
関連資料:(0.45MB)
注意
※散布液は使用当日に調製してください。本剤は乳濁性液体なので、使用の際は容器をよく振って均一な状態にしてから所定量を取り出してください。本剤の使用の際は展着剤を加用してください。雑草茎葉にかかるよう散布してください。本田内に再生するキシュウスズメノヒエでは再生茎3~6葉期が本剤散布の適期です。また、畦畔より侵入するキシュウスズメノヒエ防除では畦畔からのほふく茎1m以内の株全体に株元まで散布してください。アゼガヤには、草丈60cmまで有効なので、時期を失しないように散布してください。広葉雑草には効果がないので、広葉雑草が混在する圃場ではそれらに有効な剤と組み合わせて使用してください。落水条件で散布する際は、撒きむらがないように均一に散布してください。湛水条件で散布する際は、原液散布では効果がないので、散布液を使用当日に調製し、水の出入りを止めて湛水のまま均一に散布し、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm程度)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。漏水田(減水深2cm/日以上)では、薬害が発生する恐れがあるので使用しないでください。少水量散布(25~50?/10a)には専用ノズルを使用してください。本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。散布機種に適合した散布装置を使用してください。作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他装置の十分な点検を行ってください。周辺に水稲以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による本剤の散布は行わないでください。水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。薬剤散布に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。本剤の散布に使用した無人航空機の散布装置は、水稲以外の作物への薬剤散布には使用しないでください。散布薬剤の飛散によって、周辺の作物に薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布してください。本剤はとうもろこし、食用びえ、ソルガムなどのイネ科作物、キャベツ及びももの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合にはかからないよう十分注意してください。また、散布田の水田水をこれら作物に灌水しないようにしてください。乾燥が続いた条件では除草効果が低下する場合があるので注意してください。特に乾田直播水稲に使用する場合は注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738548-
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする