カテゴリ
- 清掃用品(25)
- カー用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(7)
- 制御機器(6)
- 切削工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ケルヒャー(18)
- プラス[家具](7)
- ロイヤル化成(6)
- ケナメタル(5)
- マイクロネット(5)
- omron(オムロン)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- FIRSTCOM(3)
- エレコム(2)
- TRUSCO(2)
- ANMO(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- ラムマウント(2)
- StarTech.com(2)
- NEXTEC(2)
- ユニテック(1)
- COX(コックス)(1)
- Victor(1)
- Revolva(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wd 2 plus」の検索結果

乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus
ケルヒャー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。付属品サクションホース(1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)328質量(kg)4.7色黄高さ(mm)378材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)349電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)12吸引力(W)210吸引風量(L/s)max. 40
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
乾湿両用掃除機
(1196件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1
ケルヒャー(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。 小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。 軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋付属品サクションホース(長さ1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)328質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)色本体上部:黒、コンテナ:黄高さ(mm)378材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)349電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378電源コード(m)4騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)12電源容量(W)1000吸引力(W)210吸引風量(L/s)max. 40
乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0)
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷NT 27/1は軽量・パワフルなケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。強力な吸引力を持続します。 。 【優れた収納性】アクセサリーホルダーにパイプやノズルを収納できるので、使わない時もコンパクトにまとめられます。 【使いやすい軽量ボディ】軽量なプラスチックボディはサビやへこみの心配がなく、移動も容易です。また、本体下部はバンパーの役割を果たす頑丈な設計で、接触時の衝撃から本体を守ります。 【豊富なアクセサリー】様々なオプションアクセサリーをご用意しておりますので、場所や状況に合わせた最適なアクセサリーをお選びいただけます。 【安心の長期保証】品質に自信があるからこその長期保証。お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しています。(ご購入30日以内にケルヒャーホームページからのユーザー登録が必要です。)。 。 電圧 (V):100 - 100。 周波数 (Hz):50 - 60。 吸引風量 (l/s):64。 真空度 (mbar/kPa):219 / 21.9。 コンテナ容量 (l):27。 コンテナ材質:樹脂製。 定格入力電力 (W):max. 1035。 パイプ径 ( ):ID 35。 電源コード (m):9.5。 騒音値 (dB(A)) :70。 色:アンスラサイトグレー。 質量(アクセサリーを含まない) (kg):7.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):420 x 420 x 525。用途・工場内清掃。 ・ビル内清掃。 ・ホテルのロビーやエントランスの清掃。 ・オフィス、店舗の清掃。 ・床ワックスはがしの汚水回収。 ・自動車の社内清掃。 ・工場などの汚水回収。
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
(68件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約9タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)30コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)160風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。付属品サクションホース(ハンドグリップ付き、樹脂製)、ハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、 1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)ステンレス製幅(mm)328質量(kg)5.3色黄高さ(mm)493材質(本体)ステンレスタイプ乾湿両用奥行(mm)353電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)353×328×493電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)17吸引力(W)220吸引風量(L/s)max. 42
乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370質量(kg)11.8色アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
集じん機
京セラインダストリアルツールズ(32件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5運転音(dB)75真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。仕様1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ適合認証:BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 ULその他1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)質量(kg)1.65/0.75(ポンド、±3%)サイズ3.5インチ電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR時間ワークロード:180TB/間インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)0~65(環境(運用))、-40~70(環境(非稼働))平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
乾湿バキュームクリーナー 紙パック5枚入り(MV2対応)
ケルヒャー(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷WD 2用の紙パック5枚セットです。水、湿ったゴミの吸引時は外してください。適合機種MV2、WD2
WD200Plus Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末
ユニテック¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポートその他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits)質量(g)123 (バッテリ込み)温度範囲(℃)【充電】0から 45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP68使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz保存温度範囲(℃)-20 から 70ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1OSAndroid 13RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS (Google Mobile Service 認定)BluetoothBluetooth(R) 5インジケータLED / スピーカー / バイブレータ動作温度範囲(℃)-20 から 50パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポートカメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き落下耐久(m)1.5GPSGPS / GLONASS / Gallileo / BeidouUSBUSB タイプ-C / ポゴピンLANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plusは、アーカイブや共有に加え、ZFSやその他のファイルシステムを使用するシステムでのRAIDアレイの再構築にも最適です。このドライブは、最大8ベイのNASシステム向けに構築およびテストされており、大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適。最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF。小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red®; Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red®; Plusの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。仕様フォームファクター:3.5-Inch使用温度範囲(℃)0 to 65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11記録方式CMRインターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年間の製品保証質量(g/m2)720コネクタSATA互換性最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。保管温度範囲(℃)‐40 to 70転送速度(MB/sec)up to 175RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)2
LEDテープライト Viewdi Plus
トライト¥29,980税込¥32,9781本当日出荷点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。 DC24Vテープライトです。質量(g)52電圧(V)DC24消費電力(W)36球数300球
乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781台当日出荷40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル質量(kg)12.4色アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)40モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)23真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
WOOD CONEサウンドバー TH-WD05
Victor¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷木の美しい響きのテレビ用スピーカー。【木が奏でる美しい響きのWOOD CONEスピーカー】。”スピーカーは楽器でありたい”という想いから生まれた、”木”を振動板とする独自の”ウッドコーンスピーカー”を搭載。6cmウッドコーンユニットと、広い音場空間を実現するスピーカーキャビネットにより、音楽再生はもちろんテレビ番組や映画の視聴でも艶のある美しい中高域と豊かな低域を再生します。【平面スピーカー&はっきり音声】。スピーカーを前方配置にした3.1ch構成を採用。リビングでも音が鮮明に届くよう、センタースピーカーには、音の減衰が少なく遠くまで均一に音を届ける「平面振動板」を採用しました。さらに、お好みや用途でON/OFFが可能な「はっきり音声」機能により声の帯域を明瞭にし、音量を抑えてもニュースやドラマ、映画のセリフなどの人の声をクリアに楽しむことができます。【Dolby Atmos対応、3.1chシステム&サブウーファー】。パワフルな低音を再生するサブウーファーを内蔵し、 映画や音楽ライブなどDolby Atmosの包みこまれるリアルな空間オーディオを楽しめます。テレビ番組などの2ch音源も3Dサウンドにアップミックスが可能、幅広い視聴ソースで臨場感あふれる立体サウンドを楽しめます。【Bluetooth 送受信機能】。高品位伝送が可能なハイレゾ対応Bluetooth(R)コーデック「LDAC」に対応し、スマートフォンやタブレットの音楽をウッドコーンの心地よいサウンドで楽しめます。ワイヤレスヘッドホンとの接続が可能な送信機能も装備し、深夜などの音をだしづらい環境でも快適に楽しめます。【その他の特長】。・テレビと本機を付属のHDMIケーブルでつなぎ、電源ケーブルをコンセントに挿すだけの簡単セットアップ。・さまざまな入力に対応…HDMI(eARC)、光デジタル入力、アナログ入力、USB入力、サブウーファー出力。・夜間の視聴に適した小音量時に聞き取りやすくする「ナイトモード」。・好みの音質に調整可能、重低音オン・オフ、低音/高音調節機能。・Bluetooth接続にあわせて電源オン、音楽再生が楽しめるBluetoothスタンバイ機能。・15分間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。・FLAC/WAV(最大96kHz/24bit)などのハイレゾ音源やMP3/WMAの収録音源の再生が可能なUSB端子付属品リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、電源ケーブル、HDMIケーブル(1.5m)×1、光デジタル音声ケーブル(1.5m)×1質量(kg)3.5電源(V)AC100、50Hz/60Hz最大出力(W)(実用)(JEITA)フロントL/R/センター 20×3、内蔵サブウーファー出力 40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大697×77.5×110フォーマット形式USB部・再生フォーマット:WAV/FLAC(最大96kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカーユニットL/R;60mmウッドコーン×2、センター;60mm平面型×1、サブウーファー出力;49x157mm楕円型×1対応フォーマット音声:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(最大7.1ch)BluetoothVer. 5.3、出力:Class 2通信距離(m)最大約10入出力端子音声出力端子(HDMI出力×1(eARC/ARC)、アナログ入力(RCA)×1、光デジタル入力(Optical)×1、 サブウーファー出力×1)、USB端子×1対応コーデック(受信)SBC、AAC、LDAC(送信)SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
ペーパーフィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
ANMO¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率10x~140x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ望遠(LWD)インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度1280×960材質(ボディ)メタルフォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C×2 USB-A×1 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plus
エレコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。2つのUSB Type-C(TM)ポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポート付きのAC充電器です。 。2つのUSB Type-Cポート、1つのUSB-Aポートを装備しています。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため便利です。 。※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。接続機器を見分けて、適した出力で充電する”おまかせ充電”に対応しています。※USB-Aポートのみ対応。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)質量(g)約295外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除くコード長さ(m)AC:約1.5使用温度(℃)0~35コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○定格入力電流(A)1.8固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB-A1ポート最大出力10、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力12、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力10、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5、USB-A1ポート:最大出力12定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5、USB-A1ポート:5、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5適合地域使用可能:日本
業務用乾湿両用クリーナー用フィルターパック
ケルヒャー(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(5枚)当日出荷ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。トラスコ品番794-1889適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止質量(g)578
67W 充電器 一体型ケーブル1.5m USB Type-C×3 高出力 PD/PPS対応 クリップ式固定 GaNII Plus採用
エレコム¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。3つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポート付きのAC充電器です。 。3つのUSB Type-Cポートを装備しています。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため、非常に便利です。 。※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)色ブラック質量(g)約290外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除くコード長さ(m)AC:約1.5使用温度(℃)0~35コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○定格入力電流(A)1.8固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力65、USB Type-C1/C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、USB Type-C3ポート最大出力45、PPS最大出力30、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、PPS最大出力30、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5/9/12、PPS出力5~11、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11適合地域使用可能:日本定格出力電流(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/2ポート:5V時2A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・12V/1.67A、PPS出力5~11V時1.8A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5V時2A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時4.5A
合成繊維フィルターバック
ケルヒャー(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581袋(10枚)当日出荷従来の紙フィルターバッグに比べ集塵力が高く、約2倍(メーカー比)の清掃面積を誇ります。また、ゴミ捨て回数が減り、ランニングコストも削減できます。
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
(126件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂質量(kg)約4.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5定格消費電力(W)800吸込仕事率(W)130風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2
合成繊維フィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10枚)当日出荷用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。トラスコ品番356-5734適合機種TKC-1200質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)質量(g/パック)500
日本製・2カメラドライブレコーダー
NEXTEC(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
SparkFun Thing Plus - RP2040
SPARKFUN¥6,698税込¥7,3681個33日以内出荷Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.アズワン品番67-0423-56
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック色ブラック質量(g)74タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)電源USB電源出力電圧5 VDC対応OSOSに依存せず保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)保証期間2年付加機能UASP、TRIM、4Knコネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDC湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
カートリッジフィルター
ケルヒャー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。適合機種KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S質量(kg)0.3色茶寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×115
2M 40倍ズームPTZカメラ
Hanwha¥549,800税込¥604,7801台4日以内出荷最大200万画素解像度。4.25~170mm(40倍)ズーム(デジタル32倍、合計1280倍ズーム)。最大赤外線可視距離200m(656.17フィート)、ワイズIR。昼夜(ICR)、極端WDR、DIS(内蔵ジャイロセンサー)。インテリジェント分析、物体自動追跡(人/車両)、ターゲットロック追跡。H.264、H.265、MJPEGコーデック、WiseStream II。IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2(2.2.8、2.2.9)。PTZ PLUS設計適用(コンパクト、軽量、シンプルな配線)。インジェクターによるSFPサポート解像度最大200万画素
AIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ
マイクロネット¥179,800~税込¥197,780~1式4日以内出荷から8日以内出荷・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・手頃で万能なズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:7~45倍。・WD(作動距離): 100mm。・視野数:20。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス