カテゴリ
- 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
「wd-240dk」の検索結果

バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷暖房・涼風。暖房・PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。涼風は連続運転可能電圧(V)200消費電力(W)2310電源単相騒音値(dB) (dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175風量(m3/h)【50Hz】200/【60Hz】195機外静圧(Pa)0
バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷脱衣室暖房機 エコキュート連携タイプ質量(kg)7.4電圧(V)200消費電力(W)2310電源単相騒音値(dB) (dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175風量(m3/h)【50Hz】200/【60Hz】195機外静圧(Pa)0
バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 脱衣室暖房機/温風
三菱電機¥75,980税込¥83,5781台90日以内出荷暖房・涼風。暖房:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運動表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。涼風は連続運転可能用途脱衣室付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー・落下防止チェーン付)・制御アダプター種別電源タイプ材質循環ファン:プラスチック、グリル・パネル:プラスチック質量(kg)7.4種類WD-240DK-RC後継機種電圧(V)200電源単相消費電力(W)(50/60Hz)2310機能自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175騒音値(dB)(50/60Hz)48風量(m3/h)(50/60Hz)200/195機外静圧(Pa)0