バス乾燥・暖房・換気システム
暖房・涼風
暖房・PTCセラミックヒーター搭載
循環ファンによる涼風効果(夏期)
上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載
温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
運転表示パネル採用
低騒音設計
最大12時間「入」・「切」タイマー
涼風は連続運転可能
- 電圧(V)
- 200
- 消費電力(W)
- 2310
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <SPL> (dB)48
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 280×498×175
- 風量(m3/h)
- 【50Hz】200/【60Hz】195
- 機外静圧(Pa)
- 0
- 内容量
- 1個
住設機器 の新着商品
カテゴリ





















