三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム
脱衣室暖房機 エコキュート連携タイプ
質量(kg)
7.4
電圧(V)
200
消費電力(W)
2310
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL> (dB)48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×175
風量(m
3
/h)
【50Hz】200/【60Hz】195
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81792046
WD-240DK2-RC
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください