16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wクリップのおしゃれ形、ワイヤータイプ。 挟んだところも見える。 目立ちにくいクリッピング。
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)シェルチェア
シェルチェアは、名作チェアを再現した、リプロダクト製品です。カラーは4色。 おしゃれな形状でお部屋のアクセントにもぴったりです。 座面から背もたれまで包み込むような丸い形状になっており、体にフィットしやすい座り心地です。 ダイニングチェアやデスクチェアなど、普段使いにオススメです。 温かみのある木製脚はビーチ材を使用しています。深みのある質感と丸みのデザインがお部屋を彩ります。 座面に4本の脚部を六角レンチを使ってネジで留めるだけで組み立てができます(工具付属)。 脚部はクロスワイヤー張り巡らせながら支えており、耐久性を高めております。 脚先端にキャップが付いているので床のキズを防止します。
材質脚/ビーチ材、座面/ポリプロピレン 長さ(mm)460 質量(kg)3.55 高さ(mm)825 奥行(mm)520 耐荷重(kg)90 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×52×82.5 座面高(cm)45.5
1脚
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRACOPOWERTMR4WIは、入力電圧範囲が4:1の安定化4WDC/DCコンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600VdcのI/O絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトなSIP-8パッケージに収納されています。4Wコンバータであるこのシリーズは、より一般的な3/6Wコンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3Wコンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5/6Wコンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ4:1のワイド入力電圧範囲使用温度範囲:-40→+70℃(ディレーティングなし最大83%の高効率I/O絶縁:1600Vdc短絡及び過負荷から保護します完全調整型出力リモートオン/オフ制御3年間の製品保証
仕様●出力電圧:Output 1: 15 Vdc Output 2: -15 Vdc●出力電圧調整範囲:15 Vdc Output 2: -15 Vdc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR アズワン品番65-7221-85
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に 付属品PCケース 材質(本体)アルミ合金 測定範囲(mm)0-10 目量(mm)0.05 本体質量(g)75 測定子(mm)先端:Φ2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55 測定子丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.32MB) 指示誤差(mm)±0.1
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数3 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など 仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED 本体寸法(mm)Φ37×140 本体質量(g)145 電源タイプコンセント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
899 税込989
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

照射範囲Φ60mm(照射距離40cmの測定時) 本体寸法(mm)37×37×140 質量(g)約240 使用電源ACアダプター ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む) パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下 付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数3 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
3,698 税込4,068
33日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

照射範囲Φ80mm(照射面より40cm測定時) 本体寸法(mm)37×37×140 質量(g)約240 使用電源ACアダプター ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む) パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下 付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き) 質量(g)約240 ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む) 本体寸法(mm)37×37×140 使用電源ACアダプター パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下 照射範囲Φ50mm(照射面より40cm測定時)
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)