カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wdt-15075」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用天板耐荷重(kg)150高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
ステンレス作業台(片面引出・三方枠) ケニスステンレス作業台(片面引出・三方枠)ケニス
119,800税込131,780
1台(1台)
4日以内出荷
材質ステンレスSUS430幅(mm)アジャスト幅:+30高さ(mm)800材質(天板)ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/三方枠天板耐荷重(kg)150材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工