1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RAZERKiyo X
最高品質の配信 1080p 30fps のフル HD 配信を実現する USB Web カメラ、Razer Kiyo X で最高品質の配信を実現。優れた映像品質、完全にカスタマイズ可能な設定、スマートなオートフォーカスなど、最高のコンテンツを作るためのすべての機能を備えています。 非常に鮮明で滑らか 高精細映像を求めるユーザーであれ、より滑らかな配信を目指すユーザーであれ、Razer の USB Web カメラならどちらの要望にも応えることができます。 完全にカスタマイズ可能な設定 お気に入りの設定を残しておいたり、いくつかの設定を切り替えたければ、Razer Synapse でビデオ設定を保存しておいて、カスタムプロファイルを簡単に切り替えることで、どのような状況でも完璧な映像を映すことができます。 オートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替え さまざまな画像プリセットを選択 輝度、コントラスト、彩度、ホワイトバランスの調節 カメラ設定のプリセットを選択して素早く配信開始
仕様極性パターン:全方向、動画エンコード:YUY2 (一部の動画解像度を除く)/MJPEG、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売) ケーブル長(m)1.5/編み込みケーブル 接続方式USB 2.0 機能画質設定のカスタマイズ:あり 解像度2.1メガピクセル、動画:1080p/30fps、720p/60fps、480p/30fps、360p/30fps、静止画:1920×1080 互換性空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows 10 64 ビットサポート、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応 フォーカス自動 画角82° オーディオコーデック16 bit 48KHz
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷