カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)

「weller wp80」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付きBIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) ラプラスWeller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)ラプラス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだこてgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186質量(g)43
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協WP型支持脚(補強支持脚タイプ)万協(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
GILIOセフティーシューズ 4000 カジメイクGILIOセフティーシューズ 4000カジメイク
2,498税込2,748
1足
当日出荷から5日以内出荷
ムレにくいメッシュ素材を使用しました。両サイドに反射材装備で夜間作業も安全です。樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革+メッシュ材質(ソール)TPR(ラバー)標準質量(g/片足)320材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
替こて先 goot(太洋電機産業)替こて先goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(85件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)PRESTO(ストレートタイプ)HAKKO(白光)(51件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け全長(mm)205消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)トラスコ品番351-4196種別ストレート質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
ハンダゴテセット ホーザンハンダゴテセットホーザン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ケース付き
全長(mm)212消費電力(W)35セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)質量(g)55最高温度(℃)440電源コード(m)1.5
電子工作用はんだこてセット goot(太洋電機産業)電子工作用はんだこてセットgoot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
全長(mm)210消費電力(W)30付属品こて先(T-48B)質量(g)50電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)480ヒーターニクロムヒーター
半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ半田こて コードレスタイプ 電池式モノタロウ(80件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。付属品保護キャップ質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)最高温度(℃)550連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)使用電池アルカリ単3乾電池×4本取扱説明書(10.9MB)
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)即熱はんだこてgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210消費電力(W)90/15仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305質量(g)65電源(V)AC100最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
電池式はんだこて goot(太洋電機産業)電池式はんだこてgoot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
精密バイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密バイス日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
コードレス半田ゴテ(電池式) HAKKO(白光)コードレス半田ゴテ(電池式)HAKKO(白光)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
シリコーンフルード 松村石油シリコーンフルード松村石油
9,998税込10,998
1個(1kg)ほか
当日出荷から24日以内出荷
成分ジメチルポリシロキサン