カテゴリ

  • 建築金物(20)
  • 学童・教育用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「west g 54」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NOMOS MLY錠 アトムリビンテック

    NOMOS MLY錠

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    材質フロント/ステンレス鋼付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
  • レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 LL-15シリーズ

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
    用途通路等仕様-付属品レバーハンドル寸法L(mm)LH15シリーズLL-15シリーズ寸法B(mm)-ハンドル22.5シリンダー片開き用バックセット50mm取付扉厚(mm)34~37
  • ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • ケースラッチ空 Cタイプ WAKI(和気産業)

    ケースラッチ空 Cタイプ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
    適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25バックセット51mmビスピッチ(mm)32、(フロント)114
  • ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドルLYシリーズ

    GOAL(ゴール)(29件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷
    操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
    用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
  • LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1組ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
  • GM 小判座 空錠 長沢製作所

    GM 小判座 空錠

    長沢製作所(18件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドルバックセットTX-51錠
  • レバーハンドル用錠ケース ウッドワン

    レバーハンドル用錠ケース

    ウッドワン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合本体ZH11R1、ZH11R3SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースラッチ Dタイプ WAKI(和気産業)

    ケースラッチ Dタイプ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
    適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
  • LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)
    6,898税込7,588
    1組ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40ディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
  • 本締錠 391S ミネベアショウワ

    本締錠 391S

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様6本ピンシリンダー種別出入口一般、玄関奥行(mm)【錠】67.5寸法H(mm)62寸法L1(mm)25.5適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)28~42
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • GM 表示錠 長沢製作所

    GM 表示錠

    長沢製作所(31件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
  • 各社対応レバーハンドル専用ラッチ ハイロジック

    各社対応レバーハンドル専用ラッチ

    ハイロジック(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
  • ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • NOMOS MCS錠 アトムリビンテック

    NOMOS MCS錠

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質フロント/ステンレス鋼付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
  • Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル・座:アルミダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
  • レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 CLシリーズ

    ミネベアショウワ(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
    取付扉厚(mm)34~37仕様6本ピンシリンダー付属品レバーハンドル寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40
  • 内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電。ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)。MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い。多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良い。USB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない。安心の3年保証付き
    仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27寸法(mm)147×101.6×26.1サイズ3.5インチ質量(g)715gms型番WD8002PURPインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)運用:0~65、非稼働:'-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)up to 265RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)8MTBF(時間)2000000
  • Actuonix PQ12-100-6-R Micro-Actuator SPARKFUN

    Actuonix PQ12-100-6-R Micro-Actuator

    SPARKFUN
    47,980税込52,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。The PQ12 series of micro linear actuators are ideal for applications requiring precise positioning and compact size. Weighing in at just 22 grams, the PQ12 is incredibly light as well as compact. The affordably-priced PQ12 is the most powerful actuator of it's size. This is why it has become a popular choice for OEM manufacturers as well as Arduino and RC hobbyists. Some industries where the PQ12 are in use include:prosthetics, robotics, medical, simulation.。The PQ12-R series of linear servos operate as a direct replacement for standard rotary servos. They use the same standard 3 wire connector, ground power and control. Regardless of how you drive your servos, be it with an RC receiver, an Arduino board, or a VEX micro-controller, the PQ12-R servo will function in place of a regular servo, but with the added benefit of providing linear motion. The PQ12-R is available in a 20mm stroke coupled with gear ratio options of 30:1, 63:1 and 100:1 cover a large variety of applications.。The PQ12-100-6-R has:a 100:1 gear ratio for maximum lifting force; 6VDC operating voltage; and a servo(PWM)interface. This powerful little actuator can lift 50N(~5kg)!。The datasheet doesn't mention a minimum operating voltage, but we've tested this actuator at 5VDC and it seems to work just fine. The maximum force and movement speed are reduced of course.。Features。Gearing Option:100:1。Peak Power Point:40N @ 6mm/s。Peak Efficiency Point:20N @ 8mm/s。Max Speed(no load):10mm/s。Max Force(lifted):50N。Max Side Load:10N。Back Drive Force:35N。Stroke:20 mm。Input Voltage:6 VDC。Stall Current:550mA @ 6V。Mass:22g。Operating Temperature -10℃ to +50℃。Positional Repeatability:±0.1mm。Mechanical Backlash:0.25 mm。Audible Noise:55dB @ 45cm。Ingress Protection:IP-54。Maximum Duty Cycle:20%。PWM(Servo)signal:Fully retracted:2.0ms @ 50Hz。Fully extended:1.0ms @ 50Hz
    アズワン品番67-0426-44
  • SparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DSO Qwiic SPARKFUN

    SparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DSO Qwiic

    SPARKFUN
    1個
    欠品中
    Description。The SparkFun LSM6DSO 6 Degrees of Freedom Breakout is an accelerometer and gyroscope sensor with a giant 9kB FIFO buffer and embedded processing interrupt functions. Due to the capabilities and low cost of the LSM6DSO we've created this small breakout board just for you! Each LSM6DSO breakout has been designed to be super-flexible and can be configured specifically for many applications. With the LSM6DSO breakout you will be able to detect shocks, tilt, motion, taps, count steps, and even read the temperature!。The LSM6DSO from STMicroelectronics is capable of reading accelerometer and gyroscope data up to 6.66kHz for more accurate movement sensing. As stated before this breakout also has the ability to buffer up to 9kB of data between reads, host other sensors, and drive interrupt pins all thanks to the LSM6DSO's built-in FIFO.。Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. Each pin has been broken out on the LSM6DSO, with one side of the board featuring power, I2C, and SPI functionality while the other side sporting pins that control auxiliary functionality and interrupt outputs. Please keep in mind that the LSM6DSO is a 3.3V device so supplying voltages greater than ~3.6V can permanently damage the IC. A logic level shifter is required for any development platform operating at 5V.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the SparkFun LSM6DSO Qwiic 6DoF Guide。Features。2x Qwiic connectors。I2C Address。0x6B(default)。, 0x6A。Accelerometer measurement range。±2/±4/±8/±16 g full scale。Gyro measurement range。±125/±250/±500/±1000/±2000 dps full scale。Embedded temperature sensor。16-bit resolution。Operating voltage range。1.71V to 3.6V。Typically。3.3V。if using the Qwiic cable。Power consumption @ 1.8V。0.55 mA in combo high-performance mode。0.265 mA in combo low-power mode。"Always on" experience with low power consumption for both accelerometer and gyroscope。I2C/SPI serial interface with main processor data synchronization feature。Smart FIFO up to 9 kbyte based on features set。Operating temperature range。-40℃ to +85℃
    アズワン品番67-0427-54