30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple
RoHS
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。 このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。 幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。 独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14 長さ(mm)最大147(5.787インチ) 幅(mm)最大101.6(4インチ) 質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド) サイズ3.5インチ 高さ(mm)最大26.1(1.028インチ) 型番WD11PURZ インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1TB フォームファクタ3.5インチ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
RoHS
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
RoHS
仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2 長さ(mm)147(最大)/5.787インチ 幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ) 質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンド サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチ タイプAdvanced Format (AF)あり 消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3 電力(W)R/W 平均:4.0 商品番号WD10EARZ 記録方式CMR インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])5400 音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21A コネクタSATA 互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。 転送速度(MB/sec)up to 150 データ転送速度(最大)6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL フォームファクタ3.5インチ
1台
15,980 税込17,578
欠品中

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red
RoHS
中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plusは、アーカイブや共有に加え、ZFSやその他のファイルシステムを使用するシステムでのRAIDアレイの再構築にも最適です。このドライブは、最大8ベイのNASシステム向けに構築およびテストされており、大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適。最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF。小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red® Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Plusの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
仕様フォームファクター:3.5-Inch 使用温度範囲(℃)0 to 65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年間の製品保証 質量(g/m2)720 コネクタSATA 互換性最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。 保管温度範囲(℃)‐40 to 70 転送速度(MB/sec)up to 175 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Black
ノートパソコン向けのパフォーマンス 高パフォーマンス向けに強化された機能を備え、写真やビデオの編集、インターネットゲームなどの高いパフォーマンスが要求されるアプリケーションに最適です。
仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ サイズ2.5インチ 高さ(mm)7 インターフェースSATA6 Gb/s キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
エコ商品
プロ仕様のソリューション。 大企業向けNAS。 独自のNASware3.0テクノロジー。 優れたNAS互換性を備えた設計。 大規模なNASのベイ衝撃保護。 ディスクユーティリティと移行ツール。
サイズ3.5インチ ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Blue WD10EZEX
サイズ3.5インチ 容量1TB キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA
取扱い終了

【容量】2TB。【ファームファクター】3.5インチ。【インターフェイス】SATA。 【キャッシュサイズ】64MB 。 【RPM】 5400rpm 。【Recording Technology】CMR。【保証年数】2年
仕様●Disk Speed (RPM):5400 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)64 質量(g/m2)450 コネクタSATA サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 185 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~60 フォームファクタ3.5-Inch
取扱い終了

コンピューティングのニーズを満たす、ハイパフォーマンスモデル WD Blackシリーズ
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~65(Non-Operating) 記録方式SMR インターフェースSATA III キャッシュメモリ(MB)64 質量(g/m2)92 コネクタSATA サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H) ドライブサイズ2.5" 転送速度(MB/sec)最大6000 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~60 フォームファクタ2.5インチ
取扱い終了

24時間365日常時稼働の高解像度セキュリティシステム向けHDD
サイズ3.5インチ インターフェイスSATA
取扱い終了

【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
サイズ3.5インチ インターフェイスSATA
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク AV向け 3.5インチ WD AV-GP
エコ商品
WD GreenPower技術による低温で静かな信頼性の高いAVドライブ
用途TV録画用途ストレージ サイズ3.5インチ 回転数Intellipower キャッシュメモリ(MB)64 インターフェイスSATA グリーン購入法適合
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Red WD40EFRX-RT2
サイズ3.5インチ 容量4TB キャッシュメモリ(MB)64
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black
WesternDigital 大容量のマルチメディアファイルの保存に適した
サイズ3.5インチ ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Black WD5003AZEX
容量500GB サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Re WD5003ABYZ
仕様500GB SATA6G 7,200rpm 64MBキャッシュ 3.5" 容量500GB キャッシュメモリ(MB)64
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Purple WD30PURX
仕様3TB SATA6G Intellipower AF 64MBキャッシュ 3.5" 監視データ用ストレージ 容量3TB キャッシュメモリ(MB)64
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Red WD30EFRX
エコ商品
容量3TB サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA グリーン購入法適合
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Purple WD20PURX
仕様2TB SATA6G Intellipower AF 64MBキャッシュ 3.5" 監視データ用ストレージ 容量2TB キャッシュメモリ(MB)64
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)監視システム用ハードディスクドライブWDPurple
優れたストレージ、高度な監視。 作業に応じた適切なドライブ。 業界をリードするストレージ、信頼性の高い監視システム。 32台のカメラを追加可能 幅広い互換性、シームレスな統合。 信頼性の高い映像を保証するAllFrame 低電力消費。効率をアップ。 3年間の製品保証 ディスクユーティリティと移行ツール
パープル インターフェースSATA6Gb/s
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Purple WD40PURX
仕様4TB SATA6G Intellipower AF 64MBキャッシュ 3.5" 監視データ用ストレージ 容量4TB キャッシュメモリ(MB)64
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Red WD10EFRX
サイズ3.5インチ 容量1TB キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Purple WD10PURX
仕様1TB SATA6G Intellipower AF 64MBキャッシュ 3.5" 監視データ用ストレージ 容量1TB キャッシュメモリ(MB)64
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)HDD
最大4TBの大容量を備えるWDAVSATAハードディスクドライブ。 ハイスペックが求められる最新のアプリケーションにも対応します。 高温の環境にも耐えうる設計。 PVR、DVR、IPTVなど、常時稼働のデジタルオーディオ/ビデオ環境でのストリーミングに対応します。 HDストリームを同時に最大16本まで、スムーズにデジタルビデオを連続再生。 SilkStreamは、ATAストリーミングコマンドと互換性があり、ユーザーは、標準のストリーミング管理およびエラーリカバリーオプションを使用することができます。 WDAVドライブは、7200RPMのハードディスクドライブと比較して、最大40%の節電効果があります。 省エネ効果で、発熱を抑え、信頼性を高めます。 電力、騒音、振動を抑えるために、シーク速度を最適化します。 回転速度、転送速度、およびキャッシュアルゴリズムがバランスよく調整され、消費電力の大幅な節約と確実なパフォーマンスの双方を実現するように設計されています。(3.5インチモデルのみ) 最先端テクノロジーによる高いエラー修正機能を備え、ビデオ画質やAVパフォーマンスを高めます。(EURS/EURX/AUDX/xxCTモデルのみ) ドライブの信頼性は放熱性で決まります。 WDは、動作時の温度を抑える革新的技術の開発に常に取り組んでいます。 ノイズレベルは1ソーン以下と、実際人間の聴覚レベルで聴き取ることができるレベル以下まで低減されています。 ※「ソーン」は、耳で感じる音の大きさの単位で、1ソーンは、40ホン。 ドライブのアームがディスク全体をスイープすることで、オーディオ/ビデオストリーミングアプリケーションで発生しやすいドライブ表面のむらのある摩耗を減少します。 WDでは、すべての製品の発売前に、広範囲にわたる機能完全性テスト(F.I.T.)を行っています。 このテストにより、製品が一貫してWDブランドの最高の品質と信頼性基準を確実に満たすようにします。 またWDには、便利なソフトウェアやユーティリティに加え、役に立つ1,000以上の記事が掲載されている詳細なナレッジベースもあります。 カスタマーサポート窓口は、お客様が必要なときに必要なサポートが受けられるよう、受付時間帯を長く設定しています。 フリーダイヤルのカスタマーサポートをご利用頂けるほか、その他の詳細情報をWDサポートサイトにアクセスしてご確認いただけます。
用途セットトップボックス(PVR、DVR、NVR、IPTV)、メディアサーバー、メディアセンター 容量(TB)4(フォーマット済み) 仕様【AdvancedFormat(AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下 質量(kg)0.68(±10%) 備考https://www.cfd.co.jp/product/hdd/3_5inch/wd40eurx/ シリーズWDAV 温度範囲(℃)【動作時】0~65、【非動作時】-40~70 本体寸法(mm)26.1×147×101.6 インターフェースSATA6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])IntelliPower キャッシュメモリ(MB)64 保証期間3年 耐衝撃性【稼動時(2ms/書き込み)】30、【稼動時(2ms/読み取り)】65、【非稼働時(2ms)】250 稼動音(dB(A))【アイドル】26、【シーク(平均)】27 平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】5.1、【アイドル】4.5、【スタンバイ/スリープ】0.5 データ転送【バッファからホスト】6Gb/s、【ホストからドライブ/ドライブからホスト(サステインド)】150MB/s フォームファクタ3.5inch
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)HDD
最大4TBの大容量を備えるWDAVSATAハードディスクドライブ。 ハイスペックが求められる最新のアプリケーションにも対応します。 高温の環境にも耐えうる設計。 PVR、DVR、IPTVなど、常時稼働のデジタルオーディオ/ビデオ環境でのストリーミングに対応します。 HDストリームを同時に最大16本まで、スムーズにデジタルビデオを連続再生。 SilkStreamは、ATAストリーミングコマンドと互換性があり、ユーザーは、標準のストリーミング管理およびエラーリカバリーオプションを使用することができます。 WDAVドライブは、7200RPMのハードディスクドライブと比較して、最大40%の節電効果があります。 省エネ効果で、発熱を抑え、信頼性を高めます。 電力、騒音、振動を抑えるために、シーク速度を最適化します。 回転速度、転送速度、およびキャッシュアルゴリズムがバランスよく調整され、消費電力の大幅な節約と確実なパフォーマンスの双方を実現するように設計されています。(3.5インチモデルのみ) 最先端テクノロジーによる高いエラー修正機能を備え、ビデオ画質やAVパフォーマンスを高めます。(EURS/EURX/AUDX/xxCTモデルのみ) ドライブの信頼性は放熱性で決まります。 WDは、動作時の温度を抑える革新的技術の開発に常に取り組んでいます。 ノイズレベルは1ソーン以下と、実際人間の聴覚レベルで聴き取ることができるレベル以下まで低減されています。 ※「ソーン」は、耳で感じる音の大きさの単位で、1ソーンは、40ホン。 ドライブのアームがディスク全体をスイープすることで、オーディオ/ビデオストリーミングアプリケーションで発生しやすいドライブ表面のむらのある摩耗を減少します。 WDでは、すべての製品の発売前に、広範囲にわたる機能完全性テスト(F.I.T.)を行っています。 このテストにより、製品が一貫してWDブランドの最高の品質と信頼性基準を確実に満たすようにします。 またWDには、便利なソフトウェアやユーティリティに加え、役に立つ1,000以上の記事が掲載されている詳細なナレッジベースもあります。 カスタマーサポート窓口は、お客様が必要なときに必要なサポートが受けられるよう、受付時間帯を長く設定しています。 フリーダイヤルのカスタマーサポートをご利用頂けるほか、その他の詳細情報をWDサポートサイトにアクセスしてご確認いただけます。
用途セットトップボックス(PVR、DVR、NVR、IPTV)、メディアサーバー、メディアセンター 容量(TB)3(フォーマット済み) 仕様【AdvancedFormat(AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下 質量(kg)0.73(±10%) 備考https://www.cfd.co.jp/product/hdd/3_5inch/wd30eurx/ シリーズWDAV 温度範囲(℃)【動作時】0~70、【非動作時】-40~70 本体寸法(mm)26.1×147×101.6 インターフェースSATA6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])IntelliPower キャッシュメモリ(MB)64 保証期間3年 耐衝撃性【稼動時(2ms/書き込み)】30、【稼動時(2ms/読み取り)】65、【非稼働時(2ms)】250 稼動音(dB(A))【アイドル】23、【シーク(平均)】24 平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】4.4、【アイドル】4.1、【スタンバイ/スリープ】0.6 データ転送【バッファからホスト】6Gb/s、【ホストからドライブ/ドライブからホスト(サステインド)】145MB/s フォームファクタ3.5inch
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)HDD
最大4TBの大容量を備えるWDAVSATAハードディスクドライブ。 ハイスペックが求められる最新のアプリケーションにも対応します。 高温の環境にも耐えうる設計。 PVR、DVR、IPTVなど、常時稼働のデジタルオーディオ/ビデオ環境でのストリーミングに対応します。 HDストリームを同時に最大16本まで、スムーズにデジタルビデオを連続再生。 SilkStreamは、ATAストリーミングコマンドと互換性があり、ユーザーは、標準のストリーミング管理およびエラーリカバリーオプションを使用することができます。 WDAVドライブは、7200RPMのハードディスクドライブと比較して、最大40%の節電効果があります。 省エネ効果で、発熱を抑え、信頼性を高めます。 電力、騒音、振動を抑えるために、シーク速度を最適化します。 回転速度、転送速度、およびキャッシュアルゴリズムがバランスよく調整され、消費電力の大幅な節約と確実なパフォーマンスの双方を実現するように設計されています。(3.5インチモデルのみ) 最先端テクノロジーによる高いエラー修正機能を備え、ビデオ画質やAVパフォーマンスを高めます。(EURS/EURX/AUDX/xxCTモデルのみ) ドライブの信頼性は放熱性で決まります。 WDは、動作時の温度を抑える革新的技術の開発に常に取り組んでいます。 ノイズレベルは1ソーン以下と、実際人間の聴覚レベルで聴き取ることができるレベル以下まで低減されています。 ※「ソーン」は、耳で感じる音の大きさの単位で、1ソーンは、40ホン。 ドライブのアームがディスク全体をスイープすることで、オーディオ/ビデオストリーミングアプリケーションで発生しやすいドライブ表面のむらのある摩耗を減少します。 WDでは、すべての製品の発売前に、広範囲にわたる機能完全性テスト(F.I.T.)を行っています。 このテストにより、製品が一貫してWDブランドの最高の品質と信頼性基準を確実に満たすようにします。 またWDには、便利なソフトウェアやユーティリティに加え、役に立つ1,000以上の記事が掲載されている詳細なナレッジベースもあります。 カスタマーサポート窓口は、お客様が必要なときに必要なサポートが受けられるよう、受付時間帯を長く設定しています。 フリーダイヤルのカスタマーサポートをご利用頂けるほか、その他の詳細情報をWDサポートサイトにアクセスしてご確認いただけます。
用途セットトップボックス(PVR、DVR、NVR、IPTV)、メディアサーバー、メディアセンター 容量(TB)2(フォーマット済み) 仕様【AdvancedFormat(AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下 質量(kg)0.73(±10%) 備考https://www.cfd.co.jp/product/hdd/3_5inch/wd20eurx/ シリーズWDAV 温度範囲(℃)【動作時】0~70、【非動作時】-40~70 本体寸法(mm)26.1×147×101.6 インターフェースSATA6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])IntelliPower キャッシュメモリ(MB)64 保証期間3年 耐衝撃性【稼動時(2ms/書き込み)】30、【稼動時(2ms/読み取り)】65、【非稼働時(2ms)】250 稼動音(dB(A))【アイドル】23、【シーク(平均)】24 平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】4.4、【アイドル】4.1、【スタンバイ/スリープ】0.6 データ転送【バッファからホスト】6Gb/s、【ホストからドライブ/ドライブからホスト(サステインド)】130MB/s フォームファクタ3.5inch
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)HDD
最大4TBの大容量を備えるWDAVSATAハードディスクドライブ。 ハイスペックが求められる最新のアプリケーションにも対応します。 高温の環境にも耐えうる設計。 PVR、DVR、IPTVなど、常時稼働のデジタルオーディオ/ビデオ環境でのストリーミングに対応します。 HDストリームを同時に最大16本まで、スムーズにデジタルビデオを連続再生。 SilkStreamは、ATAストリーミングコマンドと互換性があり、ユーザーは、標準のストリーミング管理およびエラーリカバリーオプションを使用することができます。 WDAVドライブは、7200RPMのハードディスクドライブと比較して、最大40%の節電効果があります。 省エネ効果で、発熱を抑え、信頼性を高めます。 電力、騒音、振動を抑えるために、シーク速度を最適化します。 回転速度、転送速度、およびキャッシュアルゴリズムがバランスよく調整され、消費電力の大幅な節約と確実なパフォーマンスの双方を実現するように設計されています。(3.5インチモデルのみ) 最先端テクノロジーによる高いエラー修正機能を備え、ビデオ画質やAVパフォーマンスを高めます。(EURS/EURX/AUDX/xxCTモデルのみ) ドライブの信頼性は放熱性で決まります。 WDは、動作時の温度を抑える革新的技術の開発に常に取り組んでいます。 ノイズレベルは1ソーン以下と、実際人間の聴覚レベルで聴き取ることができるレベル以下まで低減されています。 ※「ソーン」は、耳で感じる音の大きさの単位で、1ソーンは、40ホン。 ドライブのアームがディスク全体をスイープすることで、オーディオ/ビデオストリーミングアプリケーションで発生しやすいドライブ表面のむらのある摩耗を減少します。 WDでは、すべての製品の発売前に、広範囲にわたる機能完全性テスト(F.I.T.)を行っています。 このテストにより、製品が一貫してWDブランドの最高の品質と信頼性基準を確実に満たすようにします。 またWDには、便利なソフトウェアやユーティリティに加え、役に立つ1,000以上の記事が掲載されている詳細なナレッジベースもあります。 カスタマーサポート窓口は、お客様が必要なときに必要なサポートが受けられるよう、受付時間帯を長く設定しています。 フリーダイヤルのカスタマーサポートをご利用頂けるほか、その他の詳細情報をWDサポートサイトにアクセスしてご確認いただけます。
用途セットトップボックス(PVR、DVR、NVR、IPTV)、メディアサーバー、メディアセンター 容量(TB)1(フォーマット済み) 仕様【AdvancedFormat(AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下 質量(kg)0.6(±10%) 備考https://www.cfd.co.jp/product/hdd/3_5inch/wd10eurx/ シリーズWDAV 温度範囲(℃)【動作時】0~70、【非動作時】-40~70 本体寸法(mm)26.1×147×101.6 インターフェースSATA6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])IntelliPower キャッシュメモリ(MB)64 保証期間3年 耐衝撃性【稼動時(2ms/書き込み)】30、【稼動時(2ms/読み取り)】65、【非稼働時(2ms)】300 稼動音(dB(A))【アイドル】23、【シーク(平均)】24 平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】5.3、【アイドル】3.3、【スタンバイ/スリープ】0.7 データ転送【バッファからホスト】6Gb/s、【ホストからドライブ/ドライブからホスト(サステインド)】110MB/s フォームファクタ3.5inch
取扱い終了

NASにWDRedを搭載し、優れた機能を手にいれましょう。 独自のNASware3.0 優れたNAS互換性を備えた設計 デスクトップ用ドライブとWDRedの比較 家庭用WDRed スモールビジネスでのWDRed 大規模ビジネス向けWDRedPro 3DActiveBalancePlus 優れたサポートと3年間の製品保証 24時間365日の信頼性 低温動作高い信頼性 ディスクユーティリティと移行ツール
サイズ3.5インチ ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Red WD20EFRX
容量2TB サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA
取扱い終了

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Re WD2503ABYZ
仕様250GB SATA6G 7,200rpm 64MBキャッシュ 3.5" 容量250GB キャッシュメモリ(MB)64
取扱い終了

関連カテゴリ