カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
- メカニカル部品(91)
- FA担当者のオススメ新商品(78)
- バイク部品(73)
- 切削工具(55)
- オフィス家具(53)
- バイク純正部品(46)
- 制御機器(33)
- 空調・照明・電設資材(26)
- パソコン/周辺機器(20)
- 自動車純正部品(18)
- 建材・エクステリア(16)
- 作業工具(14)
- 電気材料(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 住設機器(9)
- 機構部品(8)
- 電動工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 物流用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- テープ(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- カー用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(116)
- 黒田精工(72)
- オカムラ(岡村製作所)(44)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- サンドビック(35)
- Festo(32)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- MAD MAX(マッドマックス)(27)
- ALBA(アルバ)(16)
- ニッサン(15)
- 三菱電機(13)
- DAIKEN(旧:大建工業)(13)
- 住友電工ハードメタル(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- WAKI(和気産業)(10)
- フジキン(9)
- エレコム(8)
- 三鈴工機(7)
- SIEMENS(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「wf-3」の検索結果

ボンド WF003P
コニシ(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷から翌々日出荷初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(8個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン色本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(50個)当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
グラフィックボード GV-N5070WF3OC-12GD
GIGABYTE(ギガバイト)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷GIGABYTE NVIDIA RTX5070 搭載 グラフィックボード GDDR7 12GB GV-N5070WF3OC-12GD仕様●グラフィックチップ:NVIDIA RTX5070●メモリ容量:12000MBRoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)
フジキン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ワンタッチコネクタ WFシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別10形長さ(mm)330質量(g)57口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.23定格ランプ電力(W)10バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ワンタッチコネクター
JAPPY(13件のレビュー)¥839税込¥9231箱(8個)当日出荷種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン色本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥898税込¥9881本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別15形長さ(mm)436質量(g)73口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.3バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)光色クール色電球の種類蛍光灯
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
W3F2スミチューブ
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥728~税込¥801~1袋(5本)当日出荷収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF
イズミ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から7日以内出荷U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 ステンレス製でサビにくい。材質SUS304
画筆ワイド
サクラクレパス¥679税込¥7471本当日出荷広い面積がムラなくぬれます。 共同制作の壁画や工作用に適しています。 力強い表現に適しています。材質軸:木、穂先:馬毛・羊毛・獣毛の混毛、金具:アルミニウム
シールワッシャー WF型
NOK(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
パルック蛍光灯直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥998税込¥1,0981箱欠品中明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)210.5質量(g)21管径(Φmm)15.5口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6機能3波長点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
カベロックDX
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081袋(2個)当日出荷GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)寸法(mm)13.5×26
オレンジボールコック
WTB¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
ゼブラ 筆サイン中字
ゼブラ¥139税込¥1531個当日出荷ゼブラ独自の筆サインチップを採用。サインペン感覚で筆文字が手軽に書くことができます。 乾けば水に流れず、色あせしないカーボンインクを使用。インクジェット紙のはがきやカードにも使用できます。 様々な線幅を取り揃え、年賀状、手紙、芳名録の記帳、宛名書き、のし書き、メモなど、お好みの線幅で書き込めます。 芳名録等の記帳に。インク水性顔料軸径(Φmm)11.4全長(mm)136.9質量(g)8.5
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(10本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000機能3波長バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV Desktop F WF3-L1 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV Desktop F WF3-L1取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
...