海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。
A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状A、C、O、BF、SE
色ホワイト
質量(g)37
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48
定格入力電流(A)10
アズワン品番65-0526-46
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。
5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ
色ホワイト
質量(g)約97
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30
定格入力電流(A)6
プラグ形状A、C、O、BF、SE
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ
色ホワイト
質量(g)約12
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15
定格入力電流(A)6
アズワン品番65-0526-77
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質SUS304
形状ホースニップル
流体水・空気・油・溶液
使用流体水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)対応
海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
色ホワイト
質量(g)約15
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15
定格入力電流(A)6
アズワン品番65-0526-76
プラグ形状Cタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)
ねじ規格PF×PT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PT×PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード