カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 切削工具(37)
- 自動車純正部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- オフィス家具(6)
- 建材・エクステリア(6)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(51)
- サンドビック(12)
- ニッサン(10)
- 京セラ(9)
- コクヨ(6)
- フジキン(6)
- DAIKEN(旧:大建工業)(6)
- タンガロイ(5)
- NOK(4)
- エスコ(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- ナベヤ(3)
- 住まいスタイル(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- アズワン(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- まつうら工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wf16」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WF16
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WF16)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CQ Series(CQ2WF16)
SMC¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷ストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ CDQ2WF16
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2WF16
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF16)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)
フジキン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
強力マグネットシート滑止加工
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥749税込¥8241袋(16片)当日出荷自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
シールワッシャー WF型
NOK(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ウッディフレッシュ
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981セット(16L×2個)翌日出荷固まる+脱臭の効果と抗菌粒を配合した木製の猫砂です。燃えるゴミとして処理できます。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。)材質木、ベントナイト
ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
シールワッシャーSUS WF型
NOK(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
9.5sqオフセットスピンタイプハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 クロマトグラフ用 ストレートユニオン
フジキン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ストレートユニオン呼び径(mm)1.58寸法A(mm)1.58寸法D(mm)0.35寸法W(mm)6.35呼び径(inch)1/16寸法A(inch)1/16寸法D(inch)0.014寸法H(inch)0.2寸法N(inch)0.84寸法W(inch)1/4
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)ストレートユニオン
フジキン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング軽少荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄![3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575343-210430-02.jpg)
3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷仕様ソケット部外径(d:mm):34.7質量(g)302全長L1(mm)80差込角(inch)3/4"先端幅(mm)15.63ねじサイズM16軸長L2(mm)25
ウッドフェンス 160 折りたたみ 縦ストライプ
住まいスタイル¥6,598~税込¥7,258~1枚ほか3日以内出荷好きな時に出してしまえる、ほんとうに使いやすい。 ウッドフェンス。 ジグザグ、コの字型、四角形など・・・。 好きな形で自在に置ける♪置くだけで空間を仕切れる。 木製フェンスです。自由な形に変えることができ、。 自立するので、使い勝手ばつぐんです。 曲がるから、色々な場所で活躍。 通路、花壇、玄関アプローチ、駐車場、お隣との境目など、。 空間をおしゃれに仕切れます。 人の流れを変える。 関係者以外の立ち入りを制限したい場所に。 景色に溶け込みつつ、自然にアピールできます。 花壇を見映えよく、使いやすく。プランターカバーとして。 繊細な植物の保護に。通路へのはみ出し防止にetc・・・。 お庭の印象が変わります。無骨なカラーコーンが。 見違えます。 まとまりのない一角を隠せます。 必要な時にさっと設置。 伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに!さっと広げて、。 さっとたためるので、カーポートや車庫、青空駐車場に。 ぴったりです。 私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方も。 いらっしゃいます。 通る時に片方に寄せれば、扉のような使い方もできます。 ミニフェンスからバージョンUP。 スタンドがついて、板が分厚くなりました。。折りたたみフェンス ピケット 間仕切り 囲む 160cm。用途ピケットフェンス:フェンス ウッドフェンス ガーデニング 柵 パーテーション 花壇 囲い 折りたたみ 庭 屋外 幅160 高さ60cm材質天然木質量(kg)2.8(1枚あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1610×220×620(1枚あたり)仕上ステイン塗装組立時間約10分(スタンドの取付けのみ)![コロナ ウインドエアコン CW-F1626R-WS シェルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087847-260507-02.jpg)
コロナ ウインドエアコン CW-F1626R-WS シェルホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能質量(kg)室内機:21.5色シェルホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構消費電力(W)50Hz:550、60Hz:635能力50Hz:1.4kW、60Hz:1.6kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)350/400適用畳数50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
ウッドフェンス 折りたたみ ボーダー 160cm
住まいスタイル¥7,298~税込¥8,028~1枚ほか3日以内出荷曲がるから、色々な場面で活躍。人の流れを。 変える立ち入りを制限したい場所を、。 自然&おしゃれにアピール。通路、花壇、玄関、。 駐車場、お隣との境目などに。 お庭の雰囲気が変わります。花壇を見映えよく、。 使いやすく。 。 ・プランターカバーとして。 ・繊細な植物の保護に。 ・通路へのはみ出し防止に。 etc...。 無骨なカラーコーンが見違えます。 まとまりのない一角を隠せます。 伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに。 さっと広げて、さっとたためるので、カーポートや。 車庫、青空駐車場にぴったりです。 私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方も。 いらっしゃいます。折り畳みフェンス 横板 間仕切り 囲む 160cm。用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置材質天然木質量(kg)3.8(1枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1615×220×610(1枚あたり)仕上ステイン塗装組立時間10分(スタンドの取付けのみ)































![3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575343-210430-02.jpg)


![コロナ ウインドエアコン CW-F1626R-WS シェルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087847-260507-02.jpg)