薄形シリンダ CDQ2WF16

薄形シリンダ CDQ2WF16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF16 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53184336CDQ2WF16-10DCMZ10
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184345CDQ2WF16-10DZ-M9NV10
¥13,090
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184354CDQ2WF16-15DMZ-BQ15
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184363CDQ2WF16-15DZ-M9B15
¥12,710
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184372CDQ2WF16-15DZ-M9N15
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184381CDQ2WF16-20DMZ20
¥8,530
¥7,798
¥8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184397CDQ2WF16-20DMZ-M9NW20
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184406CDQ2WF16-20DMZ-M9PW20
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184415CDQ2WF16-30DMZ-M9B30
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする