8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレンに強力接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対しても優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・各種内装材の取付け 幅(mm)20 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付 ピッチ50mmピッチ段替え可能 均等耐荷重(kg/台)500
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー 仕様ボルトレス、組立式 材質(本体)スチール タイプ単体 板厚(mm)棚板:40 棚ピッチ(mm)50 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)200
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ベージュ 仕様ボルトレス タイプ連結 棚ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)200
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

用途壁材・腰壁~不燃壁材~ 長さ(mm)2730 幅(mm)20 厚さ(mm)20 基材MDF
1箱(1本)
7,698 税込8,468
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途壁材・腰壁~不燃壁材~ 長さ(mm)2730 幅(mm)20 厚さ(mm)20 基材MDF
1箱(1本)
7,698 税込8,468
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)