用途コンセントプレート
プレートコンセントプレート
材質ABS樹脂
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
プレートコンセントプレート
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
色クリームグレイ
仕様3P20A250V
トラスコ品番818-5382
質量(kg)0.27
適合規格(PS)E
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
使用温度範囲(℃)-10~+40
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
プレートラウンド
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2223
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
色黒
適合電線コンセント
色ミルキーホワイト
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ブラック
コンセント個数1
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
関連キーワード