カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(1)
  • 電気材料(2)
    • 埋込コンセント(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 切削工具(21)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「wf5015」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)接地2P15A125V タフキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.34関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ひし形55°R0.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)11.4279勝手なしコーナーR(mm)0.2関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.54コーナーR(mm)0.2関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.17コーナーR(mm)0.2関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF50 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF50SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
プレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF50 SMCプレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF50SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF50) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF50)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF50-~)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF50) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF50)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2WF50 SMC薄形シリンダ CDQ2WF50SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF50) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF50)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF50) SMCCQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF50)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF50) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF50)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF50) SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF50)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF50SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
CNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド SMCCNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッドSMC
44,980税込49,478
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
クッション(-) 両側クッション付作動方式複動・両ロッド
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF50) SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF50)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド