50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WFK2-005CAAAA カルマン渦式水用流量センサ WFK2シリーズ 小ボディタイプ(WFK2) CKD CADデータあり
1個
46,063 税込50,669
当日出荷

材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3394 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 車輪径D(Φmm)200 特性静音 関連資料(0.02MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
26日以内出荷

騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入) 質量(g)151 関連資料(0.02MB)
1個
7,498 税込8,248
26日以内出荷

タオル産地として、日本一を誇る愛媛県今治市。伝統技術で織り上げられたタオルは、使いはじめから吸水性がよく、ふんわりとした風合いが長続きします。小紋柄をあしらったシンプルなデザインでシーンを選ばず使いやすいタオルです。
1セット
1,485 税込1,634
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様黄銅グランドx2、銅アースタグ、黄銅ロックナット、IP66エントリねじ部シール、PCPシュラウド.PeppersIP66難燃性メトリックケーブルグランド.SWA電気ケーブルとともに使用するように設計されたPeppers製のIP66ATEX認定の各種防炎ケーブルグランド。Eタイプのダブル圧縮グランドは、FlameproofExd、IncreasedSafetyEXe、及びRestrictedBreathingExnRの認証を受けており、ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での使用に適しています。Eタイプグランドは、ガスグループIIA、IIB、IICエリアにも適しています。これらの堅牢なケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製でネオプレン製シールを採用しており、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現します。これにより、常に安全な終端が維持されます。2本のケーブルグランド、銅製アースタグ、黄銅ロックナット、PCPシュラウドを標準装備。.特長と利点.ATEX認定Exd、Exe、ExnR認定ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での使用に最適ガスグループIIA、IIB、IICSWA(スチールワイヤ外装)ケーブルで使用侵入保護IP66業界標準のM20及びM25メートルねじ.用途.ATEX認定ケーブルグランドは、爆発性ガスが存在している爆発の危険が高い場所での使用を目的としています。最も一般的な環境の例は次のとおりです。.石油ガス工場飲食料品製造工場耐候性警告灯及びビーコン照明電気エンクロージャドアエントリシステム.環境.PepperEタイプケーブルグランドはIP66で保護されており、防塵仕様であらゆる方向からの強力なジェット水流から保護されています。過酷な環境、屋外用途、高度なシーリングと保護が必要な場所に最適です。.RS品番;369034369034サイズ16/20M20ケーブルグランド、クランプ範囲8.4~13.5mmRS品番;369040369040サイズ20SM20ケーブルグランド、クランプ範囲11.5~16mmRS品番;369056369056サイズ20M20ケーブルグランド、クランプ範囲15.5~21.1mmRS品番;369062369062サイズ25M25ケーブルグランド、クランプ範囲20.3~27.4mm 付属品ロックナット 材質真鍮 保護等級IP66 動作温度(℃)-20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Z Series(ZP2-T6020) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)6X20 真空取出方向
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8020) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)8X20 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

真空パッド ZP2-T SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
特価
769 税込846
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

Z Series(ZP2-T3507) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)3.5X7 真空取出方向
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

真空パッド ZP2-R SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8030) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)8X30 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30~) CKD CADデータあり
1個
29,288 税込32,217
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3049種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3039種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3023種類の商品があります)

1台
83,980 税込92,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)



Z Series(ZP2-R4030) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)4X30 真空取出方向
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Z Series(ZP2-T6010) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)6X10 真空取出方向
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Z Series(ZP2-T6030) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)6X30 真空取出方向
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Z Series(ZP2-T4030) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)4X30 真空取出方向
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Z Series(ZP2-T5020) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)5X20 真空取出方向
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Z Series(ZP2-R6020) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)6X20 真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T4020 SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)4X20 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T8030 SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)8X30 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T8020 SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)8X20 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Z Series(ZP2-R4020) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)4X20 真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T4010 SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)4X10 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T5020 SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)5X20 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3056種類の商品があります)