カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「wfr-5」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(5個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(8件のレビュー)
919税込1,011
1箱(5個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(25個)
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
差し込みコネクタ ネグロス電工差し込みコネクタネグロス電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(25個)
当日出荷から4日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷から3日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
レマン・FRユニット (レギュレーター付) 前田シェルサービスレマン・FRユニット (レギュレーター付)前田シェルサービス
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。冷却効果の大きいアルミボディー。
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rc圧力計あり最高使用圧力(MPa)0.97使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)5
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-50WF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-50WFSMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AC SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25ACSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100WF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100WFSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-150WF SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-150WFSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAA)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LAC)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MCSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DC)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MACSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
L Series(LEY25DAB) SMCL Series(LEY25DAB)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MB SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40MBSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDA)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色 ぺんてる水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色ぺんてる
71税込78
1本
当日出荷から5日以内出荷
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
容量(mL)5質量(g)10本体寸法(mm)20×13×74グリーン購入法適合