カテゴリ
- 電気材料(6)
- 差込形電線コネクタ(6)
絞り込み
差込み線数(本)
- 2(3)
- 3(3)
- 5(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(1)
定格電流(A)
- 20(3)
- 30(2)
- 32(4)
- 41(3)
種類
- 差込形電線コネクタ(3)
定格電圧(V)
- 450
- 300(5)
- 400(1)
- 600(1)
ブランド
- ワゴジャパン(1)
- JAPPY(1)
- ユーボン(2)
- ネグロス電工(1)
- セルパック(1)
ワゴジャパン・JAPPY・ユーボン・ネグロス電工・セルパック
「wfr」の検索結果

ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(5個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
ワンタッチコネクター WFRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1箱当日出荷から3日以内出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクタ―
ユーボン¥1,199~税込¥1,319~1袋(10個)当日出荷WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット
セルパック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタン色ジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色黒連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4