カテゴリ
- 電気材料(70)
- 制御機器(68)
- 切削工具(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 洗車・清掃(24)
- 測定用品(23)
- 介護用品(23)
- 手袋(20)
- 作業工具(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 溶接用品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- オフィス家具(11)
- 家電(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自転車部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バイク部品(6)
- 事務用品(6)
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- 店舗什器・備品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(42)
- IDEC(和泉電気)(30)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(29)
- ツツミ工業(24)
- マリアンヌ製靴(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- CKD(16)
- ジェイワークスプランニング(11)
- Hirschmann Test & Measurement(11)
- フジキン(9)
- 富士電機(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- コクヨ(8)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(8)
- BELDEN(7)
- SK11(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- WatchGuard(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「wg-1」の検索結果

溶接ゲージ WG-1
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から15日以内出荷溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
防水ケースWG-1
明邦化学¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷高い防水性・蓋の高透明度・耐衝撃性に優れたタフボディ、さらに両面収納と、うれしい要素を詰め込んだ両面収納防水ケース。片面が仕切り収納、片面がスリットフォームなので、錆びさせたくないフックやシンカー、ジグヘッドなどの収納に最適。(VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能)用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体、蓋、バックル:ポリカーボネート/仕切板:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン/シャフト:ステンレス/パッキン:シリコーン寸法(mm)175×105×43色クリアレッド備考可変仕切板 15枚付属/HG
F1-WG-01 ウィンドガードハンドルカバー
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981ペア10日以内出荷厚手の冬用グローブを使っているユーザー様にお勧めできるハンドルカバーが出来ました。ハンドルカバーでスイッチ類が隠れず見えている状態で直接操作できるので、どなたでも安心してお使い頂けます。形状安定材(ハリガネ)内蔵で挿入口が潰れず手の出し入れもストレスを感じません。防水性・耐候性に優れたPVCレザーと内張りに内蔵したウレタン・ポリエステル生地で指先からの手の冷えから守り暖かい。カブなどの左にレバーのないハンドルにも安定して装着できる3本目の紐が付属付属品本体×1、取付ヒモ×3本材質(表)PVCレザー / (中)ウレタン / (裏)ポリエステル本体質量(g)(使用時)約240(約220)
ワーキンググローブ(洗える革手袋)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。用途様々な現場での作業に。
WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム
ユニワールド(9件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル
ユニワールド(8件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
WELDCRAFT タングステン レアアース
ミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(10本)当日出荷何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
M10 スプリングワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥375税込¥4131セット(45個)当日出荷エスコ品番EA949WG-10材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM10種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
スパゲッティチューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。長さ(m)10使用温度範囲-40~260℃最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
セフティ遮光ハードグラス
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 クッションカバー付きでフィット感が向上します。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。 メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート質量(g)約43種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
ウェルディンググラス
SK11¥2,098税込¥2,3081個当日出荷溶接時の火花がつきにくく、軽量で衝撃に強いプラスチックレンズを使用しています。衝撃に強いポリカーボネートレンズです。有害な紫外線、赤外線をカットします。メガネの上から装着できます。かけ疲れしない軽量タイプです。用途ガス溶接・切断作業、その他眼に有害な紫外線、赤外線が発生する作業時の眼の保護。レンズ色スモーク材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度3材質(レンズ)ポリカーボネート
絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ)
MAC8(マックエイト)¥829税込¥9121袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質ガラスエポキシ(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水ボックス WGシリーズ
タカチ電機工業¥999~税込¥1,099~1台ほか当日出荷から3日以内出荷水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ
ニチバン(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途浴室の石けん入れなどの固定。 スチールドアの装飾品の固定。 自動車のモール固定。
ULチューブ600V
イワセ(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1巻(300m)ほか当日出荷から9日以内出荷RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。材質塩化ビニール定格温度(℃)105
WONDER GRIP ユーフィール
ユニワールド¥319税込¥3511双当日出荷から4日以内出荷素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
12.7sqスーパースリムソケット
FPC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷特殊合金製用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット材質特殊合金差込角(sq.)12.7(1/2")
液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用
Kenko(ケンコートキナー)¥899税込¥9891個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(mm)60.7×47
天井用角型引掛シーリングコンセント
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷竿縁天井にご使用ください。セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
セフティ遮光ハードグラス
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯3になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度3
一眼型遮光グラスガス溶接用プラスチック#1.7
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番445-6963材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン質量(g)45種類遮光メガネレンズ色グリーン遮光度1.7
CFexpress Type B/XQD リーダーライター
SONY(ソニー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】 ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
...