カテゴリ

  • 保管用品(7)
    • パーツケース(2)
  • 家電(16)
    • カメラアクセサリ(11)
  • パソコン/周辺機器(4)
    • 液晶フィルター(2)
  • メカニカル部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • バイク純正部品(42)
  • 制御機器(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 洗車・清掃(24)
  • オフィス家具(18)
  • 空調・電設資材(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 電気材料(12)
  • 切削工具(8)
  • 照明(6)
  • 溶接用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「wg-6」の検索結果

関連キーワード
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WG-6 明邦化学WG-6明邦化学
689税込758
1個
当日出荷
耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース 6コマタイプ 蓋は独立開閉式 内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります WG-9のトレイが搭載可能
仕様サイズシール、マグネットシール付材質ポリカーボネート寸法(mm)115×73×18ブルー/ホワイト質量(g)64寸法A(mm)26寸法B(mm)25.5仕切板3仕切数(個)6仕切りありトレー深さ内寸(mm)9.5材質(パッキン)シリコーンゴム材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム RICOH WG-6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH WG-6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種RICOH WG-6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
液晶保護フィルム RICOH WG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH WG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
純正 A0WG06D トナーカートリッジ イエロー コニカミノルタ純正 A0WG06D トナーカートリッジ イエローコニカミノルタ
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波相数単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)0~40保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)フジキン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
足場台 TRUSCO足場台TRUSCO(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
裏起毛ニトリル手袋 暖鬼 ジェイワークスプランニング裏起毛ニトリル手袋 暖鬼ジェイワークスプランニング
699税込769
1双
当日出荷から7日以内出荷
*二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!*発泡ニトリルコーティングでしっかりグリップ!*ガンガン使えるハードタイプ!
用途いろいろな作業に・・・ 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に 建設・土木・現場作業などに DIY・家庭での作業などに仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!ブラック素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
フル引掛ローゼット Panasonic(パナソニック)フル引掛ローゼットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格6A 125V
引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼットPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格電圧(V)125仕様送り端子付ミルキーホワイト定格電流(A)6
ULチューブ600V イワセULチューブ600Vイワセ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(300m)
当日出荷から17日以内出荷
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール定格温度(℃)105
引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック)引掛露出ローゼットPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グラファイトスノーブレード PIAAグラファイトスノーブレードPIAA(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フードモデル 穀類 ごはん IWGシリーズ イワイサンプルフードモデル 穀類 ごはん IWGシリーズイワイサンプル
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
「日本食品標準成分表」に基づく「栄養価表示シール」付。食器類は、日常でわかりやすく本物の陶器を使用しております。食品の持つ正確な特徴・大きさ・量目をつたえることのできる指導ツールです。
材質本体/軟質PVC樹脂、食器/陶器
WONDER GRIP オイルガード ユニワールドWONDER GRIP オイルガードユニワールド(1件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
フル引掛ローゼット Panasonic(パナソニック)フル引掛ローゼットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
918 防災面Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)918 防災面Wプレート付日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
スプリングワッシャー エスコスプリングワッシャーエスコ(5件のレビュー)
375税込413
1セット(120枚)
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から51日以内出荷
ラティス用金具打込棒 タカショーラティス用金具打込棒タカショー
799税込879
1セット
当日出荷
ラティス用固定金具 地中杭を地面に打ち込む際に。スムーズに金具を地面に設置できます。
材質廃プラスチック幅(mm)60質量(kg)約0.4シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.4構造完成品保証期間3年保証※生地のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ15cm
電球ガード 伊藤電気製作所電球ガード伊藤電気製作所(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
摘要連結ソケット・防水ソケット用
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ方向R
NMRチューブキャリア 3本入 Wilmad-LabGlassNMRチューブキャリア 3本入Wilmad-LabGlass
12,980税込14,278
1箱(3本)
当日出荷
NMRチューブの持ち運びの破損リスク低減が可能です。 持ち運びに便利なクリップ付きです。
材質PP(ポリプロピレン)チューブサイズ(mm)(適合NMR)Φ5×178アズワン品番4-4826-01
PTFE時計皿 PWGシリーズ アズワンPTFE時計皿 PWGシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE耐熱温度(℃)260
軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)軸付歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
六角軸  #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7
3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / N300シリーズ / 3年保証 / 国内正規品 東芝3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / N300シリーズ / 3年保証 / 国内正規品東芝
83,980税込92,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大22TB N300シリーズ
サイズ3.5インチ
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業フッ素樹脂チューブ AWGサイズ中興化成工業
7,798税込8,578
1巻
3日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
659税込725特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
スーパーグラファイトワイパー PIAAスーパーグラファイトワイパーPIAA(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5)幅(mm)14.5
ダイヤモンド電着砥石 パオックダイヤモンド電着砥石パオック
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として外径(Φmm)97穴径(Φmm)20適合機種DWG-100幅(mm)30材質砥石(母材):アルミ合金
ダストワゴン アズワンダストワゴンアズワン
16,900税込18,590
1セット
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
仕様容量(付属数量):20L(2)付属品20Lペール×2個材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー寸法(mm)542×360×440.5キャスター2輪固定、2輪自在アズワン品番4-6196-01
モジュール6 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール6 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
モジュール6種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)4.15ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズomron(オムロン)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
69,980税込76,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)フジキン
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から81日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
ug-65特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ug-65