カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • オフィス家具(47)
  • 制御機器(33)
  • バイク純正部品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 電気材料(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 家電(15)
  • 自動車補修部品(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 作業工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「wg-8」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8PENTAX(ペンタックス)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
主な特長【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンドブラック質量(g)(本体のみ)約215電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)有効画素数約2000万画素記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍防塵防水性能IPX8・IPX6焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
液晶保護フィルム ペンタックスWG-8 用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム ペンタックスWG-8 用Kenko(ケンコートキナー)
899税込989
1個
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(mm)70.3×52.6
液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
999税込1,099
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種PENTAX RICOH WG-8取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,009税込1,110
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PENTAX RICOH WG-8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
ワゴン(100-WG008M) サンワダイレクトワゴン(100-WG008M)サンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
棚を傾斜にしてファイル収納に。水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。 棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。 H600サイズでデスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。 キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。 押入れの中の整理棚としても便利です。
付属品六角レンチ、スパナ材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装奥行(mm)天板:295使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605フレーム色ブラック色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組立式組立時間20分天板幅(mm)490取扱説明書(0.22MB) (0.22MB)アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PENTAX RICOH WG-8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種RICOH PENTAX WG-8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
純正 A0WG08D イメージングユニット イエロー コニカミノルタ純正 A0WG08D イメージングユニット イエローコニカミノルタ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4750DNイエロー種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)防水防塵デジタルカメラ WG-80RICOH(リコー)(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
予約販売
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
M8 スプリングワッシャー エスコM8 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1袋(80個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
液晶保護フィルム リコー WG-80 / WG-70 / WG-60用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム リコー WG-80 / WG-70 / WG-60用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
当日出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
対応機種リコー WG-80 / WG-70 / WG-60内容液晶モニター用1枚、クリーニングペーパー1枚寸法(縦×横)(mm)フィルム:43.8×76.8
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)フジキン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
ULチューブ600V イワセULチューブ600Vイワセ(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1巻(300m)
当日出荷から17日以内出荷
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール定格温度(℃)105
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCOチャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mmTRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100枚)
当日出荷
縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08透明RoHS指令(10物質対応)対応
フードモデル 穀類 ごはん IWGシリーズ イワイサンプルフードモデル 穀類 ごはん IWGシリーズイワイサンプル
2,898税込3,188
1個
当日出荷から22日以内出荷
「日本食品標準成分表」に基づく「栄養価表示シール」付。食器類は、日常でわかりやすく本物の陶器を使用しております。食品の持つ正確な特徴・大きさ・量目をつたえることのできる指導ツールです。
材質本体/軟質PVC樹脂、食器/陶器
8IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)8IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
これ1丁で8サイズをカバー 内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。 ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。 左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)
用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
PTFE時計皿 PWGシリーズ アズワンPTFE時計皿 PWGシリーズアズワン
1,450税込1,595
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE耐熱温度(℃)260
リーラーコンセント 2コ用 Panasonic(パナソニック)リーラーコンセント 2コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V全長(m)0.8~1.8
中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ サカエ中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプサカエ
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業フッ素樹脂チューブ AWGサイズ中興化成工業
6,398税込7,038
1巻
3日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
ワッシャ 三桂製作所ワッシャ三桂製作所
309税込340
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
799税込879特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
長円形パッドPWG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) フッ素コンバム(旧:妙徳)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー熱収縮チューブ ペンチューブペンニットー
64,980税込71,478
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮温度120℃収縮率(%)25
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)フジキン
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン
141,800税込155,980
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント Panasonic(パナソニック)露出増設用抜け止め接地リーラーコンセントPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
定格15A/125V/1500Wまで
長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
8mm コンビネーションレンチ エスコ8mm コンビネーションレンチエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)8全長(mm)115質量(g)29アズワン品番64-7884-94
8.0x200 [-]絶縁ドライバー エスコ8.0x200 [-]絶縁ドライバーエスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-8種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ワイドキャビネットWGタイプ サカエワイドキャビネットWGタイプサカエ
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
付属品各引出しパーティション4枚、デバイダー(W132)2枚、(W166)8枚付高さ(mm)1200奥行(mm)650間口(mm)930均等荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×650×1200
熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFEペンニットー
86,980税込95,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度327℃収縮率(%)50
ULチューブ300V イワセULチューブ300Vイワセ
8,798税込9,678
1巻(300m)
7日以内出荷から14日以内出荷
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
8.0x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ8.0x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573WG-8先端形状Ball Hex-Plus
中量棚WG型連結300kg(ホワイトグレー) サカエ中量棚WG型連結300kg(ホワイトグレー)サカエ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレータイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
459税込505
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
Power Supply for WatchGuard AP420 WatchGuardPower Supply for WatchGuard AP420WatchGuard
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
Power Supply for WatchGuard AP420。
Power Supply for WatchGuard AP325 WatchGuardPower Supply for WatchGuard AP325WatchGuard
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
AP325 ACCESS POINT用 電源キット。
Flat surfaces(wall、hard ceiling) mount kit for WatchGuard AP125 WatchGuardFlat surfaces(wall、hard ceiling) mount kit for WatchGuard AP125WatchGuard
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
AP125用マウントキット。壁、天井等への取付時に使用するマウントキットです。