カテゴリ

  • 電気材料(88)
  • 制御機器(70)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 切削工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 洗車・清掃(24)
  • 作業工具(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 介護用品(23)
  • 測定用品(21)
  • 手袋(20)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • オフィス家具(13)
  • 溶接用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 自転車部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「wg1」の検索結果

569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ゲージ WG-1 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WG-1

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
  • ワーキンググローブ(洗える革手袋) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワーキンググローブ(洗える革手袋)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
    用途様々な現場での作業に。
  • F1-WG-01 ウィンドガードハンドルカバー MARUTO(大久保製作所)

    F1-WG-01 ウィンドガードハンドルカバー

    MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1ペア
    4日以内出荷から10日以内出荷
    厚手の冬用グローブを使っているユーザー様にお勧めできるハンドルカバーが出来ました。ハンドルカバーでスイッチ類が隠れず見えている状態で直接操作できるので、どなたでも安心してお使い頂けます。形状安定材(ハリガネ)内蔵で挿入口が潰れず手の出し入れもストレスを感じません。防水性・耐候性に優れたPVCレザーと内張りに内蔵したウレタン・ポリエステル生地で指先からの手の冷えから守り暖かい。カブなどの左にレバーのないハンドルにも安定して装着できる3本目の紐が付属
    付属品本体×1、取付ヒモ×3本材質(表)PVCレザー / (中)ウレタン / (裏)ポリエステル本体質量(g)(使用時)約240(約220)
  • 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング ボディ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • 防水ケースWG-1 明邦化学

    防水ケースWG-1

    明邦化学
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    高い防水性・蓋の高透明度・耐衝撃性に優れたタフボディ、さらに両面収納と、うれしい要素を詰め込んだ両面収納防水ケース。片面が仕切り収納、片面がスリットフォームなので、錆びさせたくないフックやシンカー、ジグヘッドなどの収納に最適。(VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能)
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体、蓋、バックル:ポリカーボネート/仕切板:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン/シャフト:ステンレス/パッキン:シリコーン寸法(mm)175×105×43クリアレッド備考可変仕切板 15枚付属/HG
  • WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム ユニワールド

    WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム

    ユニワールド(9件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
    用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールド

    WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル

    ユニワールド(8件のレビュー)
    429税込472
    1双
    当日出荷
    装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
    用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質不織布製
  • WELDCRAFT タングステン レアアース ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン レアアース

    ミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷
    何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
    タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
  • M10 スプリングワッシャー エスコ

    M10 スプリングワッシャー

    エスコ(3件のレビュー)
    375税込413
    1セット(45個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-10材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM10種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
  • 表面保護テープ(白) カネロン化学

    表面保護テープ(白)

    カネロン化学
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ゲージ TRUSCO

    溶接ゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
    用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 クッションカバー付きでフィット感が向上します。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。 メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート質量(g)約43種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(Rc)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • スパゲッティチューブ 中興化成工業

    スパゲッティチューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ウェルディンググラス SK11

    ウェルディンググラス

    SK11
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    溶接時の火花がつきにくく、軽量で衝撃に強いプラスチックレンズを使用しています。衝撃に強いポリカーボネートレンズです。有害な紫外線、赤外線をカットします。メガネの上から装着できます。かけ疲れしない軽量タイプです。
    用途ガス溶接・切断作業、その他眼に有害な紫外線、赤外線が発生する作業時の眼の保護。レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度3
  • ワートナージェル3個 L ブルー ハナキ商事

    ワートナージェル3個 L ブルー

    ハナキ商事
    239税込263
    1パック
    当日出荷
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合CF-4W、CF-4AW、CF-4WP、CF-4AWP、CF-4AWP-SC、CF-8AWP、CF-14AFW
  • 絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ) MAC8(マックエイト)

    絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ)

    MAC8(マックエイト)
    829税込912
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
    材質ガラスエポキシ(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ ニチバン

    ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    689税込758
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途浴室の石けん入れなどの固定。 スチールドアの装飾品の固定。 自動車のモール固定。
  • 12.7sqスーパースリムソケット FPC

    12.7sqスーパースリムソケット

    FPC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊合金製
    用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット差込角(sq.)12.7(1/2")材質特殊合金
  • 動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□

    富士電機(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類非照光式動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • ホワイトグリース 454G ボスティック(Bostik)

    ホワイトグリース 454G

    ボスティック(Bostik)
    4,198税込4,618
    1缶(454g)
    当日出荷
    トラスコ品番781-3732容量(g)454危険物の類別非危険物
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    5,098税込5,608特価
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水ボックス WGシリーズ

    タカチ電機工業
    999税込1,099
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
    材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 スプリングワッシャー(10個) エスコ

    M12 スプリングワッシャー(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    105税込116
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-112
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • WONDER GRIP ユーフィール ユニワールド

    WONDER GRIP ユーフィール

    ユニワールド
    319税込351
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。
    用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • 一眼型遮光グラスガス溶接用プラスチック#1.7 TRUSCO

    一眼型遮光グラスガス溶接用プラスチック#1.7

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種類遮光メガネトラスコ品番445-6963材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン質量(g)45レンズ色グリーン遮光度1.7
  • フルシリーズ 角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    フルシリーズ 角型引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フルシリーズ
    包装パック商品
  • ウォーターガード 明邦化学

    ウォーターガード

    明邦化学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防滴仕様で大切な工具を水からまもります。2枚トレー付き天蓋部にも収納出来ます。
    用途工具箱として雨風の当たる外作業向け現場に。トラスコ品番735-9101材質(仕切板・中皿)耐衝撃性コーポリマー/(ハンドル・止具)ABS樹脂/(パッキン)シリコーンゴム/(蓋)インパクトスチール質量(kg)1.455ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)1455タイプ中皿あり外寸法・幅(mm)414外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)219
  • M16 スプリングワッシャー(10個) エスコ

    M16 スプリングワッシャー(10個)

    エスコ
    210税込231
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-116
  • 天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック)

    天井用角型引掛シーリングコンセント

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    竿縁天井にご使用ください。
    セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
  • CFexpress Type B/XQD リーダーライター SONY(ソニー)

    CFexpress Type B/XQD リーダーライター

    SONY(ソニー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】 ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
  • 液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    寸法(mm)60.7×47
  • PUソフト手袋 ジェイワークスプランニング

    PUソフト手袋

    ジェイワークスプランニング(1件のレビュー)
    679税込747
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    甲部背抜きで通気性抜群。柔らかい。
    用途軽作業・組立作業材質(本体)ポリウレタン入数(双)1材質(甲)ポリエステル/ポリエステル
...