20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷


1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y 材質鋼板 タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
399 税込439
当日出荷

1個
399 税込439
欠品中


1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ODELIC(オーデリック)簡易取付アダプター
エコ商品
簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷


取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
ミルキーホワイト
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷