カテゴリ

  • オフィス家具(32)
  • 制御機器(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wgf」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    609税込670
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    739税込813
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    WG・WGPC・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付足:ステンレス SUS304 t2.0、取付ビス:ステンレス質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャック付ポリ袋 TGK(東京硝子器械)

    チャック付ポリ袋

    TGK(東京硝子器械)
    1,198税込1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    クリア種類平袋
  • 強力木工用接着剤 速乾タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力木工用接着剤 速乾タイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1個(225g)
    翌々日出荷
    速乾&強力接着で素早く次の工程へ。高い接着力の速乾性木工用接着剤。作業を素早く進めることができます。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
    用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
  • BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLMモーター ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    249税込274
    1式
    当日出荷
    平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。メスDCプラグ仕様
    電流(A)7まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ
  • キャンブロ グラスラック用グラスフィラー キャンブロ

    キャンブロ グラスラック用グラスフィラー

    キャンブロ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    氷が直接タンブラーに入るので、氷を無駄にする事なく短時間で、タンブラーに氷を入れることができます。
    仕様25仕切用グラスラック用外寸(mm)508×508×H31EBM品番7095700
  • DCケーブル(4m) マリンテック

    DCケーブル(4m)

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可
    用途各種機器の延長ケーブルとして外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1ケーブル長(m)4ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
  • 上向泡沫パイプ13(1/2) KVK

    上向泡沫パイプ13(1/2)

    KVK
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合品番KM550HG、KM555HG
  • 溶接ゲージ SK(新潟精機)

    溶接ゲージ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先60°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
    用途溶接のすみ肉のど厚測定に
  • 埋込スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業

    埋込スイッチボックス(Gタイプ)

    未来工業
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。 スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。 Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。 2個のハブ付は、送り配管に便利です。
    材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー規格JIS C8435
  • ガスフィルターガン用 オプション フロロウエアー/インテグリス

    ガスフィルターガン用 オプション

    フロロウエアー/インテグリス
    23,599税込25,959
    1袋
    翌々日出荷
    0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
  • 24V型 Google チューナーレスTV アイリスオーヤマ

    24V型 Google チューナーレスTV

    アイリスオーヤマ
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    VOD視聴に特化したチューナーレステレビ
    用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm質量(kg)2.7ブラック画面サイズ24V型特性スマートテレビ機能:Google TV、チューナーレス
  • フランジ,スペ-サ 5WG-F5315-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フランジ,スペ-サ 5WG-F5315-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • リテーナ,ボールベアリング 5WG-F341E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リテーナ,ボールベアリング 5WG-F341E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • リテーナ,ボールベアリング 5WG-F341E-10 YAMAHA(ヤマハ)

    リテーナ,ボールベアリング 5WG-F341E-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • ヒンジ シート 5WG-F4726-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ヒンジ シート 5WG-F4726-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4TE-F4726-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • プレ-ト,リザ-バ 5WG-F5896-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト,リザ-バ 5WG-F5896-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルコツクアセンブリ 1 5WG-F4500-02 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルコツクアセンブリ 1 5WG-F4500-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • ケ-ブル,スロツトル 1 5WG-F6311-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,スロツトル 1 5WG-F6311-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • ダクト エア 5WG-F1557-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ダクト エア 5WG-F1557-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5WG-F1557-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • ブラケツト,メインスタンド 5WG-F7151-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,メインスタンド 5WG-F7151-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • デイスク,ブレーキ (ライト) 5WG-F582U-50 YAMAHA(ヤマハ)

    デイスク,ブレーキ (ライト) 5WG-F582U-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • カラ-,メインスタンド 5WG-F7113-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ-,メインスタンド 5WG-F7113-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • 溶接ゲージ SK(新潟精機)

    溶接ゲージ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先50°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
    用途溶接のすみ肉のど厚測定に
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    379税込417
    1式
    6日以内出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    379税込417
    1式
    6日以内出荷
    平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当。メスDCプラグ仕様
    電流(A)12まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • モ-ル,フエンダ 5WG-F1519-01-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル,フエンダ 5WG-F1519-01-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)

    G-Hf蛍光灯 63形

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
    種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000機能プレミアコーティングバルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3500光色温白色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • こたつテーブル リビングこたつ 高さ調節 YAMAZEN(山善)

    こたつテーブル リビングこたつ 高さ調節

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    こたつ本体のみかこたつ本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます 電源コード:中間入切イッチ コード収納ボックス付 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納 リバーシブルで使用可能
    用途こたつ、テーブルとして。高さ調節 おしゃれ 一人用 リビングこたつ 電気こたつ こたつヒーター電源コード(m)3
  • こたつテーブル 掛敷布団セット YAMAZEN(山善)

    こたつテーブル 掛敷布団セット

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット。電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m。継脚はドライバーで調節可能。【こたつ布団】。ピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます。収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
    用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット 掛敷布団セット電源(V)100 (50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:200×240、敷き布団:200×240
  • ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL01 600X450X850 松吉医科器械

    マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL01 600X450X850

    松吉医科器械
    33,980税込37,378
    1台
    9日以内出荷
  • マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL04 600X450X825 松吉医科器械

    マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL04 600X450X825

    松吉医科器械
    31,980税込35,178
    1台
    9日以内出荷
  • マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL02 450X370X825 松吉医科器械

    マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL02 450X370X825

    松吉医科器械
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷
  • マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL05 450X300X850 松吉医科器械

    マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL05 450X300X850

    松吉医科器械
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷
  • つまみ ハイロジック

    つまみ

    ハイロジック
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,198税込9,018
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。
  • FEP熱収縮チューブ コクゴ

    FEP熱収縮チューブ

    コクゴ
    49,980税込54,978
    1本(30m)
    7日以内出荷
    収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
    透明材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170