カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(4)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- カナテクス(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- SWAGE-LINE(2)
- キッツマイクロフィルター(2)
- アズワン(1)
- D.A.D(GARSON)(1)
- コクヨ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- アラデン(1)
- JTC(1)
- KYO-EI(1)
- カーメイト(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- MANN-FILTER(1)
- サイバーストーク(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- Hearts(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「wgn-1」の検索結果

ユニポアウォーターガン
アズワン¥12,801税込¥14,0811個当日出荷純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
表示器 GT703G
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台欠品中業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)
ハイエース ワゴンGL ワイドボディ10人乗り 1台分シートカバーセット
Hearts¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷・Heartsのスタンダードシートカバーです。・専用設計のため座り心地はまさにオーダーメイド感覚!。・ダブルステッチのキルティングデザインは見た目にも高級感を増し、 生地にはラグジュアリー本格革調PVCレザーを採用。・風合いがよく、強度も強くコストパフォーマンスに優れた仕上がりです。セット内容フロント(運転席/助手席)+リアシート1台分セット素材PVCレザー
診察デスク インフォントiシリーズ・ラウンドタイプ 液晶ディスプレイアーム
コクヨ¥49,980税込¥54,9781個22日以内出荷液晶ディスプレイアーム種別2リンクサイズ2リンク(12~22型対応)区分部品シリーズインフォントiシリーズ耐荷重98N(約10kgf)アズワン品番8-7059-14サービス分類組立・設置・取付
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ステアリングスペーサーNEO NP71660
ネオプロト(NEOPLOT)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP71660。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:※適合:N-BOX(JF1/2)/N-ONE(JG1/JG2)/N-WGN(JH1/JH2)。適合情報:。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-BOX JF1/2。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-ONE JG1/2。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-WGN JH1/2。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂色エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工無危険物の類別非危険物
マグネットドレンボルト
KYO-EI(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
防炎裏起毛ボディーカバー
アラデン¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から4日以内出荷防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー。防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ。・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルト。ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。材質(本体)ポリエステル再生材使用率(%)A再生材使用使用
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)
SWAGE-LINE(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
ホンダ純正ミラー専用ルームミラー
カーメイト¥3,898税込¥4,2881セット6日以内出荷N-BOXやN-WGNにおすすめ。 ホンダ車の後席シートベルト警告灯が付いている純正ミラー専用設計。 工具不要。驚くほど簡単な取付方法。 ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。 弾む会話。縦にも広がる視界。 明るく見える。反射率を高めた高機能ミラー。用途ホンダ純正ミラー専用リヤビューミラー色ブラック質量(g)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×240×30メーカーホンダ適合車種N-BOX 2017年9月~ (H29.9~)型式:JF3 / JF4N-BOX custom 2017年9月~ (H29.9~)型式:JF3 / JF4N-WGN 2013年11月~2019年8月 (H25.11~R1.8)型式:JH1 / JH2N-WGN 2019年8月~ (R1.8~)型式:JH3 / JH4N-WGN custom 2013年11月~2019年8月 (H25.11~R1.8)型式:JH1 / JH2N-WGN custom 2019年8月~ (R1.8~)型式:JH3 / JH4RoHS指令(10物質対応)対応
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス
サイバーストーク¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (ホンダ 純正オーディオ24ピン用)、HS242です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。適合車種ヴェゼル 年式:R3/4~ 型式:RV3/RV4/RV5/RV6ステップワゴン 年式:R4/5~ 型式:RP6/RP7/RP8N-BOX 年式:H29/9~ 型式:JF3/JF4N-ONE 年式:R2/12~ 型式:JG3/JG4N-WGN (カスタム含む) 年式:R1/8~ 型式:JH3/JH4ZR-V 年式:R5/4~ 型式:RZ3/RZ4/RZ5/RZ6
ホンダ N-BOX用 200ワイドカーナビゲーション用インストレーションセット
カナテクス¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)に、市販の200mmワイドカーナビゲーションを取付けるキットです。主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-WGN[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、N-WGNカスタム[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)構成部品パネル、ブラケット、サブブラケット、リアカバー、コネクター(24P)、ステアリングリモコンコード(20P)、アンテナ変換コード (CE)、その他適合メーカーホンダ
ホンダ N-BOX用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット
カナテクス¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-ONE[R4/8~現在](JG3,JG4)、[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、N-WGN[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、N-WGNカスタム[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット、サブブラケット、コネクター(24P)、アンテナ変換コード(CE)、フック(L)(R)、その他適合メーカーホンダ
ホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P)
カナテクス¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーホンダ
ホンダ N-ONE用 9インチカーナビゲーション用インストレーションセット
カナテクス¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に、市販9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、N-ONE[R4/8~現在](JG3,JG4)、[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、N-WGN[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、N-WGNカスタム[R4/9~現在](JH3,JH4)、[R1/8~R4/9](JH3,JH4)構成部品パネル(ピアノブラック)、リアカバー、ブラケット、サブブラケット、コネクター(24P)、ステアリングリモコンコード(20P)、アンテナ変換コード (CE)、その他適合メーカーホンダ
表示器 GT704G
Panasonic(パナソニック)1台欠品中業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約240電源(V)DC24規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)