カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 厨房用品(5)
- 物流用品(1)
絞り込み
サービス分類
「wh-18090」の検索結果

ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)
シンコー¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS430高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)150材質(天板)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304 幅+30mm
ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)
シンコー¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740天板耐荷重(kg)150材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1天板から下枠までの高さ(mm)498
ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430)
シンコー¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800天板厚さ(mm)1.2
ステンレス作業台
シンコー¥82,980~税込¥91,278~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS430高さ(mm)185~850タイプH枠棚板耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/H枠天板厚さ(mm)1.2支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工