16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性が良く手にフィットし、通気性にすぐれているので、長時間の作業も快適です。
用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。 仕様第一関節までのコーティング 材質ナイロン、ポリウレタン 入数(双)10 機能伸縮性・通気性 コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン(指先樹脂コーティング) ゲージ数13 指マチナシ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。maxell。・モバイルバッテリー。MPC-CC10000WH。MPC-CC15000PD。MPC-CC15000PDBK。MPC-CC15000PDWH。MPC-CC5000BK。MPC-CC5000WH。MPC-CD10000BK。MPC-CD10000WH。MPC-CD5000BK。MPC-CD5000WH。MPC-CE10000。MPC-CE5000。MPC-CM5000。MPC-CPD15000P。MPC-CPD15000PBK。MPC-CPD15000PWH。MPC-CS5001。MPC-CTY12400BK。MPC-CTY12400WH。MPC-CTY3100BK。MPC-CTY3100PK。MPC-CTY3100WH。MPC-CTY7800BK。MPC-CTY7800PK。MPC-CTY7800WH。・充電器。WP-PD22BK。WP-PD30。・ヘッドホン/イヤホン。MXH-BTNF550。MXH-BTW2000。MXH-BTW400。MXH-BTW401。EMS運動器。MXES-FR230LBK。MXES-FR610EXBK。MXES-R410PRWPK。MXES-R410S。シェーバー。IZF-E863。IZF-V533。IZF-V533R。IZF-V543。IZF-V543W。IZF-V553。IZF-V553W。IZF-V743。IZF-V743R。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションLEDダウンライト
断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)。屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)。取付必要高 75mm。調光非対応
材質アルミ ホワイト 定格電圧AC100V-240V 本体質量(g)約130 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111 防水性IP43 演色指数(Ra)Ra80
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質家具調デザインLEDアームライト
用途OLEDアームスタンドライト 全長(mm)1080 質量(g)1200 スイッチディマースイッチ 全光束(Lm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワールドクリエイトプロユース蓄電池 NE-BAT3100-Y
発動発電機の置き換えに大容量・大出力のパワフル蓄電池システム
仕様●大容量:3100Wh●実効容量:280Wh(90%)※25℃、1000W、出力、新品電池、満充電時電源効率によって決まる実際に使用できる電力です。記載がない製品は電池容量の割に使用できる電力が少ない場合があります。●定格出力:2100W(力率1)●▼最大出力:3900W(25℃、5秒間、力率1)●高速充電対応:約3時間●防音対策不要・屋内使用可・メンテ不要 アズワン品番65-3728-60
1台
669,800 税込736,780
7日以内出荷