カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • バイク純正部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 自転車部品(12)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wh-21」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラフィクサー(L型) WH-21 Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(L型) WH-21Kenko(ケンコートキナー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-92S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)242質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.34塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、L型)取付ベース寸法(Φmm)120
DIAMOND 丸穴ポンチWH21.0 DIAMONDDIAMOND 丸穴ポンチWH21.0DIAMOND
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3423材質質量(g)90
ローリングタップ Panasonic(パナソニック)ローリングタップPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500Wスイッチ×コンセント個数1コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
スナップタップ Panasonic(パナソニック)スナップタップPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
六角レンチ エンジニア六角レンチエンジニア(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット FPCインパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットFPC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2")全長L(mm)100寸法D2(mm)25
手提げ紙袋25チャームバッグ HEIKO手提げ紙袋25チャームバッグHEIKO
2,998税込3,298
1袋(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。 内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。 自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。
再生材使用率(%)100再生材使用使用
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
スナップタップ Panasonic(パナソニック)スナップタップPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
当日出荷
栓刃が180°動く可動式
仕様定格 15A 125V 1500Wまでホワイトコンセント個数3コ口
210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ)川喜金物(SOWA)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
小型スナップタップ Panasonic(パナソニック)小型スナップタップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
栓刃が180°動く可動式
仕様定格 15A 125V 1500Wまでホワイトコンセント個数2コ口
専用脚立 SWH 長谷川工業専用脚立 SWH長谷川工業
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)66規格Aマーク仕様中折れ天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん間隔(cm)30.0
小型スナップタップ Panasonic(パナソニック)小型スナップタップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P仕様栓刃が180°動く可動式定格15A 125V 1500W
ペール缶用オイルバケットポンプ JTCペール缶用オイルバケットポンプJTC
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶質量(kg)5.5高さ(mm)80ホース長さ(m)2吐出し量1ストローク/100ccホースねじ1/2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
長谷川 アームレスラー 平トタン用 長谷川刃物長谷川 アームレスラー 平トタン用長谷川刃物
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トタン板の切断に最適です。
全長(mm)215刃長(mm)52トラスコ品番363-6577質量(g)38
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1セット(10個)
当日出荷
ホワイト電流(A)15電源(V)125消費電力(W)合計1500までコンセント個数3
WHISeL メンズダブルコート WH2112 自重堂WHISeL メンズダブルコート WH2112自重堂
3,898税込4,288
1着
翌々日出荷
ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10416メンズツータックパンツと組み合わせできます。
ホワイトタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル65%、綿35%生地ウエザー色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、リネン対応性別男性用
WHISeL メンズシングルコート WH2114 自重堂WHISeL メンズシングルコート WH2114自重堂
3,898税込4,288
1着
翌々日出荷
ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10416メンズツータックパンツと組み合わせできます。
ホワイトタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル65%、綿35%生地ウエザー色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、リネン対応性別男性用
おねじ用アダプターばね付(スーパーセッター) スーパーツールおねじ用アダプターばね付(スーパーセッター)スーパーツール(1件のレビュー)
729税込802
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
ホイールブラシ パキン FBK(フタバ)ホイールブラシ パキンFBK(フタバ)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。
用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに適合材金属・非金属・木工製品等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (1個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 白岩田製作所
69税込76
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (50個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (50個入) 白岩田製作所
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
ハクソーフレーム バイメタルハンドソー エスコハクソーフレーム バイメタルハンドソーエスコ
270税込297
1枚
翌日出荷
優れた柔軟性のこぎり歯は強く、鋭く、滑らかに切れます。
長さ(mm)304入数(枚)1
コンビネーションレンチセット エスココンビネーションレンチセットエスコ
69,500税込76,450
1セット
翌日出荷
15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
修正テープ ホワイパークワイエット PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパークワイエットPLUS(プラス)[文具]
169税込186
1個
翌々日出荷
静かでなめらかな引き心地 静音設計&コンパクト&大容量の修正テープ「静音ギア」搭載の独自の静音設計で、静かでなめらかな引き心地コンパクトなのに12m巻きの大容量テープ交換式で本体を長く使える直進性に優れ、重ね引きに強い「ミニローラーヘッド」でより快適にペン先で削れにくく、さらさらときれいに上書きできる「薄さらテープ」「リバースモード」で、消したい文字を見ながらピンポイントに修正可能なくす心配がなく、ワンタッチで開閉できる「本体一体型キャップ」
材質本体=86%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))、交換テープ=ABS、PSテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12グリーン購入法適合
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用21.5Wインチ 16:9 タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用21.5Wインチ 16:9 タテ型光興業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る!!
仕様●製品タイプ:液晶ディスプレイ用保護フィルム/シート●仕様:覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用21.5Wインチ(16:9)タテ型●コード番号:HK400KQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7585-66
ワイヤ プラスリード 7RW-H2115-60 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ プラスリード 7RW-H2115-60YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ワイヤ,マイナスリ-ド B6W-H2116-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ,マイナスリ-ド B6W-H2116-00YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ステー ヒユーズホルダ 7RW-H2153-01 YAMAHA(ヤマハ)ステー ヒユーズホルダ 7RW-H2153-01YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7RW-H2153-00-P1
ワイヤ プラスリード 7RW-H2115-61 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ プラスリード 7RW-H2115-61YAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ワイヤ プラスリード 7RW-H2115-01 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ プラスリード 7RW-H2115-01YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ケース 7RW-H2154-00 YAMAHA(ヤマハ)ケース 7RW-H2154-00YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
ワイヤ マイナスリード 7RW-H2116-60 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ マイナスリード 7RW-H2116-60YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ワイヤ マイナスリード 7RW-H2116-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ マイナスリード 7RW-H2116-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
12,980税込14,278
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 テープ仕様タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 テープ仕様タテ型光興業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
アスペクト比1899-12-30
ケース 7RW-H2154-60-P1 YAMAHA(ヤマハ)ケース 7RW-H2154-60-P1YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
スティフューズホルダ 7RW-H2153-00-NJ YAMAHA(ヤマハ)スティフューズホルダ 7RW-H2153-00-NJYAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷