若い女性に人気のカラーリングで、ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ。テープ幅を変更しやすいカラーリング、本体と交換テープの組み合わせを自由に変更できます。消したい所をピッタリ消せる、引いて1行、押して1文字の2WAY機能。持ちやすいペン型ボディ、筆記具感覚で自然な使い心地のペン型。ペンケースにもすっきり収納でき、持ち運びにも便利です。なめらかな使い心地で重ね引きに強く、修正位置がわかりやすくなっています。テープ交換式でエコロジー、本体の両端を引っ張るだけで簡単に交換できます。
テープ長さ(m)6
仕様交換タイプ
材質93%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
タイプタテ引き
外形寸法(mm)W113×D19×H26
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換タイプ)
パステルカラーでかわいいボディのペン型 修正テープ。ホワイパーPTのお得な詰め替えリフィル増量パックが登場。特長。1. 本体はかわいいパステルカラー(本体別売)。2. 簡単テープ交換式。本体を長く使える交換式です。3.「引いて」「押して」2WAY機能。「引いて」1行、文字を見ながら「押して」1文字修正ができる「2WAY機能」。細かいところもきれいに修正できます。利き手を問わない、ユニバーサル仕様。4. 再筆記性に優れた薄さらテープ。・再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用。・ストレスの無いきれいな上書きを実現します。5. 新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。・先端の小さなローラーによって、引き心地がスーッとなめらか。6. 持ちやすいペン型ボディ。筆記具感覚で使える、自然な使い心地のペンタイプです。7. ワンタッチ開閉キャップ。・指1本で簡単に開閉、保管時にはしっかりとテープを保護します。8. テープ幅の変更も楽しめるカラーリング。どの幅の交換テープをセットしても色の掛け合わせがマッチするカラーリングなので、。目的に合わせてテープ幅の変更ができます。
商品タイプ詰替え用テープ
色ブルー
テープ長さ(m)6
適合ホワイパーPT専用交換テープ
材質PET
タイプタテ引き
テープ幅(mm)5
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色緑
材質SWOSC-V相当
種類重荷重
パステルカラーの可愛いボディ、ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ「ホワイパーPT」の交換テープ。ホワイパーPTの交換テープはホワイパーPT本体のいずれとも互換性があります。ヘッドと機構部分を本体に残したエコ設計。※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
テープ長さ(m)6
適合ホワイパーPT専用交換テープ
材質PET
タイプタテ引き
商品タイプ交換テープ
パステルカラーの可愛いボディ、ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ「ホワイパーPT」の交換テープ。ホワイパーPTの交換テープはホワイパーPT本体のいずれとも互換性があります。ヘッドと機構部分を本体に残したエコ設計。※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
テープ長さ(m)6
適合ホワイパーPT専用交換テープ
材質PET
タイプタテ引き
商品タイプ交換テープ
キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。
レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:パーティクルボード+HPL(メラミン樹脂)
高さ(mm)700
キャスターあり
均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20
RoHS指令(10物質対応)対応
歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式
付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)
材質ABS
寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS
質量(g)約30(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁
精度±3%(振動試験機による)
表示最小1歩~99999歩
文字高(mm)約15
使用電池CR2032
保証期間1年
電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BS
平行スタック可能な一人用会議テーブルです。
材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上、幕板:スチール塗装仕上、棚:スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)650
高さ(mm)720
タイプノックダウン式
奥行(mm)450
キャスターあり
天板厚さ(mm)19
高さ(mm)718
奥行(mm)450
間口(mm)785
材質(天板)メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチールパイプメラミン焼付塗装、キャスター:Φ57双輪ウレタンキャスター(ストッパー2カ所付)、幕板:フェルト、カバンフック付、スタック数:床積4台
天板厚さ(mm)19
有効幅(mm)脚間:550
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
キャスター有無有
音楽を聴きながら周囲の音も聞こえるオープンイヤーワイヤレスイヤホン。耳穴をふさがず周囲の音も聞こえる。アクセサリー感覚で装着できる。雨などを気にせず問題なく使える。触れただけで曲が停止しない。安定した接続性で快適
付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間)
寸法(mm)(イヤホン)約24×15×25、(充電ケース)約67×23×41
質量(g)(イヤホン)約 3.6 、(充電ケース)約 28
入力5V/1A USB-C
充電時間約1.5時間(本体)/約1.5時間(充電ケース)
連続再生時間約4.5時間
バッテリー容量(mAh)28(本体片側)/320(充電ケース)
防水保護等級IPX5
Bluetooth5.3
通信距離(m)最大約10(障害物無)
対応コーデックSBC, AAC
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP
関連キーワード