JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
種類その他
使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8
指向角(°)30
適合サイズE10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
再生紙使用マーク適合
引張強度(N/25mm)195
粘着力(N/25mm)7.35
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再生紙使用マーク適合
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状シート
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
サイズA4
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
寸法(横×縦)(mm)約210×300
再生紙使用マーク適合
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27以上
RoHS指令(10物質対応)対応
地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。
にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。
むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。
グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして
幅(mm)10~14(融通性があります)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号8114001
再生紙使用マーク適合
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。
白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.17
テープ長さ(m)20
基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス
粘着剤強粘着アクリル系
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状テープ
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク適合
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク適合
CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
順電圧(V)3.4(20mA時typ.)
電源電圧(V)DC4.5~24
デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
用途伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド
材質ABS、鉄、シリコン
耐荷重(kg)最大約1
本体質量(g)約282
対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機
RoHS指令(10物質対応)対応
特性回転機能・高さ調節
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
高さも位置も自由に固定 フレキシブルアーム 360°回転 画面の向き思いのまま スマホ&タブレット フレキシブルアーム
用途スマホ&タブレット スタンド
特性回転機能・高さ調節
対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機
耐荷重(kg)最大約0.8
材質ABS、鉄、シリコン
本体質量(g)約645(±20)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)163
ベルトSRベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します
付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠
材質ABS+PC+ファブリック
質量(g)約488
出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5
対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン
入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61
LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)
RoHS指令(10物質対応)対応
除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36
再生紙使用マーク適合
CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。
また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
消費電流(mA)14
指向角(°)30
スチールセード(白色塗装)。木飾り付。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)295
コード長さ(mm)750
全高(mm)1045
質量(kg)0.8
直径(Φmm)205
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.9
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
高さ(mm)420
コード長さ(mm)820
全高(mm)1240
質量(kg)0.9
直径(Φmm)220
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.2
LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
高さ(mm)195
コード長さ(mm)820
全高(mm)1015
質量(kg)1
直径(Φmm)358
光源色電球色
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)191
ベルトクイックベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ
■対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL
適合SS-7000CL
レンズ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
木のぬくもりを生かした木製の賞状額です。カラーの充実したコレクション対応になります。
用途賞状の展示
材質(前面)アクリル
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約2.0
定格電力(W)280
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×240
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約140
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約3.8円
再生紙使用マーク適合
フローリングタイプだからお掃除簡単。
子供が居る家庭でも安心・清潔に使えて大活躍。
材質表面:ポリ塩化ビニル裏面:ポリエステル
質量(kg)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)100
寸法(cm)約60×60
消費電力量(Wh)約55(1時間あたり)
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.5
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)140
コード長さ(m)約1.8
表面温度(℃)約45
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
寸法(cm)60×110
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.2
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)200
コード長さ(m)約1.8
表面温度(℃)約45
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
寸法(cm)45×180
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.5
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約110
1時間あたりの電気代目安(円)約3.0円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約1.1
定格電力(W)140
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×130
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9円
再生紙使用マーク適合
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)約0.9
定格電力(W)100
コード長さ(m)約1.8
寸法(cm)45×90
機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
消費電力量(Wh)(1時間あたり)約55
表面温度(℃)約45
1時間あたりの電気代目安(円)約1.5円
再生紙使用マーク適合
北欧テイストのデザインがお洒落なホットブランケット。
羽織ってよし、ひざに掛けてよしのこの冬に一枚は欲しい一品です。
定格消費電力(W)55
コード長さ(m)(電源側)約1.9、/(本体側)約0.6m
表面温度(℃)(強)約52/(中)約36/(弱)約23
寸法(cm)約70×140
材質ポリエステル100%
消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約35/(中)約20/(弱)約4
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.9/(中)約0.5/(弱)約0.1
質量(kg)約1.1
再生紙使用マーク適合
材質側地:綿100%、内地:ポリエステル100%
質量(kg)約2.6
定格電力(W)80
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)100×230
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約28、中:約9、弱:約0.9
表面温度(℃)【足元(折り返し)】強:約52、中:約31、弱:約23、【胸元側】強:約36、中:約26、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.8円、中:約0.3円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合
材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル100%
質量(kg)約1.0
定格電力(W)55
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)80×100
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2・4・6h選択可能)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約34、中:約17、弱:約2
表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合
材質側地:綿100%、内地:ポリエステル100%
質量(kg)約1.7
定格電力(W)55
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)100×80、袋状部70
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約23、中:約13、弱:約3
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約20
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.7円、中:約0.4円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合
裏側にゴムバンドがあり、マットやベッドに簡単に装着でき、敷きパッドとしても使用できます。
用途床、ソファー、ベッドに
材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル90%、綿10%
質量(kg)約2.5
定格電力(W)80
コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約1.0
寸法(cm)200×100
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約73、中:約41、弱:約2
表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約2.0円、中:約1.1円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合
大判サイズでゆったり
静電気抑制効果
リバーシブルタイプ
材質アクリル100%
質量(kg)約0.8
色表:レッド/裏:ブラック
定格電力(W)55
コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6
寸法(cm)140×82(房含む)
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合
1枚
¥6,090
税込¥6,699
5日以内出荷
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)
質量(kg)約1.4
定格電力(W)80
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)188×130
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円
再生紙使用マーク適合
1枚
¥8,990
税込¥9,889
4日以内出荷
関連キーワード