カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • メカニカル部品(27)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • テープ(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 溶接用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「wh25」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 インパクトレンチ WH25 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 インパクトレンチ WH25

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH

    ダイヤテックス(29件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
    用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
  • 両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン

    両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ

    ニチバン(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です はがすことも可能です
    用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。トラスコ品番136-3515
  • ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
    呼び寸法250寸法B(mm)12
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェルボガード SS-100 ケイワーク

    シェルボガード SS-100

    ケイワーク(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷
    脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
    用途介護、医療、厨房などに標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
  • ワイヤーホイールブラシ 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ

    高島産業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォルテホース TOYOX(トヨックス)

    ウォルテホース

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
    用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(NPT)
  • フラッグハンドルドライバー FW-H ベッセル

    フラッグハンドルドライバー FW-H

    ベッセル
    4,998税込5,498
    1セット(10本)
    当日出荷
    フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
    用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40
  • マッサージガン 振動マシン SIS

    マッサージガン 振動マシン

    SIS
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなハンディサイズでハイパワー!。回転数1800~3200RPMで、筋肉の深層部まで振動が届き、凝り固まった筋肉をほぐし血流改善、コリや痛みを緩和します。6段階の振動と4つのアタッチメントで、全身のボディメンテンナンスに対応します。1800mAhの大容量バッテリーで最大6時間連続使用が可能です。
    材質ABS質量(g)500長さ(cm)アタッチメント:6.3~8.3バッテリー容量(mAh)1800寸法(縦×横×高さH)(cm)13×14×5振動数(回/min-1)1800~3200
  • 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー

    3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

    ホッティーポリマー
    8,998税込9,898
    1巻(250g)
    当日出荷から13日以内出荷
    HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
    用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両握りハンドル WH-N MIYOSHI(小西製作所)

    両握りハンドル WH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
  • 六角レンチ(インチ) ENGINEER(エンジニア)

    六角レンチ(インチ)

    ENGINEER(エンジニア)
    54税込59
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 指先ロングフィットライナーホワイト 10双組 勝星産業

    指先ロングフィットライナーホワイト 10双組

    勝星産業
    1,798税込1,978
    1組(10双)
    3日以内出荷
    高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 袖長タイプで服や腕を汚れから守ります。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 通気性が良く汗蒸れを軽減
    用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等素材樹脂:ポリウレタン、繊維:ナイロン
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト 丸五

    安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト

    丸五
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    ホワイト足幅EEE材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)

    フジキン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • 六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ

    六角棒レンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    830税込913
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付。
  • 安全シューズ MDM-010 丸五

    安全シューズ MDM-010

    丸五
    3,898税込4,288
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    主張を抑えたシンプルデザイン。
    甲被タイプマジックタイプ材質(アッパー)合皮+メッシュ種類セーフティーシューズ
  • コイルスプリング重荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    機械加工は困難です。できれば、600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。
    用途カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接、土砂摩耗。JIS規格Z3326YF2A-C-250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    129,800税込142,780
    1袋
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途結束バンドの固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋
    当日出荷
    タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7384幅(mm)(ウイング幅)18高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • ヒーター式炭酸ガス用流量調整器 小池酸素工業

    ヒーター式炭酸ガス用流量調整器

    小池酸素工業
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    ヒーター式炭酸ガス用流量調整器
    質量(g)2500温度(℃)55(サーモスタット)最高使用圧力(MPa)0.2接続W22-14(一次側)/M12×1 JIS1号ホース差し(二次側)ヒーターAC100V±10V/200W使用ガス炭酸ガス一次側圧力計(MPa)12(最高)圧力計(MPa)0.5流量調整範囲(L/min)2~25
  • ヒーター付ダイヤくん 容器用 炭酸ガス 小池酸素工業

    ヒーター付ダイヤくん 容器用 炭酸ガス

    小池酸素工業
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    ・カートリッジ・ヒーターをボディーに内蔵していますので、熱効率がよく、しかも断線しにくい構造です。・温度調整器に密閉型反転バイメタルを採用しています。 接点不良が起きにくく故障が殆どなく長寿命化が図れます。・即時に使用できると同時に安定したガス流量を供給します
    質量(g)1920接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し設定圧力(MPa)0.2(固定)使用ガス酸素またはMAGガス一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)7~25(9段階設定)
  • NEW絆 泥除け 雅

    NEW絆 泥除け

    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷
    1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。 素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。 素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。 豊富なサイズラインナップ。
    材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)

    フジキン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(UNF)
  • OUT式フローメータ付調整器 炭酸ガス 小池酸素工業

    OUT式フローメータ付調整器 炭酸ガス

    小池酸素工業
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    ・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します
    その他【出口ホース差し】JIS1号温度(℃)【サーモスタット】55接続【入口】W22-14、【出口】M12×1使用ガス炭酸ガス圧力計(MPa)0.5入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0.2
  • 流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン 小池酸素工業

    流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン

    小池酸素工業
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    ・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
    流量(L/min)0~25出口圧力(MPa)0.2(固定)
  • 有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防鳥網付 三菱電機

    有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防鳥網付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    材質ステンレス
  • 超防滑耐油衛生長靴 プロハークス 丸五

    超防滑耐油衛生長靴 プロハークス

    丸五
    4,398税込4,838
    1足
    当日出荷
    ホワイト形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)PVC機能耐滑、耐油、抗菌靴タイプ長靴
  • 有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付 三菱電機

    有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    材質ステンレス
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)

    フジキン
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(UNF)
  • 覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用タテ型 光興業

    覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用タテ型

    光興業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
    アスペクト比1899-12-30