カテゴリ
- メカニカル部品(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- バイク純正部品(46)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- パソコン/周辺機器(19)
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- オフィス家具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- テープ(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 家電(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 防災用品(8)
- 測定用品(8)
- 切削工具(8)
- 機構部品(7)
- 医療(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 作業工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- ヘルスケア(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(102)
- CKD(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- フジキン(11)
- ホンダ(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SIEMENS(7)
- エレコム(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- イージーアップ(6)
- マクセル(5)
- 丸五(5)
- コフロック(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 岩田製作所(4)
- 小池酸素工業(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- RSタイチ(4)
- ブランドをもっと見る
「wh25」の検索結果

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から87日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH
ダイヤテックス(29件のレビュー)¥329税込¥3621巻当日出荷から11日以内出荷手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ
ニチバン(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です はがすことも可能です用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。トラスコ品番136-3515
ソフトタッチウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂呼び寸法250寸法B(mm)12
シェルボガード SS-100
ケイワーク(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY用途介護、医療、厨房などに標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
ワイヤーホイールブラシ
高島産業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
定温乾燥器
ケニス1台(1台)取扱停止中0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)質量(kg)24使用温度範囲(℃)室温+10~300電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A有効内寸(mm)230×260×260方式自然対流式内容積(L)18外寸(mm)375×391×558ヒーター容量(kW)0.6温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
フラッグハンドルドライバー FW-H
ベッセル¥4,998税込¥5,4981セット(10本)当日出荷フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40
マッサージガン 振動マシン
SIS¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷コンパクトなハンディサイズでハイパワー!。回転数1800~3200RPMで、筋肉の深層部まで振動が届き、凝り固まった筋肉をほぐし血流改善、コリや痛みを緩和します。6段階の振動と4つのアタッチメントで、全身のボディメンテンナンスに対応します。1800mAhの大容量バッテリーで最大6時間連続使用が可能です。材質ABS質量(g)500長さ(cm)アタッチメント:6.3~8.3バッテリー容量(mAh)1800寸法(縦×横×高さH)(cm)13×14×5振動数(回/min-1)1800~3200
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
ホッティーポリマー¥8,998税込¥9,8981巻(250g)当日出荷から13日以内出荷HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
指先ロングフィットライナーホワイト 10双組
勝星産業¥1,798税込¥1,9781組(10双)3日以内出荷高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 袖長タイプで服や腕を汚れから守ります。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等素材樹脂:ポリウレタン、繊維:ナイロン
保護キャップ 丸
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋(50個)当日出荷から翌々日出荷各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト
丸五¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から翌々日出荷色ホワイト足幅EEE材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)
フジキン¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
超強力パワーマグネット フックタイプ
MagX(マグエックス)¥599税込¥6591個4日以内出荷超強力マグネットシリーズ。ネオジム磁石を使用しており驚異の耐荷重です。用途工具、カバン、看板、ビニールカーテン、ブルーシート、日除けシート、防災用品などの保持に仕様フック部分脱着可材質●フック部分:スチール●本体土台:スチール●磁石:ネオジム磁石タイプフック生産国中国入数1個
...