カテゴリ

  • 自転車部品(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク純正部品(12)
  • 電動工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wh36」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DCHiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DAHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH36DD HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH36DDHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
木ハンマー オーエッチ工業木ハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立種類木ハンマー全長(mm)360材質(頭)材質(柄部)主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]防水キャプコンオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
保護等級IP67
防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン セパレート型オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷
保護等級IP67タイプ耐油性・セパレート
グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用) カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)カンツール
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。
トラスコ品番809-2513質量(g)120
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
5,850税込6,435
1個
当日出荷から28日以内出荷
保護キャップ 丸 (1個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (1個入) 白岩田製作所
179税込197
1袋(1個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (20個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (20個入) 白岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(20個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
ホワイトマグネットクリップ ミツヤホワイトマグネットクリップミツヤ
319税込351
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途インテリアになじむホワイトボディーのマグネットクリップ。磁石の厚みも強化し磁力も抜群。材質ボディー:スチール 磁石:異方性強力磁石
カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
グリーンレーザー 陸墨 SK(新潟精機)グリーンレーザー 陸墨SK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
水平振り抜く緑の一閃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。360°水平ラインが出ます。垂直120°同時放射モードを搭載しています。
用途レーザー墨出し器にトラスコ品番568-0110セット内容L字ベース、収納バッグ材質本体:ABS、L字ベース:ナイロン、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲±3°ライン幅(mm)5mで3以内
キャプコン(防水型セパレートタイプ) オーム電機キャプコン(防水型セパレートタイプ)オーム電機
11,980税込13,178
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラークラフト ベルべカラークラフトベルべ
1,298税込1,428
1パック(10枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
種類手提げ袋
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷から18日以内出荷
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷から18日以内出荷
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
高さ(mm)720グリーン購入法適合
(MR36)CAP,DISC WH ミツビシ(MR36)CAP,DISC WHミツビシ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
329,800税込362,780
1台
18日以内出荷
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
329,800税込362,780
1台
18日以内出荷
デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
高さ(mm)720グリーン購入法適合
WH-R9270C36 右スポーク 282mm SHIMANO(シマノ)WH-R9270C36 右スポーク 282mmSHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
欠品中
カラープレート HiKOKI(旧:日立工機)カラープレートHiKOKI(旧:日立工機)
799税込879
1組ほか
当日出荷から3日以内出荷
カラープレートでつくる自分好みのカスタマイズ! コードレスインパクトドライバWH36DC専用アクセサリです。 本体5色とカラープレート5色で計25通りの組み合わせが可能で、自分のインパクトが判別しやすくなります。
セット内容カラープレート(左右各1枚)、取付ねじ2本
WH-R9270C36 左スポーク 285mm SHIMANO(シマノ)WH-R9270C36 左スポーク 285mmSHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3WH~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3WH~)CKD
5,538税込6,092
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T2WH~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T2WH~)CKD
5,538税込6,092
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
WH-R9270-C36TL-F バルブユニット SHIMANO(シマノ)WH-R9270-C36TL-F バルブユニットSHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
WH-R9200-C36TU-F スポーク 275mm SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C36TU-F スポーク 275mmSHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
WH-R9200-C36TU-R 右スポーク 278mm SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C36TU-R 右スポーク 278mmSHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
WH-R9200-C36-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C36-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属SHIMANO(シマノ)
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
新たなDURA-ACEホイールラインアップの中で最軽量であるリムブレーキ用C36チューブラーホイールは、山岳賞に値するパフォーマンスを発揮します。 特徴 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9200-C36-TU-F 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:リムブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)602リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数16タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36ホイールサイズ700C
Y0MK98050 Complete hub axle WH-R9270-C36-TL-F SHIMANO(シマノ)Y0MK98050 Complete hub axle WH-R9270-C36-TL-FSHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
WH-R9270-C36-TL-F ハブ軸組立品
Y0ML98050 Complete hub axle WH-R9270-C36-TL-R SHIMANO(シマノ)Y0ML98050 Complete hub axle WH-R9270-C36-TL-RSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
WH-R9270-C36-TL-R ハブ軸組立品
WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ リアホイールSHIMANO(シマノ)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
山岳での日々のために、最新のDURA-ACE C36チューブラーホイールはディスクブレーキの正確性を持ちながらハンドリング性能と軽量性を融合させています。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブラーホイール 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TU-R モデル名:WH-R9270-C36-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)632リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ700C