カテゴリ
- 自転車部品(17)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電動工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- CKD(6)
- MOTTERU(4)
- EARTH MAN(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 富士電機(2)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- 雅(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーエッチ工業(1)
- 工進(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- サンカ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wh36」の検索結果

36Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)
カンツール¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。トラスコ品番809-2513質量(g)120
ホワイトマグネットクリップ
ミツヤ¥319税込¥3511個4日以内出荷から5日以内出荷用途インテリアになじむホワイトボディーのマグネットクリップ。磁石の厚みも強化し磁力も抜群。材質ボディー:スチール 磁石:異方性強力磁石
グリーンレーザー 陸墨
SK(新潟精機)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷水平振り抜く緑の一閃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。360°水平ラインが出ます。垂直120°同時放射モードを搭載しています。用途レーザー墨出し器にトラスコ品番568-0110セット内容L字ベース、収納バッグ材質本体:ABS、L字ベース:ナイロン、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲±3°ライン幅(mm)5mで3以内
カプリコン MJTシリーズ MJT-14
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
ケース組
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
カラープレート
HiKOKI(ハイコーキ)¥799~税込¥879~1組ほか当日出荷から3日以内出荷カラープレートでつくる自分好みのカスタマイズ! コードレスインパクトドライバWH36DC専用アクセサリです。 本体5色とカラープレート5色で計25通りの組み合わせが可能で、自分のインパクトが判別しやすくなります。セット内容カラープレート(左右各1枚)、取付ねじ2本
防水キャプコン 耐候性 青
オーム電機¥11,980税込¥13,1781箱(5個)23日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。分割構造で、コネクタ付きケーブルを簡単施工できます。トラスコ品番691-0887色黒保護等級IP67取付穴径(Φmm)42適合電線径(Φmm)6~13
WH-R9200-C36-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属
SHIMANO(シマノ)¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷新たなDURA-ACEホイールラインアップの中で最軽量であるリムブレーキ用C36チューブラーホイールは、山岳賞に値するパフォーマンスを発揮します。 特徴 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9200-C36-TU-F 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:リムブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)602リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数16タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36ホイールサイズ700C
Y0MK98050 Complete hub axle WH-R9270-C36-TL-F
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷WH-R9270-C36-TL-F ハブ軸組立品
Y0ML98050 Complete hub axle WH-R9270-C36-TL-R
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷WH-R9270-C36-TL-R ハブ軸組立品
WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷山岳での日々のために、最新のDURA-ACE C36チューブラーホイールはディスクブレーキの正確性を持ちながらハンドリング性能と軽量性を融合させています。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブラーホイール 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TU-R モデル名:WH-R9270-C36-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)632リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ700C
WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷山岳での日々のために、最新のDURA-ACE C36チューブラーホイールはディスクブレーキの正確性を持ちながらハンドリング性能と軽量性を融合させています。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブラーホイール 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TU-F モデル名:WH-R9270-C36-TU 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)522リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ700C
WH-R9200-C36-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属
SHIMANO(シマノ)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷新たなDURA-ACEホイールラインアップの中で最軽量であるリムブレーキ用C36チューブラーホイールは、山岳賞に値するパフォーマンスを発揮します。 特徴 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 モデル番号:WH-R9200-C36-TU-R モデル名:WH-R9200-C36-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:リムブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:クイックリリースタイプ Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement OPTBAL (2:1) シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-W124 リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168寸法(mm)(O.L.D. )130色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)684リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数21タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36ホイールサイズ700C
WH-R9270-C36-TL DURA-ACE C36 チューブラーリムブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブレスホイール 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-F モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント|センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)620リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-F モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤタイプ:チューブレス 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック、140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シールハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)657リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)831リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C36-TL DURA-ACE C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-R モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)730リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
メモリカードケース インデックス台紙付き
エレコム(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05種別より線使用温度範囲(℃)-250~+200材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFE絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体








![防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277593-250529-02.jpg)

![防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008586-180724-02.jpg)