1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ