カテゴリ
- 作業服(21)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト



White Arrow 二層構造糸綿混続服 D3500
SunDisk(ソルディ)¥8,998~税込¥9,898~1着6日以内出荷タフで肌にやさしいユニークな素材 二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。仕様腰部ドローイングアジャスター、袖口/マジックテープ、ベルト/マジックテープ、二重構造糸種別長袖続服混率(%)綿70・ポリエステル30素材カツラギ袖丈長袖
White Arrow 純綿続服 KM1-05
SunDisk(ソルディ)¥5,798~税込¥6,378~1着6日以内出荷仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム種別長袖続服色ブルー混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖



White Arrow サーモトロン続服 480
SunDisk(ソルディ)¥11,980~税込¥13,178~1着6日以内出荷から7日以内出荷保温にすぐれたハイパーマテリアル 繊維の中に封じ込められた炭化ジルコニウム等の、セラミックのミクロ粒子が太陽の光を効率良く吸収し、それを熱に転換して保温します。しかも、体から発散される熱を反射して外に逃がさないので、造温・保温の積極的な『ダブル保温効果』により、確実に数度の温度上昇が得られます。まさにユニチカが生んだ、保温の概念を根底からくつがえす、先進のハイパー・マテリアルなのです。袖丈長袖
White Arrow 純綿続服 SK30
SunDisk(ソルディ)¥4,998~税込¥5,498~1着6日以内出荷仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ種別長袖続服色ブルー混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖



White Arrow 綿混続服 380
SunDisk(ソルディ)¥9,998~税込¥10,998~1着6日以内出荷仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク、二重構造(制電素材、ヨコのび)種別長袖続服混率(%)表:綿60・ポリエステル40、裏:ポリエステル100機能制電、ストレッチ素材ツイル袖丈長袖
White Arrow 二層構造糸綿混続服 (綿70/ポリ30)
SunDisk(ソルディ)¥9,698~税込¥10,668~1着6日以内出荷タフで肌にやさしいユニークな素材 二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、二重構造糸種別長袖続服色グラスグリーン混率(%)綿70・ポリエステル30素材カツラギ袖丈長袖


White Arrow 綿混続服 510
SunDisk(ソルディ)¥7,998~税込¥8,798~1着6日以内出荷仕様腰のびプリーツ、袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク種別長袖続服混率(%)ポリエステル65・綿35素材ツイル袖丈長袖


White Arrow 二層構造糸綿混続服 D3600
SunDisk(ソルディ)¥9,698~税込¥10,668~1着6日以内出荷タフで肌にやさしいユニークな素材 二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。仕様腰部ドローイングアジャスター、袖口/マジックテープ、ベルト/マジックテープ、二重構造糸種別長袖続服混率(%)綿70・ポリエステル30素材カツラギ袖丈長袖


White Arrow 綿混続服 520
SunDisk(ソルディ)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1着6日以内出荷仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク種別長袖続服混率(%)ポリエステル65・綿35素材ツイル袖丈長袖
White Arrow 純綿続服 110-08
SunDisk(ソルディ)¥6,398~税込¥7,038~1着6日以内出荷仕様袖口/プラスチック釦、腰/釦尾錠種別長袖続服色ホワイト混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖
White Arrow 綿混続服 390-03
SunDisk(ソルディ)¥9,898~税込¥10,888~1着6日以内出荷タフで肌にやさしいユニークな素材 二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク、二重構造糸シーチング(ワッシャー加工)種別長袖続服色アースグリーン混率(%)綿70・ポリエステル30素材カツラギ袖丈長袖






3535-30 綿混 ツナギ服
アタックベース(48件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から5日以内出荷脇シャーリングと腰らくらくプリーツで、動きやすい作業服。 胸ポケット付・左袖ペンさし付き。仕様後・らくらくプリーツノーフォーク仕様胸・袖ペン差し脇シャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65・綿35質量(g/m2)192生地ツイル名入れ可裾上げ可職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖



ツナギ服 綿混
(541件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖


セラミック加工・遠赤外線・抗菌・防臭効果あったかインナー
SunDisk(ソルディ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1着6日以内出荷から7日以内出荷セラミック加工 遠赤外線 抗菌・防臭効果仕様腰・左脇ファスナー機能抗菌、防臭素材ニット/綿60%・ポリエステル40%



ツナギ服 49112-2
クロダルマ(38件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1着当日出荷から4日以内出荷素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル材質(ファスナー)樹脂職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
NIKITOR Retro-One OFF WHITE バイク用フルフェイスヘルメット
RIDEZ(ライズ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷NIKITOR HELMETより待望のネオクラシックフルフェイスが発売となります。 その名も"Retro-One"!! 既存のビンテージタイプヘルメットよりも更にデティールに凝った仕上がりになっています。 ヘルメットの形状としてはとてもシンプルでクラシックな装いです。 2輪市場は特に中古車が重宝される特殊な市場です。 時には”当時らしさ”が必要なこともあります。 レトロワンはそのクラシック感にプラスしてシールドをリビルドしました。 立体成型のポリカーボネートを採用することで当時のシールドよりも格段に視界と強度が上がりました。 旧車ライダーやネオレトロバイクにぴったりのヘルメットです。 標準装備シールド:CLEAR 99%UVカット、アンチスクラッチ、アンチフォグコーティング オプションシールド:CLEAR、LIGHT SMOKE、SILVER MIRROR、RAINBOW MIRROR オプション:NIKITOR Retro-One ビスSet SG規格/全排気量使用可能色オフホワイト規格SG
ツナギ服 綿100%
(112件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷綿素材のツナギ服です。 厚手タイプなので生地もしっかりしており、冬場でも着用できます。 ウェスト両サイドに面ファスナー付アジャスタ―を付けていますので体型に合わせてサイズ調整が可能です。 両胸に手帳などの収納に便利なポケット付き。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。用途自動車業、製造業などあらゆる業種その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ツナギ服混率(%)綿100質量(g/m2)235生地ツイル名入れ可裾上げ可職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖




1515-30 綿100% ツナギ服
アタックベース(176件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から5日以内出荷ファスナー付ダブルポケット(右胸)や膝当てなど、使いやすさとデザインが人気の綿100%つなぎ(作業服)です。 屈んでもヒザが突っ張らない、ヒザ切り返し付き。仕様ファスナー付ダブルポケット(右胸)マジック付ダブルポケット(両腰)ペン差し(左腕)後ろポケット(左)後ろらくらくプリーツ膝ダーツその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。 名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)175生地ツイル名入れ可裾上げ可職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業袖丈長袖





T/C ツナギ服
カジメイク(85件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1着当日出荷から4日以内出荷クライミング時の動きを参考に、脚の動かしやすさを一番に考えました。 機能的な縫製(クライミングカット)で窮屈感が少なく動きらくらく。 スリムタイプのデザインの作業服です。用途製造業、メンテナンス業、サービス業等種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)200布厚さ(mm)0.035~0.04生地TCツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖




静電気超帯電防止続服
SunDisk(ソルディ)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1着当日出荷から8日以内出荷静電気超帯電防止 JIS T8118適合仕様バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン種別続服エコマーク認定認定機能静電気超帯電防止素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 101
リアシートカウルプロテクターキット MT-RSB003R
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB003R。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Back, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (12-14)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (12-14)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
リアシートカウルプロテクターキット MT-RSB003RR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RSB003RR。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Back, Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14。タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (12-14)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (12-14)タイプRear Seat Cowl Protector Kit
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systems。Its well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speeds。Both the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service life。Elastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end position。Because its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movement。This also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistant。Can this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-button。It is marked with black text which reads ARRET D’URGENCE。When the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environments。It is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplace。These practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiency。Benefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。The text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operators。The consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241アズワン品番65-7804-71
SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic
SPARKFUN¥2,498税込¥2,7481個33日以内出荷。Description。Do you want to replace a slider or a button on your art project or science experiment with a more interesting interface? This Capacitive Touch Slider is a "Qwiic" and easy way to add capacitive touch to your next project. With the board's built in touch pads, you can immediately start playing with the touch capabilities as three unique touch inputs or as a slider. You can also enable a touch input to act as a power button, customize the sensitivity for your own touch pads, and play with the interrupt alert LED. Utilizing our Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard or create your own touch pads.。On the front of the board, there is an arrow shape which contains three separate capacitive touch pads. We also broke out the capacitive touch sensor lines as plated through-holes on the top of the board. You can use these pins to connect to your own capacitive touch pads. The CS1 pin connects to the left pad, the CS2 pin connects to the middle pad, and the CS3 pin connects to the right pad.。NOTE:The I2C address of the CAP1203 is 0x28 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple CAP1203 sensors on a single bus. If you need to use more than one CAP1203 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Capacitive Touch Slider Guide。Features。Capacitive Touch。3 unique capacitive touch inputs。Features。Emulated slider。Power button setting。Programmable sensitivity。Automatic recalibration。I2C Address:0x28。Qwiic Enabled。Operating Range。Supply Voltage:3.3V - 5Vアズワン品番67-0427-06
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら