カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「whs-05」の検索結果

#3000ホワイトシート
ユタカメイク(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。用途機械カバー、養生用シートなどに材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.23色ホワイト厚さ#3000ハトメピッチ(cm)90ハトメアルミハトメ
ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)
高島産業¥2,798~税込¥3,078~1個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Male Waterproof Connector Pigtail
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷DENALI Male Waterproof Connector Pigtail (2 ピン)は、他のブランドの照明やアクセサリーをDENALI CANsmartコントローラに適合させるために使用できます。コネクターは、コネクターから出ている3インチの18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、お好みのライトやアクセサリにはんだ付けをしてご利用いただけます。仕様2 pin
Male Waterproof Connector Pigtail 3 Pin
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷DENALI Male Waterproof Connector Pigtail 3 Pinは、他のブランドの照明やアクセサリをDENALI CANsmartコントローラまたはDENALI 2.0シリーズ プレミアムワイヤリング ハーネスに適合させるためにご使用いただけます。コネクターは、コネクターから出ている3インチの18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、選択したライトまたはアクセサリにはんだ付けすることでご使用いただけます。