82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。 準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯) インターフェースUSB2.0 仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト) 質量(g)2 対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。 設定方式WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8 消費電力(mA)176 送信出力10mW/MHz以下 取得規格VCCI(クラスB)、TELEC 使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと) セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)(理論値)最大433 伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式 アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント 周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm 付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 本体質量(g)16 対応OSWindows 11/10 準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b インターフェースUSB 3.2(Gen1) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11 通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 周波数(GHz)2.4/5
1台
3,098 税込3,408
翌日出荷

1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 質量(g)約3 電源(V)5(USBより給電) 適合規格VCCI Class B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く 準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 2.0 周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)最大866 アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応 、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応 付属品セットアップガイド 材質筐体:プラスチック 筐体:ブラック) 質量(g)約4 消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大) 電源方式:USBバスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 入力電圧(V)DC 5 設定方式WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0 機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO:対応 消費電流(mA)900(最大) インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725 保証期間1年 送信出力10mW/MHz以下 取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATE 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit)(※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。 ) 伝送速度(Mbps)無線(理論値):IEEE 802.11ac:最大867、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大 54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54 伝送方法無線:IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度USB:USB3.0/5Gbps、USB2.0/480Mbps アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a 動作温度範囲(℃)0~40 USBタイプ対応:USB3.0/USB2.0(※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 )
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE 伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps 付属品セットアップガイド/CD-ROM 材質プラスチック(ブラック) 質量(g)約14 電源USBバスパワー 対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。) 設定方式WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 送信出力10mW/MHz以下 アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz 周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 最大消費電流(A)500m 無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2 伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP) 周波数(GHz)2.4&5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約47.4 電源5V(USBより給電) 対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く) 準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0 動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきこと セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit) データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード※親機も11acに対応している必要があります。電波干渉に強い5GHz帯使用で、動画再生が快適。スッキリ使える、ラクに持ち運べる・指したままでも邪魔になりにくい・パソコンとの高い調和性。遠距離や障害物が多い環境でも安定通信・電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。ビギナーでも迷わず設定できる「ナビゲーターソフトウェア」添付。ボタンを押すだけ簡単接続「AOSS」。強力な暗号化方式「WPA2」に対応
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 周波数(GHz)IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2/5.3/5.6(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的)) 伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作 可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能 11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信 物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書 電源USBバスパワー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く) 周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch) 動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと) セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b
1台
6,298 税込6,928
翌日出荷

高速Wi-Fi 11acに対応した合計600Mbps(200Mbps:2.4GHz & 433 Mbps:5GHz)の高速Wi-Fiにアップグレード、デュアルバンド対応 2.4GHzと5GHzに対応しているので高い互換性と優れた無線性能をフレキシブルに発揮、ナノデザイン 目立つことなく、持ち運びの邪魔にもなりません、対応OS Windows 10/8.1/8/7/とMac OS Xに対応、セキュリティ 64/128ビット WEP・WPA/WPA2・WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化規格に対応。
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的) 伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

「WHD-FTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。 大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。 複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。 またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。 子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。 普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。 子機は最大64台接続可能、親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約26cm)、HDMIケーブル(約1.5m)、A-microB USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×2、ACアダプター、ご利用ガイド、必ずお読みください 種別親機・子機セット 質量(g)親機:約220/子機:約100 対応機種【親機】HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:195×111×53(突起部含まず)/子機:約90×90×25 最大表示同時表示数:1台 取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター) 端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用) 出力端子HDMI(HDCP対応) インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】HDMI×1、microUSBポート×1 最大接続台数64台 伝送距離(m)約15 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 Wi-FiIEEE802.11ac 遅延時間(ms)映像:約100
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

付属品HDMIケーブル(約26cm)、A-micro B USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書 種別子機 質量(g)約100 対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25 電源電圧(V)DC5 解像度対応解像度(入力):最大1920×1080 取得規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証 端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用) インターフェイス【子機】HDMI×1、microUSBポート×1 伝送距離(m)約15 消費電流(DC)USBバスパワー 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 フレームレート最大60fps Wi-FiIEEE802.11ac 遅延時間(ms)映像:約8.6(typ)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

「WHD-4KTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。 4K対応の大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。 複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。 子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。 普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。 子機は最大122台接続可能、また最大4つの子機画面を同時に分割することができます。 親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約1.5m)、micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×4、ACアダプター、必ずお読みください、ご利用ガイド 種別親機・子機セット 質量(g)親機:約270/子機:約91 対応機種【親機】Miracastに対応したAndroid搭載のスマホ、タブレット端末・HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】195×111×53(突起部含まず)/【子機】72×72×31 最大表示同時表示数:4台 取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター) 端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用) 出力端子HDMI(HDCP対応) インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】microHDMI×1、USBtypeCポート×1 最大接続台数122台 伝送距離(m)約15 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 Wi-FiIEEE802.11ac/b/g/n 遅延時間(ms)映像:約200
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

付属品micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書 種別子機 質量(g)約91 対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×31 解像度対応解像度(入力):最大3840×2160 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定 インターフェイスmicroHDMI×1、USBtypeCポート×1 伝送距離(m)約15 消費電流(DC)USBバスパワー 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 フレームレート最大60fps(4K映像は最大30) Wi-FiIEEE802.11ac 遅延時間(ms)映像:約200
1台
40,980 税込45,078
8日以内出荷

タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。 ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。 イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 未使用時のノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整なし ブラック 質量(g)29 ケーブル長(m)1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(フック部、ケーブル含まず) アーム長さ(mm)(マイク)110 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 入力感度(マイク)-58dB ±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(モノラル) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性(マイク)無指向性 インピーダンス(Ω)(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k 周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)14.2 装着方式片耳 最大許容入力(mW)10 イヤホン形状片耳イヤーフックタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。 企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。 伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 規格対応USB:USB3.0/USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE 仕様IEEE802.1X対応方式:EAP-TLS、EAP-PEAP、IEEE802.1X対応サプリカント:Windows10/8.1/7※macOS、MacOSは非対応、USBアクセス速度(理論値):USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps 付属品セットアップガイド/CD-ROM 材質プラスチック(ブラック) 質量(g)約4 電源USBバスパワー 対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。) 設定方式WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約34×約8 機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO機能:対応 最大消費電力(W)4.5(USB3.0)/2.5(USB2.0) インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間3年 送信出力10mW/MHz以下 アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)※EAPはTLSとPEAPに対応しています。※Windows10/8.1/7のみ対応です。WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz 周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 最大消費電流(A)900m 無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ラトックシステムWi-Fi RS-232C 変換アダプター
ワイヤレスLANを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイスです。 またコネクターには、EIA/TIA-232-F 規格対応のD-Sub 9Pin を採用しており、RS-232C機器とWi-Fi接続で通信が可能です。 IEEE802.11b/g規格に対応、またWEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)認証に対応し、様々な無線LANの環境下で使用することができ、シリアルインターフェイスを持たないPCやiOS端末、Android端末なども接続することができ、対象の機器との距離が離れている場合など様々な用途に使用が可能です。 ルーターなど通信機器を介して通信するインフラストラクチャーモードと、REX-WF60をアクセスポイントとして直接通信をおこなうアクセスポイントモードに対応。 離れた場所にある、固定された機器を使用する場合も、ストレスなくRS-232C機器が使用可能。 バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続できます。 電源供給は、ACアダプターでの給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。 接続された機器との通信状態がわかるLEDを搭載。
オス形状D-sub9ピン メス形状- 付属品電源アダプター、ソフトウェアCD-ROM ホワイト 質量(g)25(本体のみ) 対応OSiOS 8 / 7.x / 6.x、Android 4.x / 3.2 / 2.3.x、Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3)(32bit/64bit 両対応) 電源電圧(V)DC5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.4×26×16(突起部を除く) 消費電流(mA)400以下 通信方式非同期通信、データビット:8ビット固定 パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1ビット固定 フロー制御:CTS/RTS インターフェース【RS-232C】EIA/TIA-232-F Standards準拠、【Wi-Fi】2.4-GHz IEEE802.11b/g準拠、WEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) 認証対応 使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと) 周波数(MHz)(Wi-Fi 通信)2402-2480 使用条件結露しないこと 通信速度2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps 伝送距離(m)100程度 変調方式IEEE802.11b:DSSS(CCK-11、CCK-5.5、DQPSK-2、DBPSK-1)、IEEE802.11g:OFDM 動作温度範囲(℃)0~55
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷

AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。超高速トライバンドー 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを提供します。WiFi 6E規格に対応ー 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 ー インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 ー 2本の外部アンテナと磁石付きのベースで最適な設置場所を調整可能です。Bluetooth 5.2 ー Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 ー最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。ハードも進化 ー特製のヒートシンクと金メッキが、排熱を促し安定した動作を保証します。後方互換性 ー 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
伝送速度(Mbps)2402(6GHz)+ 2402(5GHz)+ 574(2.4GHz) 周波数(GHz)6/5/2.4
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

最大600Mbps(200Mbps:2.4GHz&433Mbps:5GHz)の11ac WiFiにアップグレード可能です。2.4GHzと5GHzに対応し、柔軟な接続性とより快適なWiFi接続を提供します。 お持ちのPCでBluetooth接続も楽しめるようになります。ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。WiFiはWindows 11/10/8.1/8/7、BluletoothはWindows 11/10/8.1/7とそれぞれ互換性があります。 WEP・WPA/WPA2/WPA3・WPA-PSK/WPA2-PSK・WPA3-SAE暗号化に対応しています。
インターフェースUSB 2.0 周波数(GHz)2.4/5 無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a,IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高速&安定通信-Wi-Fi 6で最大3000Mbps(5GHz:2402Mbps +2.4GHz:574Mbps)の通信速度を実現します。デュアルバンドWi-Fi-2.4GHz・5GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。広いカバー範囲-ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験-OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ-WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全にお使いいただけます。USB 3.0対応-USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高速WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の高速接続を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ハイゲインアンテナ:ルーターから離れた場所でも途切れない接続をサポートします。低遅延:OFDMAとMU-MIMOに対応し、効率的なPCのWiFi接続を可能にします。USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータを安全に守ります。
伝送速度(Mbps)最大1800(1201:5GHz + 574:2.4GHz) 周波数(GHz)2.4/5
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、IEEE802.1X対応方式:非対応 付属品セットアップガイド 材質筐体:プラスチック 筐体:ブラック 質量(g)約30 消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大) 適合規格【USB】USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。 対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch 入力電圧(V)DC 5 設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88.0×約28.0×約14.0 機能【無線】MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。【ビームフォーミング】対応(Rxビームフォーミングのみ)【MU-MIMO】対応 消費電流(mA)900(最大) 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730、6GHz帯:5925~6425 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 送信出力10mW/MHz以下 取得規格TELEC、VCCI Class B、JATE アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用) セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。 電源供給方式USBバスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM 伝送速度【無線(理論値)】IEEE 802.11be(draft):最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps、【USB(理論値)】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11be(draft)/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a USBUSB-A
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

セキュアなオフィスネットワーク構築に最適 購入から3年間安心して使える 高感度(ハイゲイン)アンテナ&可動式機構 遠距離や障害物が多い環境でも安定通信 11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード 見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯) 電源5V(USBより給電) インターフェースUSB2.0 付属品子機インストールCD、取扱説明書 質量(g)約20 対応OSパソコンWindows 10/8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、パソコンMac10.12、10.11、10.10、10.9、10.8:本体:対応 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン※USB Hubでの使用は非対応※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×186×15 最大消費電力(W)2.5 周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch) 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 保証期間3年間 セキュリティWPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128ビット/64ビット)※対応するEAPは、TLSとPEAP アズワン品番64-3801-51 データ転送速度IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Wi-Fi信号を強化、Wi-Fi信号が到達できないまたは有線配置しにくいエリアまでWi-Fiシグナルを完璧にお届け。802.11 b/g/n及び802.11ac Wi-Fiデバイスに対応、デュアルバンドで最大750Mbpsの転送速度、ミニサイズ及び壁掛け可能のデザインで手軽に配置 携帯可能、イーサネットポートを活用して、有線機器をWi-Fi接続するための無線アダプタとして機能。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

brother(ブラザー)ピータッチ
エコ商品
タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36 付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590) 電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186) 最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷 オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送 ケーブル長(mm)135 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)26 ブラック ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ チップセットASIX-AX88179 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g/バッテリーS/Copilotキーなし/45W ACアダプター
画面サイズ15.6
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

Wi-Fiの届くエリアを広げ、家中まるごと快適な通信環境を実現するWi-Fi 6対応+ハイパワー内蔵アンテナ搭載据え置き型中継器。 5Gホームルーター含め他社製ルーターともかんたん接続。 特許取得済の離れ家モード搭載で、母屋とつながっていない建物(離れ家)との接続も可能です。 高性能デュアルコアCPU搭載。
付属品Wi-Fi中継器本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約368(本体のみ) 対応OS(Windows) Windows 11/10、(Mac) macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10、(iOS) iOS 15/14/13/12/11、(iPadOS) iPadOS 15/14/13、(Android) Android 12/11/10/9/8 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 適合機器iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStation Portable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 3/4/5、Wii/Wii U、NINTENDO SWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS 2.0対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.8×約142.5×約178.2(突起部、スタンド部除く) 準拠規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b /IEEE 802.11g 最大消費電力(W)11.03 周波数範囲2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5725MHz 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと) 保証期間1年 コネクタ【有線】LAN:RJ-45型8極×4ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 アンテナ内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本、5GHz帯:送受信 2本) セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP) 伝送方法【無線】IEEE802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM 伝送速度【有線】1000Mbps/100Mbps/10Mbps、【無線】(理論値)IEEE802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps/IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大400Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 設置形態据え置き 接続台数2台 ※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。 アクセス方式インフラストラクチャー 対応ブラウザ(セットアップツール)Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※標準搭載のWEBブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。※Internet Explorer 11には対応しておりません。 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント
エコ商品
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書 質量(g)約370 規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) ポート数1(コネクタ形状:RJ-45) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57 対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13 対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず) 消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ) 使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB 伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4/5 伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps グリーン購入法適合 無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2) 対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP 通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ ケーブル長(mm)190.5 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】アルミ シルバー ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 保護装置【サージ】あり 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青 USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。 伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 規格VCCIClassB/TELEC/JATE 仕様多段接続台数:未対応 付属品中継器本体1台、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚 質量(g)約40 電源コネクター:USB2.0TypeA 対応OSWindows10S/10/8.1/7(SP1以降)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8、Android4.4以降、iOS10.0以降、セットアップツール:ブラウザーベースのため、OS依存なし 入力電圧(V)DC5±5% 設定方式WPS対応 対応自動FW更新 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.6×約10.1×約115.6(USBコネクタ収納時) 機能ビームフォーミングZ:対応、MU-MIMO機能:対応、MACアドレスフィルター、省電力機能:未対応 最大消費電力(W)5 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)/WEP(64bit/128bit) 設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要) 周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M、5.2G帯(W52):5、150~5、250M、5.3G帯(W53):5、250~5、350M、5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wi-Fi 6/6E とBluetooth/BLE に対応。キットにはNXT-1000 モバイルスペクトラムアナライザアダプタ と iPerfテストアクセサリが付属 高度なテスト・アプリケーションと専用ハードウェアにより、技術のアップグレード、Wi-Fi 6/6Eネットワーク、Bluetooth/BLEデバイスのテスト、検証、トラブルシューティングを迅速に行うことができます。
仕様【Wi-Fi パフォーマンス テスト】セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート、アレイケア・サポート セット内容AIRCHECK-G3E-PRO本体 (アレイケア 1年間付)、ショルダー スリング バッグ、AC 充電器、クイック スタート ガイド、外部指向性アンテナ、ホルスター、NXT-1000 スペクトラム アナライザー機能。およびテストアクセサリ(iPerfサーバ) 機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません) 高度(m)動作時: 4000、ストレージ: 12000 安全性IEC 61010-1:2010: 汚染度 2 周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5、4.9 ~ 5.9および 6.0 ~ 7.1 【最小ゲイン】2.4 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 帯域で 8.6 dBi ピーク EMC規格IEC 61326-1: 基本的な電磁環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A 衝撃振動:Class 3 機器の MIL-PRF-28800F の要件に適合 アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク 動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233)国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】 テスト機能WI-FI自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(注1)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Wi-Fi パフォーマンス テス、パケット キャプチャ、スペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】 無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 動作温度範囲(℃)0~45(デバイスの内部温度が35を超える場合、バッテリーは充電されません) Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)
1セット
889,800 税込978,780
5日以内出荷

Wi-Fi 6/6E (2.4./5/6GHz) とBluetooth/BLE に対応した無線LANテスタ。キットにはモバイルスペクトラムアナライザアダプタが付属 高度なテスト・アプリケーションと専用ハードウェアにより、技術のアップグレード、Wi-Fi 6/6Eネットワーク、Bluetooth/BLEデバイスのテスト、検証、トラブルシューティングを迅速に行うことができます。
仕様アレイケア・サポート セット内容AIRCHECK-G3E-PRO本体 (アレイケア 1年間付)、ショルダー スリング バッグ、AC 充電器、クイック スタート ガイド、外部指向性アンテナ、ホルスター、NXT-1000 スペクトラム アナライザー機能。 機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません) 高度(m)動作時: 4000、ストレージ: 12000 安全性IEC 61010-1:2010: 汚染度 2 周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5、4.9 ~ 5.9および 6.0 ~ 7.1 【最小ゲイン】2.4 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 帯域で 8.6 dBi ピーク EMC規格IEC 61326-1: 基本的な電磁環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A 衝撃振動:Class 3 機器の MIL-PRF-28800F の要件に適合 アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク 動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125 (チャネル 1 ~ チャネル 233)国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】 テスト機能WI-FI自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(注1)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Wi-Fi パフォーマンス テスト(注1)、パケット キャプチャ、スペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】 無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 動作温度範囲(℃)0~45(デバイスの内部温度が35を超える場合、バッテリーは充電されません) Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)
1セット
849,800 税込934,780
5日以内出荷