カテゴリ
- 制御機器(8)
- ディスクリートその他関連用品(6)
- 測定用品(3)
- グリセリン入圧力計(3)
- 農業機械(6)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wika」の検索結果

ステンレスケースグリセリン入圧力計
WIKA¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から16日以内出荷・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
温度トランスミッタWIKA
WIKA¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:10 → 30 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:-40℃ 、 最大温度入力:+85℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:T15 、 深さ:22.5mm 、 Wika T15デジタル温度トランスミッタ. Wika T15シリーズのデジタル温度トランスミッタは、Pt100及びPt1000のセンサ向けに特化した設計になっています。 T15は、高速応答で知られているアナログトランスミッタと、PCによる構成の柔軟性を兼ね備えた製品です。 T15温度トランスミッタは、柔軟性と信頼性が高いので、機械製造業やプラント建設における幅広い用途に適しています。. 新しいEMC規格(DIN EN61326-2-3:2013)に適合する優れたEMC安定性 広いクランプ範囲(0.14 → 2.5 mm2、AWG 24 → 14) 新しいWIKAsoft-TTソフトウェアとMagWIKにより構成が簡単 スイッチオン時間: ; 3秒 高測定速度: 5 mV/s (Pt100、3線式接続、ポテンショメータ)RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入圧力計
WIKA¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
WIKA, 圧力センサ, ゲージ A-10シリーズ
WIKA¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 最小圧力:0バール 最大圧力の読み:40バール 精度:0.5 、 出力タイプ:電流 メディアは、測定:作動油 アナログ出力:4 20 mA 電源電圧:8 30 dc ハウジング材質:ステンレススチール IP評価:IP65 動作温度 Max:+80℃ May be used with Add-on Digital Display Stock No. 297-4852 297-4852 or Panel Mount Digital Indicator Stock No. 297-4830. Pressure Transmitters. Compact pressure transmitters ideally suited to hydraulic applications requiring intergrated pressure measurement Ranges up to 10bar use proven piezo resisTUVe sensor elements Thin film strain gauge sensors used for ranges 25bar up to 600bar Electrical Output: to 20mA wire Accuracy: ;0.25% Limit Point Calibration ≦0.5% (BFSL) Construction 1.4571 stainless steel (wetted parts), 1.4301 stainless steel (housing)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスグリセリン入圧力計
WIKA¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から16日以内出荷・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241
テルトニカ・ネットワークス¥44,980税込¥49,4781個当日出荷「RUT241」は、LTE Cat 4に対応したコンパクトな産業用モバイルルーターです。 RUT241087000は日本向けの物理SIMモデルで、物理SIMカードに対応しています。 Wi-Fi機能に加え、2つのイーサネットポートを搭載しており、 WebUIおよびRMSによる設定・管理に対応しています。 また、自動WANフェイルオーバー機能を搭載しており、M2MおよびIoT用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ウィメンズ タクティカルパンツ
5.11¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷から9日以内出荷外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。ポケットが全部で7個付いています。種別パンツ材質綿100%2018年トラスコ掲載ページ6 0347
ウィメンズ ファストフィット タクティカル
メカニクス¥1,998税込¥2,1981双当日出荷女性用のグローブです。 袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途タクティカル、警察、消防など。仕様タッチスクリーン機能付材質人工皮革厚さ(mm)30色ブラック質量(g)70入数(双)1手のひらまわり(cm)20.0EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
ストリートパフォーマンスバルブスプリング 900-0593
エスアンドエスサイクル¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-0593。Twin Cam 88純正ヘッド用0.585インチバルブスプリングキット。単線コニカル形状、ハイパフォーマンス仕様。付属品:スプリング、トップ&ボトムカラー、キーパー、シム。備考:カムシャフトリフト0.585インチまで対応付属品スプリング、トップ&ボトムカラー、キーパー、シム備考カムシャフトリフト0.585インチまで対応
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241
テルトニカ・ネットワークス¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷「RUTM16」 は、グローバル展開を想定して設計された多用途な LTE ルーターです。Telit製モデムを搭載し、LTE Cat 6 による高速通信と、複数の市場・地域に対応する幅広いカバレッジを実現。世界各地で安定した通信環境を確保できます。ギガビット・イーサネットを5ポート および USB インターフェースを備え、IoT 機器や産業用システムを柔軟かつ確実に接続可能。さらに、デュアルバンド対応 Wi-Fi 5 により、メッシュネットワークや高速ローミングに対応した安定した無線アクセスを提供します。内蔵 eSIM を活用することで、現地での SIM 交換や訪問作業を不要にし、キャリアプロファイルをリモートで大規模に管理可能。運用コストと導入工数の削減に貢献します。ロボティクス、輸送・交通システム、道路インフラ、POS 端末 など、大規模かつミッションクリティカルな用途に最適な 4G ルーターです。寸法(mm)幅132×高さ44.2×深さ104モジュールモバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps機能SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP外装陽極酸化アルミニウムハウジングとパネルワイヤレス通信ワイヤレスモード:802.11b/g/n/ac Wave 2(Wi-Fi 5)、データ伝送速度は最大867 Mbps(デュアルバンド、MU-MIMO)、ワイヤレス接続機能:ワイヤレスメッシュ(802.11s)、高速ローミング(802.11r)、Relayd、BSSトランジション管理(802.11v)、無線リソース測定(802.11k)セキュリティWi-Fiセキュリティ(WPA2-エンタープライズ):PEAP、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA-PSK、WPA3-SAE、WPA3-EAP、OWE;AES-CCMP、TKIP、自動暗号モード、クライアント分離、PKCS#12証明書付きEAP-TLS、自動再接続無効化、802.11w保護管理フレーム(PMF)Wi-Fi最大150の同時接続が可能です対応プロファイル消費者向けeSIM対応、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイル。データプランは含まれていません。
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241
テルトニカ・ネットワークス¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷RUT951は、Wi-Fiとイーサネットインターフェース4つを組み合わせたデュアルSIM 4G接続を特徴としており、多様なIoTシナリオのニーズを満たすことができます。RutOSを搭載しており、高度なカスタマイズオプション、自動化機能、および最高レベルのセキュリティをお客様にご提供いたします。モジュールモバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps出力1 × デジタル出力、オープンコレクタ出力、最大出力50 V、300 mA入力1 × デジタル入力、0 - 6 Vが論理低として検出、8 - 50 Vが論理高として検出機能SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP外装陽極酸化アルミニウムハウジングとパネルコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usイベント種類メール、RMS、SMS対応プロファイル消費者向けeSIMは、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイルまで対応可能です。データプランは含まれていません。Ethernet5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps
静脈留置針固定パッチV-ナマラン
クロスウィルメディカル¥12,420税込¥13,6621パック(50個)6日以内出荷肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能。シリコーンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。留置針を適切な角度に保つことができます。【1】は動脈留置針固定、【2】は動脈留置針固定のマルチタイプ、【3】は静脈留置針固定です。材質シリコーンエラストマー質量(g)0.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×32×5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X10003000029松吉医科器械コード24-6395-02医薬品医療機器等法一般医療機器
アツリヨクケイ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格WIKA1/4X50X16MP部品名称アツリヨクケイ図解NoMKW728H ポンプ部品_No.48、MKW1116B ポンプ部品_No.49、MKW728B ポンプ部品_No.49
アツリヨクケイ
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷備考50-MAX7-RED5規格WIKA部品名称アツリヨクケイ図解NoMK313 付属品,希望付属品部品_No.28、SD753 付属品,希望付属品部品_No.22、SD653 付属品,希望付属品部品_No.22、MS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.22、MS613MC-A-50HZ オプション部品_No.6、MS753 -A 付属品,希望付属品部品_No.22、MK753 付属品,希望付属品部品_No.22、SD313 付属品,希望付属品部品_No.28、MS653 -A 付属品,希望付属品部品_No.22、MS415 フゾクヒン,オプション部品_No.15、SD613 付属品,希望付属品部品_No.22、MS655 フゾクヒン,オプション部品_No.15、MK413 付属品,希望付属品部品_No.28、MS653MC-A-60HZ オプション部品_No.6、MS753MC-A-60HZ オプション部品_No.6、SD413 付属品,希望付属品部品_No.28、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.6、MS615 フゾクヒン,オプション部品_No.15、MK653 付属品,希望付属品部品_No.22、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.6、MS413 -A 付属品,希望付属品部品_No.28、MK613 付属品,希望付属品部品_No.22、MS315 フゾクヒン,オプション部品_No.15、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.28、MS613MC-A-60HZ オプション部品_No.6、MS755 フゾクヒン,オプション部品_No.15
アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)
BIGM(丸山製作所)¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷備考※2011年3月~規格WIKA213.53.063部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)図解NoSSA-V602C 計器パネル-2部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK 圧力計,回転計部品_No.3、BSA-950シリーズ 調圧弁,圧力計 速連なし部品_No.25、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1040SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.25、SSA-α1004 分水器部品_No.22、BSM-840SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、SSA-α604 分水器部品_No.23、SSA-α604MA 分水器部品_No.23、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.3、SSA-α1004MA 分水器部品_No.17、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1550L-22AUBK 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1550L-22AU 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.3
アツリヨクケイ(6MPA-R1/4
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷規格WIKA213.53.050部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4図解NoSSA-E602DX 分水器部品_No.9、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.12、SSA-S611 分水器部品_No.14、BSA-400 分水器 (速連なし)部品_No.6、SSA-Z500MA-2 分水器部品_No.10、SSA-Z500DX 分水器部品_No.10、SSA-S611KP 分水器部品_No.14、BSM-1260SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.36、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.34、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.34、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.8、SSA-Z500-1 分水器部品_No.10、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.21、SSA-Z550 分水器部品_No.10、SSA-E602 分水器部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.29、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.8、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.29など