カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(73)
  • 制御機器(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 安全用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「win10」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リカバリーUSB Win10 2021 シュナイダーエレクトリックリカバリーUSB Win10 2021シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
BX-825 Win10/McAfee/mSATA 64GB CONTEC(コンテック)BX-825 Win10/McAfee/mSATA 64GBCONTEC(コンテック)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載コンピュータ。
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ)フジキン
329税込362
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
BX-321/4GB mem/CFast128GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)BX-321/4GB mem/CFast128GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 128GB TLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
BX-321/4GB mem/CFast40GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)BX-321/4GB mem/CFast40GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 40GB iSLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
BX-T210 Win10IoT2019/SSD 512GB(TLC) CONTEC(コンテック)BX-T210 Win10IoT2019/SSD 512GB(TLC)CONTEC(コンテック)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
動作温度範囲(℃)-20~70
BX-830D/8GB mem/CFast128GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)BX-830D/8GB mem/CFast128GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
Atom E3845、8GB ECC RAM、CFast 128GB TLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
BX-830D/4GB mem/CFast40GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)BX-830D/4GB mem/CFast40GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 40GB iSLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
BX-830D/4GB mem/CFast128GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)BX-830D/4GB mem/CFast128GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 128GBTLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒)BUSICOM(ビジコム)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
Win10搭載20インチタッチパネルPC Seav-20ap 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。Core i5を採用した高機能19.5インチタッチパネルPC。洗練された鋭利なフォルムで、デザイン性にも優れた19.5インチハイスペックモデルです。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。省エネ&高性能 インテル Core i5プロセッサー搭載。多彩なインターフェイス。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2016 LTSB 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
画面サイズ19.5インチ
Bx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoT コンテックBx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoTコンテック
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。
Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無) HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)ブラック電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°)メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア)チップセットIntel(R)Q470EセキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2)コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300) BUSICOM(ビジコム)タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300)BUSICOM(ビジコム)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
OSは安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise。eMMC 64GBのストレージを採用。約4~5時間の稼働を想定した6800mAhのバッテリー搭載。Wi-FiとBluetooth4.0を採用し持ち運びの業務にも最適。専用ドックはUSB2.0 x 2、USB 3.0 x1、HDMI、CashDrawer、12V-Outを装備。基本セットのタブレットカバーや専用ドックの組み合わせで様々な業務での運用が可能。POSリテール端末、飲食オーダー端末、棚卸・検品、エンターテイメント、接客案内ツール、産業ライン端末、検収など多目的な用途にお使いいただけます。
サイズ(inch)10OSWindows 10 IoT Enterprise容量(GB)64
HP Elite t755 Thin Client (Ryzen Embedded V2546B/16GB/eMMC・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite t755 Thin Client (Ryzen Embedded V2546B/16GB/eMMC・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無)HP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
有線LAN:1000BASE
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
739,800税込813,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
689,800税込758,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
ファクトリコンピュータ E20W メモリ8GBモデル(Xeon E-2278GEL/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし) NECファクトリコンピュータ E20W メモリ8GBモデル(Xeon E-2278GEL/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし)NEC
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
ファクトリコンピュータ E29U メモリ8GBモデル(Celeron G4900T/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし) NECファクトリコンピュータ E29U メモリ8GBモデル(Celeron G4900T/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし)NEC
689,800税込758,780
1台
翌日出荷
ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
ファクトリコンピュータ E22K メモリ8GBモデル(Core i3-9100TE/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし) NECファクトリコンピュータ E22K メモリ8GBモデル(Core i3-9100TE/メモリ8GB/HDD1TBx2/DVDマルチ/PCIe/Win10 IoT Ent2019 LTSC/Officeなし)NEC
879,800税込967,780
1台
翌日出荷
ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
EndeavorJT70仕様固定モデル(PentiumN6415/8GB/SSD256GB/Win10IoT/11.6型/SIMスロットなし/3年部品保証) EPSONEndeavorJT70仕様固定モデル(PentiumN6415/8GB/SSD256GB/Win10IoT/11.6型/SIMスロットなし/3年部品保証)EPSON
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
飲食や小売、店舗の据え置きPOSレジとして、またバックヤード業務をこなすタブレット端末として、場合に応じて柔軟な使い方ができる11.6型の最新タブレット。Windows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載しています。
仕様office無しメモリー容量8GB使用CPUPentiumN6415画面サイズ11.6型OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)容量(GB)256
EndeavorJT70仕様固定モデル(CeleronN6210/4GB/SSD256GB/Win10IoT/11.6型/SIMスロットなし/3年部品保証) EPSONEndeavorJT70仕様固定モデル(CeleronN6210/4GB/SSD256GB/Win10IoT/11.6型/SIMスロットなし/3年部品保証)EPSON
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
飲食や小売、店舗の据え置きPOSレジとして、またバックヤード業務をこなすタブレット端末として、場合に応じて柔軟な使い方ができる11.6型の最新タブレット。Windows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載しています。
仕様office無しメモリー容量4GB使用CPUCeleronN6210OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)ストレージ256GBSSD
EndeavorJT51仕様固定モデル(PentiumN6415/8GB/SSD256GB/Win10IoT/10.1型/SIMスロットなし/3年部品保証) EPSONEndeavorJT51仕様固定モデル(PentiumN6415/8GB/SSD256GB/Win10IoT/10.1型/SIMスロットなし/3年部品保証)EPSON
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
工場でのデータ入力、店舗でのPOSレジや在庫管理など幅広い用途で活躍できる10.1型タブレット。組み込み用途などの利用端末に適したWindows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載.
仕様office無しメモリー容量8GB使用CPUPentiumN6415OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)ストレージ256GBSSD
タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白)BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bitSSD256GB
EndeavorJT51仕様固定モデル(CeleronN6210/4GB/SSD256GB/Win10IoT/10.1型/SIMスロットなし/3年部品保証) EPSONEndeavorJT51仕様固定モデル(CeleronN6210/4GB/SSD256GB/Win10IoT/10.1型/SIMスロットなし/3年部品保証)EPSON
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
工場でのデータ入力、店舗でのPOSレジや在庫管理など幅広い用途で活躍できる10.1型タブレット。組み込み用途などの利用端末に適したWindows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載.
仕様office無しメモリー容量4GBディスプレイ10.1型使用CPUCeleronN6210OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)容量(GB)256
ファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDシングル(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe) NECファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDシングル(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe)NEC
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
規格DDR4-SDRAM容量(GB)8メモリーモジュール規格PC4-21300メモリーインターフェイスDIMM
タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白)BUSICOM(ビジコム)
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
Win10搭載27インチタッチパネルキオスク端末 Seav-27 Bigtouch ピュアホワイト 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。27インチのタッチディスプレイで存在感のあるキオスク端末スタイリッシュなフォルムで、わずか厚さ14センチ。据置きから壁掛けまで対応可能。省エネ&高性能 インテルCeleronJ1900。長期サポートwindows10 Enterprise。上段部・可動部の脱着可能な設計。スタンド型やVESA規格による壁掛けなど環境に合わせて設置方法を変更可能。運搬時は、上段部、下段部の脱着が可能なモジュール型設計なので運搬と設置を簡単に行うことができます。QRコードを読み取れる2Dバーコードリーダー搭載。レシートプリンター・バーコードリーダーをご用意しました。安心の1年保証。
画面サイズ27インチ
ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewagウィナー・グレード10 ウィナー200pewag
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Endeavor JA998E仕様固定モデル (Corei5-12500/8GB/SSD256GB/Win10IoT/Office無/1年お預かり修理/3年部品保証) EPSONEndeavor JA998E仕様固定モデル (Corei5-12500/8GB/SSD256GB/Win10IoT/Office無/1年お預かり修理/3年部品保証)EPSON
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
各種コントローラー、組み込み端末、管理端末に使えるPC
OSWindows 10 IoT Enterprise
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラありレノボ・ジャパン(Lenovo)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり質量(kg)約2型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570保証期間1年間使用CPUCorei7-7500U第7世代記憶容量(GB)SSD256GB画面サイズ15.6(インチ)OSWindows10 Pro容量(GB)8光学ドライブDVDスーパーマルチ無線LANあり
長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600  24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデル ソード長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600 24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデルソード
349,800税込384,780
1台
17日以内出荷
電源AC100V±10% 50/60Hz対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版本体質量(kg)約9.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×403×360記録媒体DVD-ROM スーパーマルチドライブ消費電流(A)2.6ディスプレイVGA×1、Display Port×1電源コード2ピン FG付きチップセットインテル(R) C236USBポート数USB3.0×6(正面×2、背面×4)、USB2.0×2(背面×2)LAN設定1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ45)×2拡張スロット数PCI Express(R)×16 2ロット(1×16 or 2×8 signal),PCI Express(R)×4 2スロット(1スロットはシリアルで使用)シリアルポート9ピン D-SUB×1
ダブルインター付タル ニッケル NTスイベルダブルインター付タル ニッケルNTスイベル
2,798税込3,078
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途便利で強い両方スナップ付!ニッケル入数F複100個入り
Win 10ライセンス シュナイダーエレクトリックWin 10ライセンスシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
Corei3/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック)Corei3/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021CONTEC(コンテック)
269,800税込296,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Core i3-8145UEセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T
Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック)Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021CONTEC(コンテック)
289,800税込318,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Core i5-8365UEセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T
Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック)Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021CONTEC(コンテック)
249,800税込274,780
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Core i3-8145UEセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T
Corei5/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック)Corei5/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021CONTEC(コンテック)
298,800税込328,680
1台
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし)設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Core i5-8365UEセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T