3,724件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】 ノーブランド 動画あり
R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。 無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
仕様ドライブ/テンキー:不問 付属品AC、WPS2 液晶サイズ15.6 使用CPUCorei5(8世代) OSWindows11Professional 関連資料(3.77MB) (0.29MB) (0.47MB) カメラ仕様不問 無線LANあり
1台
60,980 税込67,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC メモリー8GB コントラスト比ディスプレイ:1500:1 メモリー容量8GB ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI) 使用CPUIntel(R) プロセッサ N200 外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源 互換性【キーボード】Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバー【ペン】Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft Business ペンに対応した設計6、マグネット式 Surface ペン収納部搭載6、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows11 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート カメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ ストレージUFS ドライブ 64GB 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1台
25,880 税込28,468
8日以内出荷

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

macOS対応(※macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Mac向け2024版のWord、Excel、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/macOS(最新3バージョン)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

Win11搭載PC【DELL Latitude 5300 無期限保証 R∞PC】Office付き Dell 動画あり
R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
付属品AC、WPS2 質量(kg)約1.2 液晶サイズ13.3インチHD(1366×768) メモリー16GB(8GB) 使用CPUCorei5(8365U)1.60GHz OSWindows11Professional カメラ仕様あり SSDSSD500GB 無線LANあり
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です) 仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品 セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等 保証期間90日間 OSWindows11 Pro ストレージSSD 256GB以上 光学ドライブDVD-ROM以上
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷

使用CPUCi5(6世代) メモリー8GB SSD240GB*新品 搭載ドライブMULTI 液晶サイズ15.6 無線LANあり、もしくは子機付属 カメラ仕様不問 キーボードテンキー不問 OS10H(MAR) 付属品AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm)128×117×35 質量(g)約459 対応ケンジントンロック対応 冷却方式ファンレス インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) 使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5100 OSWindows 11 Pro 64bit プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N5100 BluetoothBluetooth 5.2 映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 メモリ規格規格:SO-DIMM DDR4-2666、最大容量:16GB (8GB×2) ストレージ容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス VESA対応対応 有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB2.0カードリーダーです。
対応メディア【SDメモリカード】SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II)、SDXC(Class10,UHS-I)、miniSD、miniSDHC (Class2・4・6) TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I))読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります)別途専用アダプター必要、【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro)別途専用アダプター必要、【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(cm)約6(コネクター含まず) インターフェイスUSB2.0/USB1.1 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480 コネクタ形状USB2.0 Standard-A スロット数(個)3 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15 保証期間1年 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15 動作温湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC コントラスト比ディスプレイ:1500:1 メモリー容量8GB ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI) 使用CPUIntel(R) プロセッサ N200 外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源 互換性【キーボード】Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバー【ペン】Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2, Microsoft Business ペンに対応した設計6、マグネット式 Surface ペン収納部搭載6、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows11 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート カメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ ストレージUFS ドライブ 128GB 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター
Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。 送信出力Class1 対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要 対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。 伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 通信距離(m)最大100※使用環境により異なる コネクタ形状USB StandardA インターフェイスUSB2.0 定格電源USBバスパワー 消費電流(mA)70(MAX) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3 質量(g)約1.6 規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

Intel第10世代CPU搭載!
用途使用感程度のキズがあります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 インターフェースUSB 3.0×5 USB 2.0×4 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth USB(Type-C)×1 メモリー容量16GB 使用CPUCore i7 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式10700
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●テンキー:不問●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品 セット内容本体、ACアダプター メーカーDELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等 ディスプレイ15.4インチ~17.3インチ 保証期間90日間 OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD 256GB以上 無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

日常業務に必要な性能を厳選し、価格を大幅に抑えた15.6型ノートPC。Intel N100と16GBメモリでWeb会議・文書作成・クラウド操作も快適。180°開閉ヒンジと指紋認証搭載で使い勝手とセキュリティも両立。導入しやすい価格帯で、教育・業務用端末・在宅支援PCとして法人提案に最適な高コスパモデルです。15.6インチの大画面フルHDディスプレイは180°まで開くフラット設計で会議中の資料共有もスムーズ。広い画面で動画視聴も捗ります。16GB+256GBで快適な作業環境を実現。指紋認証センサー対応で指先ひとつでロック解除可能。通信は次世代規格802.11axに対応。オンライン作業やストリーミングもストレスなし。3つのUSB Type-AやType-Cポート、HDMI、microSDカードスロットなど豊富なインターフェースにBluetooth5.3対応で、周辺機器との接続もストレスフリー。大容量データも高速で転送可能。
仕様●GPU:Intel(R) UHD Graphics●音声入出力:スピーカー2W 4Ω×2,内蔵マイク×2●画面解像度:1,920×1,080px●外部入出力:USBポート(USB3.2 Gen1)×3 ・ USB Type-Cポート(USB2.0)×1・HDMIポート・microSDカードスロット・3.5mmイヤフォンジャック ・ セキュリティスロット・電源ポート センサー指紋認証センサー、ホールセンサー バッテリーリチウムポリマーバッテリー 6,000mAh/7.7V メモリー16GB ディスプレイ15.6インチ IPSディスプレイ 使用CPUIntel(R) N100 (4コア/4スレッド、最大3.4GHz) BluetoothBluetooth(R) 5.3 カメラ仕様フロント:200万画素カメラレンズカバー ストレージ256GB 無線LAN802.11 ax/ac/a/b/g/n
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●VRAM容量:メインメモリと共用●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約4.9W●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCリサイクル:対応(有償)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●メモリスロット(空/全):1/2●ディスプレイサイズ:15.6型●最大消費電力(備考):約74W●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気通信事業法:適合●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●最大消費電力:74W●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●メインメモリ(最大):64GB●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●WWAN:なし 電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約1950 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度HD(1366×768ドット)、1677万色 使用CPUCore i3 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様金メッキピン、簡易パッケージ (ケーブル)ブラック 電圧(V)(対応)最大20 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM) 適合電流(A)最大3 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応USB Power Delivery シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.8 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 USB(規格)USB2.0規格準拠
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 エレコム 動画あり
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様金メッキピン、簡易パッケージ (ケーブル)ブラック 電圧(V)(対応)最大20 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM) 適合電流(A)最大3 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応USB Power Delivery シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.8 転送速度(Gbps)(対応)最大5 ※理論値 USB(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な4ポートのスリムタイプ。薄型ノートパソコンのポート不足を解消する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。
用途持ち運びに便利な4ポートのスリムタイプ。薄型ノートパソコンのポート不足を解消する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大4ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。※製品本体にて8Wを消費しますので、実際の出力は最大92Wとなります。また、92Wで給電したい場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポート(給電専用)に電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電できます。 。外部モニターへ最大4K/30Hzで映像を出力できるHDMI(R)ポートを搭載しています。 。高速データ転送が可能なUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポートを搭載しています。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ペンケースやガジェットポーチにも収まるスリムタイプ。軽量で放熱性に優れたアルミ筐体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットパソコン/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。※法人で導入を検討される方は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※パソコン充電用のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターをご使用ください。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Mode対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※●映像出力ポート(ダウンストリーム):※DisplayPort(TM)の入力信号は標準のDisplay Port(TM)1.2に対応している必要があります。 シルバー 電源方式:バスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約107mm×奥行約23mm×高さ約17mm ※ケーブル含まず 動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約30※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力92W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:7..5W(5V/1.5A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 コネクタ仕様アップストリーム:USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力92W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を2ポート搭載しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。持ち運びしやすいスリムタイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個 シルバー 外形寸法(mm)1:製品本体(固定用スタンド含まず):幅約162×奥行約35×高さ約14※ケーブル含まず、2:製品本体+固定用スタンド:幅約162×奥行約35×高さ約21※ケーブル、突起部分含まず 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.3(コネクター含まず) 対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10、(mac):macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 、(iPadOS)iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) ケーブル長(cm)約30 ※コネクター含まず 映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz> コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) コネクタ形状-ダウンストリーム1:USB Type-C(TM)<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。 、2:USB Type-C(TM)×1<最大出力90W> ※充電専用USB Power Deliveryポート 、3:USB Standard-A<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2 カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I) 、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダーです。
対応メディア【SDメモリカード】SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II)、SDXC(Class10,UHS-I)、miniSD、miniSDHC (Class2・4・6) TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I))読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります)別途専用アダプター必要、【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro)別途専用アダプター必要、【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(cm)約6(コネクター含まず) インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1 データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) コネクタ形状USB3.0 Standard-A スロット数(個)3 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15 保証期間1年 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15 動作温湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド) グラファイト 規格USB Specification1.1準拠 ケーブル長(m)約0.5(コネクター含む) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側:USB-Aプラグ、デバイス側:RS-232C(D-Sub9pin)プラグ 適合機器USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど) 消費電流(mA)最大100以下 保証期間1年間 シールド3重シールド 電源供給方式バスパワー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。持ち運びしやすいスリムタイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。 。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個 シルバー 外形寸法(mm)1:製品本体(固定用スタンド含まず):幅約118×奥行約35×高さ約14 ※ケーブル含まず 、2:製品本体+固定用スタンド:幅約118×奥行約35×高さ約21 ※ケーブル、突起部分含まず 方式(電源)バスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10、(mac):macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 、(iPadOS)iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約30 ※コネクター含まず 映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) コネクタ形状-ダウンストリーム1:USB Type-C(TM)<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。 、2:USB Type-C(TM)×1<最大出力90W> ※充電専用USB Power Deliveryポート 、3:USB Standard-A<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2
1個
6,398 税込7,038
欠品中

第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS) プラチナ 質量(g)895 OSWindows 11 Pro プロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3 容量(GB)16 SSD1TB 内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS) プラチナ 質量(g)895 OSWindows 11 Pro プロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3 容量(GB)16 SSD256GB 内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS) ブラック 質量(g)895 OSWindows 11 Pro プロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3 容量(GB)16 SSD512GB 内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS) プラチナ 質量(g)895 OSWindows 11 Pro プロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3 容量(GB)16 SSD512GB 内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。持ち運びしやすいスリムタイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。 。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。 。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック質量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個 シルバー 外形寸法(mm)1:製品本体(固定用スタンド含まず):幅約118×奥行約35×高さ約14 ※ケーブル含まず 、2:製品本体+固定用スタンド:幅約118×奥行約35×高さ約21 ※ケーブル、突起部分含まず 方式(電源)バスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10、(mac):macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 、(iPadOS)iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約30 ※コネクター含まず 映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) コネクタ形状-ダウンストリーム1:USB Type-C(TM)<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。 、2:USB Type-C(TM)×1<最大出力90W> ※充電専用USB Power Deliveryポート 、3:USB Standard-A<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

最も生産性が高い法人向けデバイス
付属品法人向け Surface Pro 10・39W 電源アダプター・クイックスタートガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)287 幅(mm)208.6 高さ(mm)9.3 質量(g)879 メモリー8 GB、16 GB、32 GB、64 GB LPDDR5x 互換性【ペンの互換性】法人向け Surfaceスリムペン専用・ペン収納部を装備した法人向けSurface Pro キーボードに内蔵されたSurfaceスリムペン2収納部とワイヤレス充電器・法人向けSurfaceスリムペンは触覚信号対応・Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応【キーボードの互換性】法人向け Surface Pro キーボード・法人向け Surface Pro Signature キーボード・法人向け Surface Pro X Signature キーボード・法人向け Surface Pro X キーボード プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135U・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165U・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・NFC 認証・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレステクノロジ ポート[充電器/データ転送/1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、Surface Connect ポート、Surface Pro キーボード専用ポート ストレージ取り外し可能なソリッドステートドライブ (Gen 4 SSD):256 GB、512 GB、1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

インナーケースやポーチに入れて持ち運びしやすい薄型設計。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのワイヤレスモバイルマウスです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。インナーケースやポーチに入れて持ち運びしやすい厚み28mmの薄型マウスです。 。デスクになじむベーシックカラーのボディ。ボトムケースとホイールに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。クリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用。静かなオフィス内など音が気になる場所でも使えます。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。ポインターの移動速度は800/1600カウントの2段階で切り替え可能です。 。Webページの閲覧などの操作に便利な「戻る」ボタンが付いた4ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンへの機能割り当てや、プレゼンテーションモードの使用ができます。 。プレゼンテーションモードを有効にすると、通常のマウスモードと、スライド送り・戻しなどを操作できるプレゼンテーションモードとを切り替えて使用できます。プレゼンテーションモードでのボタンの詳細動作、スクロールやカーソル移動の無効などをカスタマイズ可能です。 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しています。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利。レシーバーを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。左右対称で、右利き・左利きを問わず使いやすいシンメトリーデザインを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 質量(g)約66 ※電池含む、(レシーバー)約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、macOS sonoma 14 コネクタ形状レシーバー:USB-A プラグ 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコンおよびMac 分解能センサー:800/1600DPI(切り替え可能) 対応レシーバー収納:対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×104×28、(レシーバー)約15×18×6 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約1年3カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数4個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 読取方式Blue LED 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。、 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。、 また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。、 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系、SoftBank系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属 寸法(mm)283×192×15 サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 質量(g)990 通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2、【WWAN】Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28 インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 防塵防水性能IP65 使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ OSWindows 11 IoT Enterprise RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ 容量(GB)8 落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 防水IP65 駆動時間(時間)最大連続駆動時間7時間(4G LTEモデル)
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.68) 高さ(mm)16.9 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS) 質量(kg)1.66 プラチナ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×239×18.29 ディスプレイタッチスクリーン: 15 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ 解像度2496×1664(201PPI) OSWindows 11 Pro プロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア) 容量(GB)16 SSD256GB 内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.74) 高さ(mm)16.9 メモリー容量16 GB ディスプレイ15インチ 使用CPUCore Ultra 7 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows 11 Pro プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) 256 GB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.38 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS) 質量(kg)1.34 プラチナ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×220×17.5 ディスプレイタッチスクリーン:13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ 解像度2304×1536(201PPI) OSWindows 11 Pro プロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア) 容量(GB)16 SSD256GB 内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷