カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
    • OS/開発/言語ソフト(3)
絞り込み
対応OS
  • Windows
  • Mac(14)
  • その他(3)
ブランド
  • Kaspersky(6)
  • インターネット(5)
  • 山屋商店(4)
  • メガソフト(2)
  • AHS(2)
  • ライフボート(2)
  • デジタルアーツ(1)
  • パラゴンソフトウェア(1)
  • フォトロン(1)
  • ペガシス(1)
  • 弥生(1)
  • ワンダーシェアーソフトウェア(1)
  • ライラックシステム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「windows11 pro」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ManicTime Pro ライセンスパック ライフボート

    ManicTime Pro ライセンスパック

    ライフボート
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    『ManicTime Pro』(マニックタイム プロ)はPCの使用状況を自動的に記録して、利用状況を視覚的に確認することができるソフトウェアです。インストールするだけで記録が開始され、PCの使用時間、使用したアプリケーションの起動時間、編集したドキュメントなどのファイルやURLの参照時間をタイムラインで確認することができます。利用履歴はローカルデータベースに自動保存される他、定期的にスクリーンショットを自動保存したり、管理サーバー版に転送して結果をまとめて参照することも可能です。社内PCの監視、PC利用状況や一日の作業内容の確認などが行える他、レポーティング機能を使用して、フリーランサーやテレワーク時の業務内容の報告、月報や日報作成などにも活用することができます。
    その他インターネット接続(アップデート時)対応OSWindows 8.1/10 /11対応機種上記OSが正常に動作するPC(PC/AT 互換機)メモリー2GB以上(4GB以上を推奨)使用CPU1GHz以上のインテル互換CPUハードディスク200MB以上の空き
  • 弥生会計25 Pro 通常版 弥生

    弥生会計25 Pro 通常版

    弥生
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    ・3人に2人が選ぶ、売上実績No.1の会計ソフト・初心者もかんたんに使える会計ソフト。小規模法人・個人事業者(青色申告・白色申告対応)向け・2023年10月施行のインボイス制度対応/改正電子帳簿保存法対応・【プロフェッショナル限定機能】帳簿(現金出納帳など)・伝票入力はもちろん、部門設定を行えば、部門損益をはじめ、資産負債まで含めた部門管理ができる会計ソフト。法人決算では、キャッシュ・フロー計算書や資金繰り表、勘定科目内訳書も作成可能・全国約13000の会計事務所からも推奨
    仕様●プラットフォーム:Windows●動作CPU:製品に対応する日本語OSが稼働するパーソナルコンピューター。インテル Core 2 Duo以上または同等の性能を持つプロセッサ。●動作HDD容量:必須空き容量 400MB以上※インストール時や製品動作時にはシステムドライブに一時ファイル領域が必要。●動作メモリ:4GB以上(64ビット)/2GB以上(32ビット)●情報取得日:20241219対応OSMicrosoft Windows 11 / 10※Windows Updateを適用して最新の状態でご利用ください。※インターナショナル版・日本語ランゲージパックは動作対象外です。
  • ManicTime Pro シングルライセンス版 ライフボート

    ManicTime Pro シングルライセンス版

    ライフボート
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    『ManicTime Pro』(マニックタイム プロ)はPCの使用状況を自動的に記録して、利用状況を視覚的に確認することができるソフトウェアです。インストールするだけで記録が開始され、PCの使用時間、使用したアプリケーションの起動時間、編集したドキュメントなどのファイルやURLの参照時間をタイムラインで確認することができます。利用履歴はローカルデータベースに自動保存される他、定期的にスクリーンショットを自動保存したり、管理サーバー版に転送して結果をまとめて参照することも可能です。社内PCの監視、PC利用状況や一日の作業内容の確認などが行える他、レポーティング機能を使用して、フリーランサーやテレワーク時の業務内容の報告、月報や日報作成などにも活用することができます。
    その他インターネット接続(アップデート時)対応OSWindows 8.1/10 /11対応機種上記OSが正常に動作するPC(PC/AT 互換機)メモリー2GB以上(4GB以上を推奨)使用CPU1GHz以上のインテル互換CPUハードディスク200MB以上の空き
  • 間取りっどPRO3 ライラックシステム

    間取りっどPRO3

    ライラックシステム
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    間取りっどPRO3は、建築業・不動産鑑定・電気水道工事の方、不動産売買、賃貸に従事される方、消防などの官公庁、。 介護施設、防虫駆除、学校など、間取りを描く全ての方にお勧めの間取り作成ソフトです。初心者にも安心です。間取り・平面図・敷地図だけでなく、立面図、矩計図、配置図あらゆる図面作成が可能です。
    セット内容間取り作成ソフト上位版(CD・説明書付き)対応OS日本語版 Microsoft Windows 11・10 (64bit版)
  • VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro AHS

    VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro

    AHS
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    「Voice Presenter Pro」はPowerPoint から簡単にナレーション入りの動画を作成できるWindows専用ソフトです。PowerPoint のプレゼンテーションファイル(.ppt/.pptxファイル)から、自動で文章を読み上げる動画を作成します。『VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro』は、入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」と「Voice Presenter Pro」がセットになったスライド読み上げパックです。
    仕様●情報取得日:20241004●その他動作条件:DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:8GB以上推奨●モニタ画素数:1920x1080以上推奨(必須解像度:1280x720)●提供メディア:DVD-ROM●動作HDD容量:1GB以上●言語:日本語●プラットフォーム:Windows●注意事項:インターネット接続環境必須●納品形態:パッケージ●動作CPU:Windows 11、Windows 10(64bitのみ)※ARM版Windows には対応していません。●製品区分:更新対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)
  • 3DマイホームデザイナーPRO10EX メガソフト

    3DマイホームデザイナーPRO10EX

    メガソフト
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    設計事務所や工務店を中心に幅広くご利用いただいている、住宅・建築用プレゼンテーションソフト。 3DマイホームデザイナーPRO10に、折上げ・勾配天井、カーテン作成ウィザードなどの室内造作機能や2画面リンク機能、インターネットレンダリングソフト「Optimage」を同梱した 「3DマイホームデザイナーPRO」シリーズの最上位版です。 住宅検討はもちろん、リフォーム、店舗設計などさまざまな場面で幅広い要求にダイレクトに応える「先進のプロフェッショナルツール」です。 本製品は、DVD-ROMが同梱されたパッケージ版です。
    用途PCソフト付属品パッケージ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 各日本語版対応機種WIN[MS26]解像度1280×768以上対応メディアDVD[1D]
  • 3DマイホームデザイナーPRO10 メガソフト

    3DマイホームデザイナーPRO10

    メガソフト
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    設計事務所や工務店を中心に幅広くご利用いただいている、「間取りプラン」「3Dパース」「プレゼンボード」などのプレゼン資料を作成できる、業務用住宅・建築プレゼンテーションソフト。 住宅検討はもちろん、リフォーム、店舗設計などさまざまな場面で幅広い要求にダイレクトに応える「先進のプロフェッショナルツール」です。 施主の要望をすばやく取り込み、イメージ共有を図るための提案資料を短時間で作成することが可能です。 本製品は、DVD-ROMが同梱されたパッケージ版です。
    用途PCソフト付属品パッケージ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 各日本語版対応機種WIN[MS26]解像度1280×768以上対応メディアDVD[1D]
  • Synthesizer V 2 AI Megpoid Studio Pro スターターパック インターネット

    Synthesizer V 2 AI Megpoid Studio Pro スターターパック

    インターネット
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    Synthesizer V 2専用の歌声データベース「Synthesizer V 2 AI Megpoid」と、。強力な機能が利用可能な「Synthesizer V Studio 2 Pro」をセットにしたお得なパッケージ。初めてSynthesizer Vでボーカル作成を始める方に最適です。「Synthesizer V 2 AI Megpoid」(CV:中島愛)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Power / Ballade / Cute / Downer / Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、デフォルト用にも追加録音を行っており、。既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Soft / Vivid / Downer / Power / Whisperに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • やるぞ!青色申告2026 業務用PRO 50件登録版 山屋商店

    やるぞ!青色申告2026 業務用PRO 50件登録版

    山屋商店
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    最大65万円の青色申告特別控除に対応。最新の税制改正に対応(基礎控除・扶養控除の改正、住宅ローン控除等)。インボイス制度、電子帳簿保存法に対応済み。仕訳を不安なく簡単に行うための各種機能付き。無料サポート付(メール・電話に加え、パソコン画面共有も)。一般、不動産、農業に対応
    仕様SSDまたはHDD:[Windows・Mac]約128GB程度その他モニター:[Windows・Mac]1024×768以上必須(1280×800以上推奨)セット内容ライセンスカード(1枚)、ユーザーズマニュアル(2冊)※青色用1冊、確定用1冊、スタートガイド(1枚)※新規追加対応OS[Windows]10/11、[Mac]OS 12 / 13 / 14 / 15メモリー[Windows・Mac]4GB以上必須使用CPU[Windows]Intel Core i3 第8世代以降、[Mac]OSの動作環境に準ずる
  • やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 10件登録版 山屋商店

    やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 10件登録版

    山屋商店
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    最新の税制改正に対応(基礎控除・扶養控除の改正にも対応予定)。インボイス制度に対応済み。自動計算・転記で最低限の手間で作成可能。税控除の入力がもれないよう節税チェッカーつき。無料サポート付(メール・電話に加え、パソコン画面共有も)。一般、不動産、農業に対応
    仕様SSDまたはHDD:[Windows・Mac]約128GB程度その他モニター:[Windows・Mac]1024×768以上必須(1280×800以上推奨)セット内容ライセンスカード(1枚)、ユーザーズマニュアル(1冊)、スタートガイド(1枚)※新規追加対応OS[Windows]10/11、[Mac]OS 12 / 13 / 14 / 15メモリー[Windows・Mac]4GB以上必須使用CPU[Windows]Intel Core i3 第8世代以降、[Mac]OSの動作環境に準ずる
  • Synthesizer V 2 AI 音街ウナ Studio Pro スターターパック インターネット

    Synthesizer V 2 AI 音街ウナ Studio Pro スターターパック

    インターネット
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    Synthesizer V 2専用の歌声データベース「Synthesizer V 2 AI 音街ウナ」と、。強力な機能が利用可能な「Synthesizer V Studio 2 Pro」をセットにしたお得なパッケージ。初めてSynthesizer Vでボーカル作成を始める方に最適です。「Synthesizer V 2 AI 音街ウナ」(CV:田中あいみ)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Angel / Fragileのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Boyish / Cute / Downer / Power / Whisper / Angel / Fragileに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 50件登録版 山屋商店

    やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 50件登録版

    山屋商店
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    最新の税制改正に対応(基礎控除・扶養控除の改正にも対応予定)。インボイス制度に対応済み。自動計算・転記で最低限の手間で作成可能。税控除の入力がもれないよう節税チェッカーつき。無料サポート付(メール・電話に加え、パソコン画面共有も)。一般、不動産、農業に対応
    仕様SSDまたはHDD:[Windows・Mac]約128GB程度その他モニター:[Windows・Mac]1024×768以上必須(1280×800以上推奨)セット内容ライセンスカード(1枚)、ユーザーズマニュアル(1冊)、スタートガイド(1枚)※新規追加対応OS[Windows]10/11、[Mac]OS 12 / 13 / 14 / 15メモリー[Windows・Mac]4GB以上必須使用CPU[Windows]Intel Core i3 第8世代以降、[Mac]OSの動作環境に準ずる
  • Synthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパック インターネット

    Synthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパック

    インターネット
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    Synthesizer V 2専用の歌声データベース「Synthesizer V 2 AI 花響 琴」と、。強力な機能が利用可能な「Synthesizer V Studio 2 Pro」をセットにしたお得なパッケージ。初めてSynthesizer Vでボーカル作成を始める方に最適です。「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • やるぞ!青色申告2026 業務用PRO 10件登録版 山屋商店

    やるぞ!青色申告2026 業務用PRO 10件登録版

    山屋商店
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    最大65万円の青色申告特別控除に対応。最新の税制改正に対応(基礎控除・扶養控除の改正、住宅ローン控除等)。インボイス制度、電子帳簿保存法に対応済み。仕訳を不安なく簡単に行うための各種機能付き。無料サポート付(メール・電話に加え、パソコン画面共有も)。一般、不動産、農業に対応
    仕様SSDまたはHDD:[Windows・Mac]約128GB程度その他モニター:[Windows・Mac]1024×768以上必須(1280×800以上推奨)セット内容ライセンスカード(1枚)、ユーザーズマニュアル(2冊)※青色用1冊、確定用1冊、スタートガイド(1枚)※新規追加対応OS[Windows]10/11、[Mac]OS 12 / 13 / 14 / 15メモリー[Windows・Mac]4GB以上必須使用CPU[Windows]Intel Core i3 第8世代以降、[Mac]OSの動作環境に準ずる
  • Paragon Hard Disk Manager 17 Professional シングルライセンス パラゴンソフトウェア

    Paragon Hard Disk Manager 17 Professional シングルライセンス

    パラゴンソフトウェア
    6,998税込7,698
    1式
    8日以内出荷
    Windows 11 にも対応したWindows PC のハードディスク全体のイメージバックアップやパーティション操作、コピー、抹消などが行えるオールインワンツールです。
    仕様(バックアップ先として利用可能なメディア)ハードディスク(IDE、SATA、SCSI、SAS)、SSD(M.2 SSD含む)、USBメモリ、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REおよび2層式DVD-R、DVD+R、BD-R DL、BD-RE DL、ファイル共有されたネットワークドライブ、タンベルグデータRDX対応OSWindows 7(sp1) Home/Professional/Enterprise/Ultimate、Windows 8.1 Pro/Enterprise、Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education、Windows 10 LTSB/LTSC、Windows 10 Embedded、Windows 11 Home/Pro/Enterprise/Education、Windows 11 バージョン22H2対応機種PC/AT互換機・Windowsタブレット (Surface Go 2まで確認)メモリー1GB以上ハードディスク(空き容量)400MB以上
  • Sound it ! 9 Basic for Windows インターネット

    Sound it ! 9 Basic for Windows

    インターネット
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    プロフェッショナルなサウンドエンジニアや多くのオーディオファンから信頼を得るサウンドクオリティと、優れた視認性で直感的な操作が可能なユーザーインターフェースを備えた、サウンド編集&マスタリングソフトSound it!。DSDや最大768kHz / 32bit(INT)ProのPCM音源にも対応する高品位なサウンドクオリティと、多くのユーザー様のご要望を元に真に必要とされる機能を取り入れ、オーディオコンテンツの作成や録音・編集・加工・ファイルフォーマット変換・マスタリングまで、サウンドを必要とするあらゆる場面をパワフルに支援します。ボーカロイドや文章読み上げソフトで作成した音声合成の出力ファイルの編集にも便利です。
    対応OSWindows 11、Windows 10(64bit/32bit)、Windows 8.1(64bit/32bit)メモリー2GB以上ディスプレイ1024×768ドット以上、High Color(32ビット)以上使用CPU各OSに対応したIntel(推奨)SSE2対応および互換プロセッサー取り付け用ハードウェアWindowsドライバもしくはASIO(1.0 / 2.0)に対応したPC内蔵のオーディオ機能または外部オーディオインターフェース音楽CD作成には、CD-R/RWドライブ、Windows Media Player 11以降(12以降推奨)が必要ハードディスク200MB以上
  • Synthesizer V AI 花響 琴 インターネット

    Synthesizer V AI 花響 琴

    インターネット
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    「Synthesizer V AI 花響 琴」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V」専用の歌声データベースです。パワフルに歌うPower、優しく歌うBallade、かわいい声で歌うCute、暗い声で歌うDark、ミュージカル風に歌うMusicalなど幅広い表現力と圧倒的な歌唱力をあわせ持ち、最高の仕上がりとなっています。歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio Basic」を付属しており、すぐに音楽制作が始められます。※ボーカルスタイルはSynthesizer V Studio Proでのみご使用…
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境必須対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Linux Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度使用CPUWindows / Intel Mac / Linux、Intel Core i5以上、または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、AppleシリコンMac、Apple M1以上ストレージ1GB以上( ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • Synthesizer V AI 京町セイカ コンプリート AHS

    Synthesizer V AI 京町セイカ コンプリート

    AHS
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    「京町セイカ」は、京都府精華町の広報キャラクターです。Synthesizer V専用歌声データベース「京町セイカ」は、声優「立花理香」の声を元に制作した、中域のふくよかさと高域にかけてのシャープさをあわせ持ち、素直でストレートな歌唱を得意とする歌声データベースです。「Synthesizer V AI 京町セイカ コンプリート」には、より人間らしくリアルな歌声での歌唱が可能な「Synthesizer V AI 京町セイカ」と、従来のサンプルベースの歌声合成と人工知能による歌声合成のハイブリッド手法を採用した「Synthesizer V 京町セイカ」の2種類のデータベースが収録されています。歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio Basic」が付属しているので、単体でも音楽制作が可能です。Synthesizer V専用歌声データベースの各種「ライト版」も付属しています。また、別売りの歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio Pro」で歌声データベースを使用することで、さらに表現の幅が豊かになります。
    メモリー2GB以上(4GB以上推奨)解像度XGA(1024×768)以上の解像度使用CPU【Windows/Intel Mac/Linux】Intel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー/AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨 AMD Athlon X4 845以上 Ryzenシリーズを含む、【AppleシリコンMac】Apple M1以上OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)ハードディスクインストールに3GB以上の空き容量が必要
  • Video Mastering Works 8 ペガシス

    Video Mastering Works 8

    ペガシス
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    思いのままに操れる自由度と、革新を極めた新次元がここに。AV1 や Apple ProRes など様々な新規フォーマット/コンテナの出力に対応し、より多様な編集ニーズに応えるとともに、HDR 色空間編集 や RAW 編集の強化強化を実施。新たなカットモード [Smart Cut Mode (スマートカットモード)]、字幕の自動文字起こし機能やマルチカム映像の音声同期機能の実装、Intel oneVPL やVulkan でのハードウェア支援対応など多くの改良や機能拡張が行われています。
    仕様●動作メモリ:4GB 以上 (ページファイルを合計 4GB 以上指定必須)●納品形態:パッケージ●ライセンス対象市場:一般●提供メディア:DVD-ROM●注意事項:インターネット環境必須。ユーザーズガイド(冊子)は付属しません(オンラインヘルプのみ)。●モニタ画素数:1280 x 768 ピクセル以上 ※ 1280 x 864 ピクセル以上推奨●プラットフォーム:Windows●動作CPU:第7世代以降の Intel Core i シリーズ または AMD Ryzen 以上●言語:日本語●動作HDD容量:本体 5 GB 程度 作業領域 10GB 以上推奨●その他動作条件:インターネット接続環境必須 .NET 8.0 Desktop Runtime がインストールされていること (自動でインストールされます)対応OSWindows 11
  • カスペルスキー スタンダード 3年5台版 Kaspersky

    カスペルスキー スタンダード 3年5台版

    Kaspersky
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。
    対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、ネットバンキング保護、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナー、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、アンチハッキング、既存の脅威の除去動作環境【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、150MBの空き容量、ディスプレイ解像度:320×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、150MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2300 MB以上、Microsoft Windows 11 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 10 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上、【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量3455MB以上、メモリ(RAM):8GB
  • カスペルスキー スタンダード 1年3台版 Kaspersky

    カスペルスキー スタンダード 1年3台版

    Kaspersky
    5,198税込5,718
    1台
    翌々日出荷
    カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。
    対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、ネットバンキング保護、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナー、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、アンチハッキング、既存の脅威の除去動作環境【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、150MBの空き容量、ディスプレイ解像度:320×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、150MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2300 MB以上、Microsoft Windows 11 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 10 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上、【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量3455MB以上、メモリ(RAM):8GB
  • カスペルスキー スタンダード 1年5台版 Kaspersky

    カスペルスキー スタンダード 1年5台版

    Kaspersky
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。
    対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、ネットバンキング保護、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナー、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、アンチハッキング、既存の脅威の除去動作環境【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、150MBの空き容量、ディスプレイ解像度:320×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、150MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2300 MB以上、Microsoft Windows 11 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 10 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上、【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量3455MB以上、メモリ(RAM):8GB
  • カスペルスキー スタンダード 3年3台版 Kaspersky

    カスペルスキー スタンダード 3年3台版

    Kaspersky
    9,798税込10,778
    1台
    翌々日出荷
    カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。
    対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、ネットバンキング保護、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナー、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、アンチハッキング、既存の脅威の除去動作環境【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、150MBの空き容量、ディスプレイ解像度:320×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、150MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2300 MB以上、Microsoft Windows 11 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 10 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上、【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量3455MB以上、メモリ(RAM):8GB
  • カスペルスキー プラス 3年10台版 Kaspersky

    カスペルスキー プラス 3年10台版

    Kaspersky
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    カスペルスキー プラスは、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジン、及びデバイスを高速かつスムーズに動作する為のパフォーマンスツールも搭載されています。また、オンライン決済の保護、パスワードマネージャー、容量無制限のVPNが実装されているので、デジタルライフのプライバシーを安全に保ちます。
    対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、個人情報および支払情報の保護、無制限の高速VPN、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナーおよびヘルスモニター、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、ハッキング対策、既存の脅威の除去動作環境【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量4475MB以上、メモリ(RAM):8GB、【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、270MBの空き容量、ディスプレイ解像度:800×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、300MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2600 MB以上、Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise、Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上
  • カスペルスキー プラス 1年1台版 Kaspersky

    カスペルスキー プラス 1年1台版

    Kaspersky
    5,298税込5,828
    1台
    翌々日出荷
    カスペルスキー プラスは、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジン、及びデバイスを高速かつスムーズに動作する為のパフォーマンスツールも搭載されています。また、オンライン決済の保護、パスワードマネージャー、容量無制限のVPNが実装されているので、デジタルライフのプライバシーを安全に保ちます。
    対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、個人情報および支払情報の保護、無制限の高速VPN、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナーおよびヘルスモニター、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、ハッキング対策、既存の脅威の除去動作環境【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量4475MB以上、メモリ(RAM):8GB、【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、270MBの空き容量、ディスプレイ解像度:800×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、300MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2600 MB以上、Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise、Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上
  • フォトロン 図脳RAPIDPRO22 フォトロン

    フォトロン 図脳RAPIDPRO22

    フォトロン
    139,900税込153,890
    1本
    3日以内出荷
    製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CAD
    メモリー2GB以上(4GB以上推奨)HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
  • i-フィルター 6.0 デジタルアーツ

    i-フィルター 6.0

    デジタルアーツ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    「見たい情報」と「見たくない情報」を閲覧者が選択するためのフィルタリングソフト。今バージョンでは、遠隔設定・管理機能や、利用状況のメール通知機能、ブロック解除申請機能、ブロック解除機能などアプリケーション制御機能を新搭載している。また、強化・改善された点は、インターネットタイマー機能とアプリケーション制御機能との連動や、プリセットカテゴリの見直し(新プリセットの用意)、ウェブベースになったユーザーインターフェースなど、「見せて良いサイト」、「見せたくないサイト」の設定リスト利用状況の確認の表示形式の改善をしている。
    対応OSWindows 11/Windows 10 Home/10 Pro/8.1/8.1 Pro/7 Ultimate(SP1)/7 Pro(SP1)/7 Starter(SP1)/7 Home Premium(SP1) ※32bit版と64bit版に対応。Windows 8.1はUpdate対応。Windows RT 8/8.1では利用不可。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上 ※64bit版 Windows 10/8.1/7をお使いの場合は2GB以上ディスク60MB以上使用CPU1GHz以上
  • Filmora 15  PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間 ワンダーシェアーソフトウェア

    Filmora 15 PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間

    ワンダーシェアーソフトウェア
    16,800税込18,480
    1台
    5日以内出荷
    【最新版】Filmora 15 PC+モバイルPremium版 年間プランWin,Mac,iOS,Android PC版毎月1000クレジット付与、モバイル版毎月400クレジット付与 。自動更新なしだから安心。★2026年最新版のFilmora。Filmora14よりさらに進化!世界で1000万人以上のユーザー愛用中のFilmoraシリーズの最新版Filmora 15が発売。Filmoraはわかりやすいインターフェースが搭載されていて、 初心者でも上級者でも簡単に動画編集が実現します!より早く、楽しい動画制作を実現、新機能盛りだくさんの動画編集ソフトです。★オールインワン動画編集機能。タイムライン上に写真、動画、フィルター、トランジション、エフェクトなどのメディアを最大100件のトラックを追加することができます。再生時間の編集や字幕追加などの機能はもちろんのこと、背景を自由に変えられる合成モードも搭載、キーフレーム、モーショントラッキング、オーディオダッキング、カラーマッチなどの新機能対応、可能性が無限に広がります。★豊富な編集素材。2万以上の本格的なエフェクトやオーディオ、エレメント、テンプレートが内蔵している以外、クリエイティブアセットという素材集もFilmora動画編集用の素材をたくさん提供しています。(別途購入必要)。★わかりやすい操作インターフェース。動画初心者でも簡単に操作できる画面。取り扱えるデータも、ほとんどの動画データフォーマットと画像フォーマットに対応していて、しかも各種デバイスからの入力も可能で、出力も、ファイルでの保存の他、DVDへの書き込み、デバイスへの保存やYoutubeへの直接アップロードと、いろいろなシーンでの活用ができるようになっています。★Filmora AIクレジットとは。AIクレジットは、Filmora13以降のバージョンで利用できる、Filmoraが提供する便利なクレジット作成ツールです。
    備考ソフトウェアの登録や Creative Assets(クリエイティブアセット)へのアクセスには、インターネット接続が必要対応OSWindows【x64:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、ARM:Windows 11、Windows 10】、Mac【macOS 26(Tahoe)、macOS 15(Sequoia)、macOS 14(Sonoma)、macOS 13(Ventura)、macOS 12(Monterey)、macOS 11(Big Sur)、macOS v+CN6910.15(Catalina)】、Android【購入前にGoogle Playで互換性をご確認ください】、iPhone・iPad【iOS/iPadOS 13.0以降が必要】メモリー実際使用可能のメモリ最小限 8GB(HD または 4K 動画編集の場合は、16GB 以上が必要)ディスクインストールのため、最低 10GB の HDD 空き容量が必要(HD または 4K 動画を編集する場合、SSD・ソリッ ド・ステート・ドライブ推奨)解像度1366×768 またはそれ以上使用CPUWindows【Intel i3 またはマルチコアプロセッサ、2GHz またはそ れ以上】Mac【Apple M シリーズ対応 Intel i5 以上のマルチコアプロ セッサ、2GHz またはそれ以上】
windowsタブレット特集