「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!
軽半長靴 塩ビ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
色黒
足幅3E
標準質量(g/片足)約595(26cm)
材質PVC
形状ミドルカット
種類作業靴
長さ(cm)約30.5(26cmの場合)
靴タイプ半長靴
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします!
付属品USBケーブル・取扱説明書
材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂
質量(g)約450
連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh
充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)‐10~40
電源タイプ充電式
アダプター型式5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100
充電可能回数約300~500サイクル
明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250
USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)
電球の種類LED
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)最大500
設置場所屋内用
明るさ(Lm)約2400
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
仕様二重絶縁
周波数(Hz)50/60
スイッチロッカースイッチ(シーソー型)
口金E-26
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
LED寿命(時間)約40000
照射角270度
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!
付属品USBケーブル・取扱説明書
材質アルミ合金、ABS、他
質量(g)約1058
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)
連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間
保護等級IPX4(防沫形)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh
充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)‐10~50
電源タイプ充電式
アダプター型式5V 2A(付属していません)
充電可能回数約300~500サイクル
使用場所屋内外
明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000
光色4000K暖色/6500K白色
USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)
電球の種類LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フルハーネス型墜落防止器具対応。
着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。
伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。
軽量&コンパクトで持ち運び便利。
幅広&高輝度反射材で視認性抜群。
フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に
サイズフリー(男女兼用)
材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン
質量(g)約105
着丈(cm)40~55(適合サイズ)
寸法(cm)反射材:2
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)75~120(適合サイズ)
ベルト幅(cm)4
軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途カラーコーン用バー
色黄黒
長さ(m)1.2~2
直径(Φmm)40(34)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PE
材質(バー)ABS
軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。
容量は通常のコンテナバックの2倍!
劣化したコンテナバックの移動にも!
仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)1000
容量(m3)2
1パック(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
超軽量&長持ちシート。
紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。
#4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ)
紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果)
場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
色表:シルバー/裏:ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV
材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
景品や粗品、通販向け等にどうぞ!
コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト!
2Wズーム付LEDピンポイント照射!
3WLED(COB)幅広く照らす!
マグネット付き!
鉄部面にマグネットで固定して使える!
ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!
材質本体/アルミニウム
色シルバー
質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)
寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94
使用電池単3乾電池X1本(別売)
明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質ABS
全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)
直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)
質量(g)約740
タイプ二重絶縁
消費電力(W)35
口金E26
コード長さ(m)5(VTC2C)
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード
使用場所屋内用
LED寿命(時間)約40000(素子)
明るさ(Lm)4000
光色昼光色
関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類LED
照射角度(°)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
紫外線劣化防止剤を添加。
長期工事に適しています。
安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。
用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに
材質ポリエチレン(耐候性強化処理)
寸法(cm)約48×62
打込本数タテ:9本、ヨコ:9本
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!
色赤
全長(cm)52
直径(Φmm)34
機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
使用乾電池単2×2本(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります
材質ABS・PP
質量(g)約225
消費電力(W)最大モーターパワー 80
騒音値(dB)最大88
風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)
充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)
寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル
使用環境温度(℃)‐10~50
アダプター型式5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40
USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
新品の白メリヤスのハギレを縫い合わせてありますので清潔
雑巾感覚で使用可能
用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など
色白
区分新品
生地の種類綿100%
1束(2kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質ポリカーボネイト
質量(g)380
口金E26
定格入力電圧(V)100~120
直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)約6500
使用場所屋内専用
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質ポリカーボネイト
質量(g)380
口金E26
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)約6500
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
電球の種類LED
定格消費電力(W)22
設置場所屋内用
明るさ(Lm)約2400
電源タイプ電源コード式
仕様二重絶縁
全長(mm)165
質量(g)約218
周波数(Hz)50/60
口金E-26
定格入力電圧(V)100~120
最大径(Φmm)約95
色温度(K)約6000
LED寿命(時間)約40000
照射角270度
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器!
省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる!
2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100
質量(kg)約2.3
使用温度範囲(℃)-30~45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E39
定格電流(A)0.51
光源LED50W
芯数2芯3芯兼用
色温度(K)約6000
LED色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)約110
LED寿命(時間)約50000時間
Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)約5500
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
新品のおしぼりの大きさのタオル
用途清掃、メンテンナンス等に、使い捨て雑巾としても最適
色白
区分新品
生地の種類綿100%
1束(2kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質ポリカーボネイト
全長(mm)約185
直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)
質量(g)約273
タイプ二重絶縁
消費電力(W)35
口金E26
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6000
使用場所屋内用
LED寿命(時間)約40000(素子)
明るさ(Lm)4000
光色昼光色
関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類LED
照射角度(°)300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。
100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
寸法(mm)400X500
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚×4パック)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。
長さ(m)10
材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15%
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
消費電力(W)50
寸法(mm)Φ166×235
質量(kg)約0.85
使用温度範囲(℃)-30~45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E39
定格電流(A)0.51
光源LED50W
色温度(K)約6000
LED色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)約110
LED寿命(時間)約50000時間
Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)約5500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色メリヤス生地で吸収性抜群です。
用途印刷業、塗料関係に。
トラスコ品番381-0183
材質綿100%
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5袋×2kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
新生地の色物のタオルです。吸収量の必要な拭き取りに適しています。
用途機械メンテナンス、清掃、、雑巾など
色混色
材質綿100%
1束(2kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
防音シート エコノミータイプ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。
色グレー
特性防音
シート厚さ(mm)0.5
材質PVC/ポリエステル
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)30×42.5
RoHS指令(10物質対応)対応
夜間・暗い場所などの作業に最適!!
昼間でも視認性UP!!
極太70mm幅光輝度反射帯使用!!
着脱・調節簡単!!
両脇マジックテープ付ウエスト調節可能。
用途警備・夜間作業・レジャー・土木工事現場・ジョギング散歩
材質メッシュ:ポリエステル100%、反射材:PVC100%
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました!
4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。
表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。
ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
材質テープ部:PE、紙芯:紙
タイプ非粘着
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
ヘッドライト センサー付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
手を触れことなくスイッチON/OFFが可能。
薄型コンパクト仕様で便利なモーションセンサースイッチ!
LED3W省エネタイプで明るさ(Lm)150ルーメン。
ノンスリップヘッドバンド仕様。
仕様防雨型
質量(g)約48.5(電池除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.5×59×41(奥行は最大55°可動ヘッド時・バンド部除く)
連続使用時間(時間)約4
明るさ(Lm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途カラーコーン用バー
色赤白
長さ(m)1.2~2
直径(Φmm)40(34)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PE
材質(バー)ABS
日本防炎教会認定の防炎加工シートです。
用途建築工事現場の養生、野積みカバーなど。
トラスコ品番152-1835
材質PVC/ポリエステル
色ホワイト
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)45
特性防炎
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
養生用#2000タイプブルーシートのロールタイプです。
用途建築、土木、農水産業他、野積み、養生等の多目的シートに。
トラスコ品番152-1801
材質ポリエチレン
形状ロールタイプ
色ブルー
番手(#)3500
仕上り寸法(縦×横)(m)1.8×100
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
外側にわん曲したレンズのため、広い視野で見えるワイドタイプ。
仕様雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、オーバーグラス仕様、粉じんが付着しにくいゴムベルト、耐衝撃性・紫外線・遮断性
材質(レンズ)ポリカーボネート
色クリアー
規格ANSI Z87.1適合
材質(フレーム)軟質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。
トラスコ品番609-6612
材質本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC
幅(mm)240、(羽根を広げた時)385
高さ(mm)300、(羽根を広げた時)385
奥行(mm)110
電源(V)100~120
消費電力(W)500
口金E-26
コード長さ(m)5
光源色昼光色(6000K)
バイス 幅(mm)(有効)75
明るさ(Lm)8500
照射角度(°)300
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ