カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「wins g-force ss」の検索結果

FF-COMFORT
WINS(ウィンズ)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から10日以内出荷長距離・高速走行でもライダーを疲れさせないエアロフォルム。 フルフェイスヘルメットにインナーバイザーを搭載。 シールドの超密閉と微開放。 雨の日も寒い日も曇らないFOGWINS標準で付属! 高い安全性。強度と軽量化を実現。ヘルメットの内部も快適に。 デザインインナー 内装フレキシブルサイズ。メガネ、サングラスのツルによる圧迫を軽減! 風をコントロールしてヘルメット内の環境を快適にする。グローブでも操作しやすいスライド式ベンチレーション。 高い安全性を追求 衝撃テストは新SG/PCSをクリア。考え抜かれたオーディオ連携。
WINS G-FORCE SS Z-LINE
WINS(ウィンズ)¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷ウインズジャパンアンバサダーの奥沙織限定モデル。Z-LINE BLACK×PINKに標準で、ほんのりレインボーシールド、3D Air-tech、センターとチークパッド赤が標準装備色ブラック×ピンク
WINS G-FORCE SSチンカーテンSシェル用
WIN¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷「強い」と「疲労軽減」を兼ね備える。だから安全、という考え方。ウインズジャパンは、「首の負担を減らし、疲れを軽減させることでライディングに集中できること」が、より安全につながると考えています。 より強いヘルメットを作るため、部位ごとに材料および積層方法をより細かく調整できる、グラスファイバー素材にあらかじめ樹脂を浸透させた熱硬化性プリプレグ繊維シートを採用しています。軽くて強いヘルメットを作るためにこだわった素材と製法色赤
G-FORCE SS JETチークパッド
WINS(ウィンズ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷G-FORCE JET用 チークパッド黒 (XXL)/Rシェル (L)/Sシェル ※A-FORCE JETにも装着可能用途G-FORCE JET用色黒サイズ(XXL)/Rシェル (L)/Sシェル質量(g)84幅(cm)26高さ(cm)28
G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッド
WINS(ウィンズ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通チークパッド黒 640mm M/Rシェル XS/Sシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能用途G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通色黒質量(g)92幅(cm)26高さ(cm)28サイズ(mm)640 M/Rシェル XS/Sシェル
G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッド
WINS(ウィンズ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通チークパッド黒 820mm XL/Rシェル M/Sシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能用途G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通色黒質量(g)92幅(cm)26高さ(cm)28サイズ(mm)820 XL/Rシェル M/Sシェル
G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッド
WINS(ウィンズ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通チークパッド黒 730mm L/Rシェル S/Sシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能用途G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通色黒サイズ730mm L/Rシェル S/Sシェル質量(g)92幅(cm)26高さ(cm)28
G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッド
WINS(ウィンズ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通チークパッド黒 550mm S/Rシェル XXS/Sシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能用途G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通色黒質量(g)92幅(cm)26高さ(cm)28サイズ(mm)550 S/Rシェル XXS/Sシェル
G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッド
WINS(ウィンズ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通チークパッド黒 10mm XXL/Rシェル (L)/Sシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能用途G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通色黒質量(g)92幅(cm)26高さ(cm)28サイズ(mm)10 XXL/Rシェル (L)/Sシェル
X-AIR SOLDAD用 フェイスマスク
LEAD(リード工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場 シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。 前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。 ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。 カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。 締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABSサイズフリー(57~60cm未満)質量(g)約900規格PSC、SG(125cc以下用)
MODIFY GT STRIPE
WINS(ウィンズ)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から8日以内出荷楽しめる ヘルメットスタイル。その日の気分やバイクに合わせてフォームチェンジ。 フィリップアップシステム。デュアルバイザーシステムを採用。 雨の日も寒い日も曇らないFOGWINS標準で付属!外部のノイズ音を軽減。消音イヤーパッドが標準で付属! 内装フレキシブルサイズシステム。高い安全性を追求 衝撃テストは新SG/PCSをクリア。 新機能!プッシュ式エアベンチレーション搭載。ベンチレーション・各部にマットチタンを採用。 オーディオジャックケーブルホルダー搭載。
ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCK
TNK工業(SPEEDPIT)(104件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット! 【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。 【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。 【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
ファミリージェット
PSMG(32件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から7日以内出荷バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
フルフェイス
PSMG(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
STRAX ジェットヘルメット
LEAD(リード工業)(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷スポーティーな本格派ジェット「SJ-8」のグラフィックモデル。 エッジを効かせたラインとストリームラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド質量(g)1400規格PSC、SG(全排気量対応)
A-FORCE RR
WINS(ウィンズ)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷MFJ公認、風の巻き込みを抑える 一体型チークパッド+チンスポイラー(同梱)、集中力を持続させるためのベンチレーション(フロント+サイド+マウス内/外、チタン製Dリング、エマージェンシーリリース、引き換えクーポン:リペルテック、前傾姿勢時の眩しさ軽減:サンシェードステッカー)
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min
Festo¥255,980税込¥281,5781個7日以内出荷。Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexibly。It features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy results。There are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simple。Because its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mA。Is this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 32 mm Bore, 125 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-32-125-PPV-A To produce linear motion in tight spaces, choose this round cylinder from Festo。Its designed with a high-alloy steel barrel to ensure long service life and reliable performance。Thanks to the adjustable pneumatic cushioning, the cylinder can withstand high loads at high speeds。The barrel is magnetic, so you can use it for position-sensing applications。Use this double-acting roundline cylinder for a variety of operations, including opening and closing valves and doors. G 1/8 pneumatic connection for ease of use in modular systems Powerful cushioning system reduces impact force when the cylinder rod reaches the end position Compact size makes this cylinder ideal for small-bore applications Application Information Manufacturing industry Materials processing Construction machineryFesto 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 1 です What type of operating medium is suitable for this cylinder 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This cylinder is designed for compressed air and has been manufactured in accordance with the ISO (International Standards Organisation) standard 8573-1:2010 [7:4:4] for air quality。How do you mount this cylinder This cylinder is suitable for foot, flange and swivel mounting, so you can install it virtually anywhere.仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 x 276.5mm●長さ:276.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1794アズワン品番65-8031-68
Actuonix PQ12-100-6-R Micro-Actuator
SPARKFUN¥47,980税込¥52,7781個33日以内出荷Description。The PQ12 series of micro linear actuators are ideal for applications requiring precise positioning and compact size. Weighing in at just 22 grams, the PQ12 is incredibly light as well as compact. The affordably-priced PQ12 is the most powerful actuator of it's size. This is why it has become a popular choice for OEM manufacturers as well as Arduino and RC hobbyists. Some industries where the PQ12 are in use include:prosthetics, robotics, medical, simulation.。The PQ12-R series of linear servos operate as a direct replacement for standard rotary servos. They use the same standard 3 wire connector, ground power and control. Regardless of how you drive your servos, be it with an RC receiver, an Arduino board, or a VEX micro-controller, the PQ12-R servo will function in place of a regular servo, but with the added benefit of providing linear motion. The PQ12-R is available in a 20mm stroke coupled with gear ratio options of 30:1, 63:1 and 100:1 cover a large variety of applications.。The PQ12-100-6-R has:a 100:1 gear ratio for maximum lifting force; 6VDC operating voltage; and a servo(PWM)interface. This powerful little actuator can lift 50N(~5kg)!。The datasheet doesn't mention a minimum operating voltage, but we've tested this actuator at 5VDC and it seems to work just fine. The maximum force and movement speed are reduced of course.。Features。Gearing Option:100:1。Peak Power Point:40N @ 6mm/s。Peak Efficiency Point:20N @ 8mm/s。Max Speed(no load):10mm/s。Max Force(lifted):50N。Max Side Load:10N。Back Drive Force:35N。Stroke:20 mm。Input Voltage:6 VDC。Stall Current:550mA @ 6V。Mass:22g。Operating Temperature -10℃ to +50℃。Positional Repeatability:±0.1mm。Mechanical Backlash:0.25 mm。Audible Noise:55dB @ 45cm。Ingress Protection:IP-54。Maximum Duty Cycle:20%。PWM(Servo)signal:Fully retracted:2.0ms @ 50Hz。Fully extended:1.0ms @ 50Hzアズワン品番67-0426-44